カテゴリ

  • 農業機械(334)
  • メカニカル部品(44)
  • 制御機器(31)
  • 自動車補修部品(17)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 清掃用品(15)
  • 機構部品(12)
  • 測定用品(12)
  • 梱包用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • バイク部品(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 作業服(3)
  • 事務用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 手袋(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-601」の検索結果

574件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶保護フィルム 京セラ DIGNO G 601KC ・ 602KC 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム 京セラ DIGNO G 601KC ・ 602KC 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種DIGNO G 601KC ・ 602KC寸法(mm)68×137.7取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
  • 液晶保護フィルム 京セラ DIGNO G 601KC ・ 602KC 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム 京セラ DIGNO G 601KC ・ 602KC 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種DIGNO G 601KC ・ 602KC / 京セラ寸法(mm)68×137.7取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • グリースガン用 フレキシホース(チャッキング付) AZ(エーゼット)

    グリースガン用 フレキシホース(チャッキング付)

    AZ(エーゼット)(62件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用
    用途AZグリースガン専用接続口径R1/8
  • 収縮チューブ モノタロウ

    収縮チューブ

    モノタロウ(848件のレビュー)
    85税込94
    1パック(1m)
    当日出荷
    電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
    用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
  • 結束テープ ユタカメイク

    結束テープ

    ユタカメイク(22件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    止め外し簡単!簡易結束テープ
    材質ナイロン、ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルパイジョン(同径) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    マルパイジョン(同径)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
    材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気拡散性手袋(指先コート) MCG601N 10双入 ミドリ安全

    静電気拡散性手袋(指先コート) MCG601N 10双入

    ミドリ安全(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(10双)
    当日出荷
    静電気拡散性カーボン導電糸を全体に編み込み、静電気対策に効果的です。
    用途電子部品や精密機械組立作業仕様指先ウレタンコーティング厚さ(mm)0.7グレー入数(双)10材質(手袋)カーボン導電糸入りナイロン表面抵抗値(Ω)10[[の7-9乗]]Ωゲージ数15
  • ロードアップG(直線) Richell(リッチェル)

    ロードアップG(直線)

    Richell(リッチェル)(31件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    ラインナップが充実。段差に合わせて選べます。車庫前の舗道上がりや玄関前の段差に設置することで、段差越えの衝撃を和らげ、スムーズに出入りできます。環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。ゴム製だから、車輌などが乗り上げる時の音が静か。割れや変形が少ない。タイヤとのグリップ力があるので、雨の日でも滑りにくい。重みがあり、雨水などに流されにくい。スリップしにくい表面形状。連結可能(ボルトで固定できます)
    付属品連結用ボルト(M8×60L) 1個、ナット1個、ワッシャー2個材質再生ゴム形状直線耐荷重(t)約2
  • ガゼルミニショルダー FUKUTOKU(福徳産業)

    ガゼルミニショルダー

    FUKUTOKU(福徳産業)(5件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    今、注目を浴びつつあるカジュアルブランド「GAZELLE」最低限の物が入ればいい、そんな方にピッタリなミニショルダー。シンプルなファッションのアクセントとして、ちょっとしたお出かけなど「ちょい持ち」にピッタリ!前面にメッシュファスナーポケット、背面にファスナーポケット付き。
  • フルードテスター KTC

    フルードテスター

    KTC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    自動車の冷却水(LLC)の凍結温度、バッテリーの電解液の比重、の測定が可能です。プリズム面に液を落とし、レンズをのぞくだけで測定ができます。
    用途冷却水(LLC)の凍結温度の測定。バッテリーの電解液の比重測定。液体計量用スポイトと本体収納用ソフトケース(布製)付き。。測定範囲。冷却水(エチレン):0~-50℃(最少目盛5℃)。バッテリー液:1.10~1.40kg/l(最少目盛0.01kg/l)全長(mm)150質量(g)150全長L(mm)150寸法D(mm)25寸法H1(mm)40寸法H2(mm)32
  • プログレード ふわから肉すじ切り 下村工業

    プログレード ふわから肉すじ切り

    下村工業
    889税込978
    1個
    欠品中
    ご家庭で柔らかくジューシーなからあげを簡単に作れます。 数か所刺して筋を切ることで火を通しても縮まず、ふわふわなからあげになります。
    材質ハンドル・押さえ板:ABS樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼、バネ・ネジ:ステンレス鋼質量(g)49.9寸法(cm)約6.5×15×2.5
  • ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 燃料タンク、スターター、エアフィルター ゼノア

    ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 燃料タンク、スターター、エアフィルター

    ゼノア(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 燃料タンク、スターター、エアフィルター
    用途部品の交換に適合品番BC3510DW-EZ関連部品【部品グループ】燃料タンク、スターター、エアフィルター
  • PG601 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PG601

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,100税込2,310
    1個
    当日出荷
    垂直軸の固定に
    仕様左締め形状垂直穴サイズ24×38×24備考左締め
  • クリヤーホルダー<10枚パック> リヒトラブ

    クリヤーホルダー<10枚パック>

    リヒトラブ
    369税込406
    1組(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    再生ポリプロピレンを70%以上使用をしたクリヤーホルダー。A4サイズ10枚入のお徳なパック。
    材質ポリプロピレン厚さ(mm)生地/0.18サイズA4収納枚数30縦(mm)310横(mm)220グリーン購入法適合
  • 樹脂製擬木杭 大研化成工業

    樹脂製擬木杭

    大研化成工業(15件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    外観は木肌調の仕上がりで、お庭やエクステリアに向いています。
  • フィラゲージ SK(新潟精機)

    フィラゲージ

    SK(新潟精機)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
    用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 裏起毛ニトリル手袋 暖鬼 ジェイワークスプランニング

    裏起毛ニトリル手袋 暖鬼

    ジェイワークスプランニング
    699税込769
    1双
    当日出荷から6日以内出荷
    *二重構造・裏起毛で、寒い日の作業も暖かい!。*発泡ニトリルコーティングでしっかりグリップ!。*ガンガン使えるハードタイプ!
    用途いろいろな作業に・・・。 運搬・倉庫業務などでの荷受け作業に。 建設・土木・現場作業などに。 DIY・家庭での作業などに。。仕事にはもちろん、アウトドアやレジャーでも活躍!。ブラック素材(本体)ポリエステル、(本体内側)アクリル、(手のひら)ニトリル
  • アクティブパーカー GLADIATOR

    アクティブパーカー

    GLADIATOR
    3,490税込3,839
    1着
    翌々日出荷
    S~5Lまで幅広いサイズに対応。Sは女性対応シルエット。フード前面反射テープ付き。顎にファスナーが直接あたらない「チンガード」仕様。スマートフォンも入る左袖マルチポケット。袖口マジックテープアジャスター。肘部分のゴムが動きをサポート「ムービングギャザー」
    用途現場作業全般。DIY。アウトドア全般。スポーツ全般。タウンユース。カジュアル種別パーカー
  • A級品圧力計埋め込み形Φ60 TOKO(東洋計器興業)

    A級品圧力計埋め込み形Φ60

    TOKO(東洋計器興業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    本体ケースは、耐久性に優れたナイロン樹脂を使用し、パネル取り付け用のツバを標準装備。
    用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。材質(ブルドン管)C2680(株)C3604形状埋込形ツバ有り接続部のサイズ1/4G(PF)種類汎用圧力計寸法A(mm)65寸法D(mm)61.5寸法E(mm)16寸法B(mm)62.8寸法C(mm)19材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
  • 微圧計Φ60(チャンバー式) TOKO(東洋計器興業)

    微圧計Φ60(チャンバー式)

    TOKO(東洋計器興業)(4件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1台
    当日出荷
    精度(%)±2F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)60mm種類微圧計外径(Φmm)60精度±2%F.S.接続ねじ1/4G(PF)材質(接続部)チャンバー:C2700
  • SanAce DCファン 山洋電気

    SanAce DCファン

    山洋電気(7件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様リブ付き形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
  • アーム先端微調整付 標準DGホルダー用アームのみ ノガ

    アーム先端微調整付 標準DGホルダー用アームのみ

    ノガ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    仕様下ネジD:外径M8アーム長さ(mm)110×101×71
  • ミリタリーストレッチジョガーカーゴ コーコス信岡

    ミリタリーストレッチジョガーカーゴ

    コーコス信岡
    3,590税込3,949
    1本
    翌々日出荷
    丈夫かつストレッチ性のある生地(リップストップ)採用で抜群の耐久性。裾ゴム仕様でローカットからハイカットまで多様なシューズに対応し、運動するシーンで高いパフォーマンスを発揮。サイドカーゴポケットは、長財布が入る容量を確保。
    用途ワーク・作業・アウトドア・キャンプ・お出かけ・散歩種別カーゴジョガーパンツ股下(cm)80機能ストレッチ
  • SUS圧力計 316(立形・つばなし) 山本計器

    SUS圧力計 316(立形・つばなし)

    山本計器
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製のため、耐蝕性、耐雰囲気性に優れたプロセス専用に最適な圧力計です。
    用途腐食性のある流体と環境の場合に使用精度1.6 級仕様●屋内用、JISマーク付材質ケース・カバー:鉄メッキ、株・ブルドン管:SUS316ケース形状A枠(立型つば無し)シルバー種類汎用圧力計材質(ケース)鉄メッキ測定流体腐食性のある流体材質(カバー)鉄メッキ材質(ブルドン管)SUS316材質(接液部)SUS316
  • 一般圧力計 A形Φ60 TOKO(東洋計器興業)

    一般圧力計 A形Φ60

    TOKO(東洋計器興業)(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は黒塗装、前面部分には、メッキ処理をほどこし高級感を演出。
    用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計寸法A(mm)63外径(Φmm)60寸法D(mm)58接続ねじ1/4G(PF)寸法E(mm)16寸法B(mm)32寸法C(mm)13材質(ケース)SPC2測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
  • ブッシュカッター Fig6 ブッシュ(Busch)

    ブッシュカッター Fig6

    ブッシュ(Busch)
    979税込1,077
    1ケース(6本)
    当日出荷から5日以内出荷
    世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
  • チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケットセット

    SUNSTAR(サンスター)
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
  • チェーン&スプロケット3点セット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケット3点セット

    SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1セット
    3日以内出荷から20日以内出荷
    スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
  • JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ60 TRUSCO

    JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ60

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-5019ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4B呼称AT1/4×60×1.00MPa測定流体空気・油・水材質(ブルドン管)黄銅材質(株)黄銅適合流体エア・油・水外径(mm)60最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
  • ボールバルブ 違径ユニオン PISCO(ピスコ)

    ボールバルブ 違径ユニオン

    PISCO(ピスコ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    水を流せます。本体樹脂にPPSを使用。 チューブサイズに合った有効断面積を確保。
    形状違径ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100
  • ベアリング EXEDY

    ベアリング

    EXEDY
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
  • G6 ドアポジショニングヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    G6 ドアポジショニングヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)15
  • 一般連成計A形Φ60 TOKO(東洋計器興業)

    一般連成計A形Φ60

    TOKO(東洋計器興業)(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)外径(Φmm)60接続ねじ1/4G(PF)
  • ドアポジショニングヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ドアポジショニングヒンジ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
  • 無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ) ノーブランド

    無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ)

    ノーブランド
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
  • 小型圧力計(埋め込み形・つば付き) 山本計器

    小型圧力計(埋め込み形・つば付き)

    山本計器(5件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
    仕様屋内用ケース形状D枠(埋込型つば有り)種類汎用圧力計外径(Φmm)60精度±2.5%F.S.接続ねじG1/4測定流体空圧、油圧、その他適合流体気体または液体
  • シャンデリア 10W ELPA

    シャンデリア 10W

    ELPA(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    全長(mm)97定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)10定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア球バルブ径(Φmm)32電球の種類白熱電球
  • LED電球 レフランプタイプ ELPA

    LED電球 レフランプタイプ

    ELPA(7件のレビュー)
    2,468税込2,715
    1個
    当日出荷
    光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
    用途店舗照明やスポットライト、ダウンライトにおすすめです。仕様屋内用全長(mm)102質量(g)75電圧(V)100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)6.0全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)63ビーム光束(Lm)320電球形状レフランプタイプ定格入力電流(A)0.1中心光度(cd)150ビーム角度(°)100電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • クロスローラウェイ IKO(日本トムソン)

    クロスローラウェイ

    IKO(日本トムソン)
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    種類クロスローラーウェイ
...