カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- 自動車純正部品(17)
- バイク純正部品(8)
- メカニカル部品(7)
- 機構部品(6)
- 制御機器(3)
- 切削工具(3)
- 研磨材(3)
- 家電(3)
- 卓上消耗品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 梱包用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(17)
- SMC(16)
- CKD(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- コノエ(3)
- 象印マホービン(2)
- 椿本チエイン(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ベルスター研磨材工業(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- PROST's(2)
- イマオコーポレーション(1)
- NSK(日本精工)(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- 金鳥(KINCHO)(1)
- 住友重機械工業(1)
- 千代田通商(1)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「g-736」の検索結果

ディスクペーパー
ベルスター研磨材工業(13件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501箱(10枚)当日出荷から9日以内出荷強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。材質カーボンランダム(研磨材)基材ファイバー適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド適合工具ジスクグラインダー
アステロ ギヤヘッド
住友重機械工業(3件のレビュー)¥6,300~税込¥6,930~1台当日出荷から9日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 7.055-7.995 (0.005トビ)
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から3日以内出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
分電盤 enステーション ELG・ENGシリーズ
河村電器産業¥79,980税込¥87,9781台7日以内出荷仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0その他ブレーカ自家発電用MCB3P3E20A×1
金鳥の渦巻 蚊取り線香
金鳥(KINCHO)(41件のレビュー)¥1,690税込¥1,8591個(50巻)当日出荷一世紀以上の長い伝統に裏付けられた確かな品質。深みのある心地よい香りが漂います。用途【効能】蚊成虫の駆除、忌避、侵入阻止区分防除用医薬部外品適合害虫蚊成虫医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
単列円すいころ軸受30000番台
NSK(日本精工)(24件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から6日以内出荷内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1B軸穴種別軸穴加工タイプチェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.9種類スプロケット列数1セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RS50軸穴径公差H7公差仕上げスプロケット形状B形
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個(300g)ほか当日出荷から5日以内出荷ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ララキュート 電動式ハンドミキサー
パール金属(5件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷生クリームの泡立てやスポンジ生地を作るのに最適なハイパワー120W。 収納しにくいコードを本体に巻き付けて収納出来ます。 5段階スピード調整。 スイッチを押すだけでビーターが簡単に外せます。仕様サーモスタット付(95℃)、5段階スピード調整材質樹脂部/ABS樹脂、ビーター/ステンレス鋼電源(V)AC100消費電力(W)120電源100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×180×245(ビーター含む)定格時間(分)7スピード調節5段階
アンボプロテクター頭・顔・耳3点セット No.3221F
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷作業用ヘルメットに取り付け可能です。3種類の取付部品を標準装備しているのであらゆるヘルメットに対応可能です用途刈払い作業やチェンソー使用時には必需品色【ヘルメット】オレンジ質量(g)約736RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ステーキ皿丸
MTI(エムテーアイ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷シンプルな丸型ステーキ皿です。材質【鉄板・鉄鋳物】PESノンスティックコーティング/【木台・パインウッド】ウレタンコーティング形状丸皿
ナット付ドリルチャックアーバー モールステーパータイプ
GLOBE(旧堀内製作所)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から6日以内出荷総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。 ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。用途主軸やテールストックがモールステーパーの機械用
KUKY AUTO PUMP power FC-810電動空気入れ メロン
アサヒサイクル¥7,798税込¥8,5781個当日出荷・ハイパワーモデル 最速で充填出来ます ・モバイルバッテリー機能付色メロン質量(g)736寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×163×59
メガフロー(Xパージ付)
千代田通商¥11,980税込¥13,1781個当日出荷メガフローシリーズ・ブロックタイプ。安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。材質本体:アルミニウム・真鍮メッキ、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)接続口径Rc1/2最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気