カテゴリ

  • 作業服(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み

「g-8089」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトヒートベスト VOLTHEATボルトヒートベストVOLTHEAT
5,590税込6,149
1着
当日出荷から翌々日出荷
GB-882バッテリー使用の場合…出力電圧5V 出力電流2.4A 容量10000mAH。 自動電源OFF機能(連続使用約2時間)。 衿裏ブロックフリース。 電熱シート(背中上部、両脇ポケットの計3ヶ所)。 左脇ポケット電源ボタン。 左脇バッテリーマルチポケット。 保温効果の高い背裏アルミプリント。 脇防風ストレッチ素材。 袖ぐりストレッチテープ。 便利な左胸ファスナーポケット。 SS/Sは女性対応シルエット。
用途現場管理作業/作業/ワーク/仕事/外出/軽作業/タウンユース種別ベスト適合バッテリーGB-882N(GLADIATOR モバイルバッテリーケーブルセット)温度調節範囲(℃)強:約60/中:約50/弱:約40連続使用時間(時間)強:約3/中:約4.5/弱:約8
ボルトヒートベスト(ウェアのみ) コーコス信岡ボルトヒートベスト(ウェアのみ)コーコス信岡(1件のレビュー)
5,990税込6,589
1着
翌々日出荷
3段階の温度調節可能…強:約60℃/中:約50℃/弱:約40℃。連続使用時間…強:約3時間/中:約4.5時間/弱:約8時間。G-802バッテリー使用の場合…出力電圧5V 出力電流3.0A 容量10,000mAH。自動電源OFF機能(連続使用約2時間)。ベストタイプ。衿裏ブロックフリース。電熱シート(背中上部、両脇ポケットの計3ヶ所)。左脇ポケット電源ボタン。左脇バッテリーマルチポケット。保温効果の高い背裏アルミプリント。脇防風ストレッチ素材。袖ぐりストレッチテープ。便利な左胸ファスナーポケット。SS/Sは女性対応シルエット。
用途現場管理作業、作業、ワーク、仕事、外出、軽作業、タウンユース種別ベスト連続使用時間(時間)強:約3/中:約4.5/弱:約8機能ストレッチ、発熱温度調節範囲(℃)強:約60/中:約50/弱:約40
CG1Y-Z/CDG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド SMCCG1Y-Z/CDG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッドSMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド