カテゴリ
- 切削工具(12)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み

TiNコバルトストレートシャンクドリル
三菱マテリアル¥429~税込¥472~1本当日出荷から3日以内出荷コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
ドリル コートHS S柄 GCOSD1
斎藤ツヰストドリル製作所(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷から5日以内出荷材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 GCOSD0
斎藤ツヰストドリル製作所¥8,798~税込¥9,678~1箱(5本)当日出荷から5日以内出荷材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
TiNコバルトストレートシャンクドリル
理研製鋼¥1,198~税込¥1,318~1本翌々日出荷コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ、高能率・長寿命の穴あけが可能です。用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング先端角度135ねじれ角(°)30シンニングXシンニング
ドリル コートHS S柄 GCOSD3
斎藤ツヰストドリル製作所(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本5日以内出荷材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら