カテゴリ
- パソコン/周辺機器(104)
- 印刷用紙/インク/印刷機(68)
- 制御機器(34)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- 自動車補修部品(7)
- 事務用品(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 溶接用品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 家電(4)
- バイク部品(3)
- 安全用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- MOXA(58)
- Canon(33)
- brother(ブラザー)(26)
- イメージニクス(15)
- プラネックスコミュニケーションズ(8)
- EPSON(7)
- ダイヤトレンド(7)
- StarTech.com(6)
- サンワサプライ(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- プリンス(フカシロ)(4)
- サン電子(4)
- ELPA(3)
- 沖データ(OKI)(3)
- キングジム(3)
- ICOM(アイコム)(3)
- ハーティング(3)
- アライドテレシス(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「g-tx」の検索結果

浴室用照明カバー 円筒型TXグローブ (G-TX)
ローヤル電機(8件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)140高さ(mm)160ねじ外ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セット器具のみ適合ホルダH-21、H-22、H-24、H-25、H-27、H-28、H-34、H-36色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)調光の可否否調色の可否否
安全スニーカー GT-X
サンダンス(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381足当日出荷から11日以内出荷先芯耐荷重約1トン。足首を優しくホールド。フィット感抜群!。薄型ソールで路面状態を察知!形状ハイカット材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成ゴム
産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットLAN対応
ダイヤトレンド¥22,800~税込¥25,080~1台当日出荷から3日以内出荷CC-Link IEフィールドネットワーク推奨ネットワーク配線部品試験合格製品。 耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ。接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T機能管理機能なし準拠規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応
ハンディガストーチGT-X用交換用火口
プリンス(フカシロ)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷GT-X用交換用ノズルです。トリガーレバーを握るだけでのワンアクション電子着火。メカニズムを覆うカバーはアルミダイキャスト製。逆さ使用OK。空気調整機構付。用途電気工事、塩ビ管加工、管材のハンダ、ロウ付け。適合機種GT-X TYPE R,T,S
ガストーチ
プリンス(Prince Gas)¥3,298~税込¥3,628~1個ほか当日出荷から4日以内出荷プリンスXシリーズ(アタッチメント取り替えできます)。 6mm~9mmパイプのロウ付けに最適。 より鋭角な炎で集中加熱。 1700℃火炎温度(℃)1700
ビリビリガードプラス(地絡保護専用)
テンパール工業(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷わずかな漏電を感知して、恐ろしい漏電からあなたをガード コンセントにワンタッチで取付。工事不要 安全性:接地極対応&アースピン自動復帰 汎用性:アースターミナル標準装備 視認性 :接地極対応モード 色表示 接続性:2口接地極付コンセント デザイン性:円筒形デザイン質量(g)0.17使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)100コンセント個数2定格電流(A)フレーム:15AF/15A保護機能地絡保護専用動作時間0.1秒以内(高速形)定格感度電流(mA)15極数・素子数2P0E(OCなし)外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)
安全スニーカー GT-XX
サンダンス(4件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281足3日以内出荷から8日以内出荷脱ぎ履きのし易いマジックタイプ。 鋼鉄製先芯のミドルカットで片足390g(26.0cm)と軽量。 ソールは薄型で、不安定な足場でも対応できます。 JSAA-A種認定商品 クッションインソールで疲れを軽減。形状ミドルカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)390(26cm)機能軽量、クッション性材質(先芯)鋼鉄製(耐圧迫1t、耐衝撃70J))甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
ガストーチGT-X (火口交換可能)
プリンス(フカシロ)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷縦、横、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチを装備しています。先端ノズル(別売)を交換することで、様々な炎が使用できる脱着方式を採用しました。トリガーレバーを握るだけでガスの噴射着火を同時に行うことができるワンアクション電子着火方式を採用しました。(ガスの元栓を開けておくことが条件です)用途電気工事、塩ビ管加工、管材のはんだ、ロウ付け。付属品ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス)仕様空気調整機構付適合7/8インチ管(22.2mm)対応(GT-X TYPE H)外形寸法(mm)高さ90×幅167×奥行34.5点火方式圧電着火方式火口径(mm)Φ22.2ロックナットΦ32mm着火方式圧電着火方式
PRINCE ガストーチGT-X タイプ P
プリンス(フカシロ)¥6,298税込¥6,9281個翌日出荷Φ6mm~Φ9mmの小径パイプのロー付けに効果的。集中炎による小径パイプのロウ付け等に最適です。ガス噴射量を最小限に抑えたECO仕様。堅牢なアルミダイキャスト製ボディの採用で、落下などの衝撃に強く、利用頻度の高いプロフェッショナルのご利用にも耐える製品です。トリガーを握るだけのワンアクション着火※1により作業性が向上します。また、本製品に使用する純正ガスボンベ※2は、液体ガスの吸収体が内蔵された特殊構造のボンベです。360°あらゆる方向で安定した使用が可能で、逆さ使用にも対応しております。集中炎(中細炎)。微細加工にも対応できる中細集中炎。用途半田付け、塩ビ材加工、ロー付け、微細加工・工芸・ホビー、アウトドア等、料理用(あぶり、焦がし)仕様圧電着火方式、安全ロックボタン、空気調整、連続燃焼ボタンその他【トーチ用カートリッジ】200gボンベ(ネジ式)形状【炎】集中(中炎)寸法(mm)89×160×34.5質量(g)233(本体のみ)温度(℃)【燃焼】1700スタンド別売火口径(mm)Φ22.2防塵・防滴ー燃焼時間(分)120ガス容量(g)-アタッチメント○
産業用イーサネットスイッチングハブ 1000Base-T 16ポート
ダイヤトレンド¥46,980税込¥51,6781個当日出荷仕様●インタフェース:10Base-T/100Base-TX/1000Base-T●ネットワーク:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3xセット内容本体、DINレール取り付けマウント(本体に付属)、壁掛け取り付けキット(本体に付属)、製品ご利用に関するご案内材質ケース:アルミニウム質量(g)475取付方式DINレール、壁掛け取り付け保護構造IP50ポート数16(イーサネット:16)電源DC12~56V(冗長電源) (逆極性保護)接続方式1000Mbps外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×142×105最大消費電力(W)10.7マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビット 光ポート搭載(マルチ)
ダイヤトレンド¥64,900税込¥71,3901台当日出荷SCポート搭載。マルチモード。光信号⇔有線LANの変換や光中継機としても使用可能。最長2kmの通信ができます。耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ電源(V)DC12~36(冗長電源) (逆極性保護)(過負荷保護)ポート数RJ-45:8ポート、光ファイバーポート(SCコネクタ):2ポート(2芯×2)材質(ケース)IP40スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×92.3×130最大消費電力(W)8インターフェイス10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-XネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3zRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70ファイバータイプマルチモード MMF
法人向け 16ポート Giga ループガード 高温度(50度)環境 節電機能(EEE)対応 電源内蔵 スイッチングハブ 4年保証
corega(コレガ)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷接続ミスなどで発生するネットワークのループを検出し、該当ポートの通信を遮断するループガード(LDF検出)に対応しています。ループ収束後は自動的に通信を復旧させます。 ファンレス設計、50℃対応 動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。 また、ファンレス設計で、動作音が発生しないため、設置場所を選びません。 MDI/MDI-X自動認識機能により、ネットワーク機器との接続においてストレート/クロスケーブルを自動判別するため、結線ミスによる配線トラブルを回避することができます。 また、本製品同士のカスケード接続の際に、ストレート/クロスケーブルのどちらでも使用できます。 全ポートが10/100/1000Mbps、Half/Full Duplexの自動認識に対応し、最適に設定されます。 EAPパケットを透過しますので、802.1X認証を行っているレイヤー2/3スイッチと端末の間に本製品を設置することが可能です。また、BPDUを透過しますので、スパニングツリーの段数制限の対象になることなく、スパニングツリー構成を拡張することが可能です。 通常運用時の消費電力を抑える省エネ機能をサポートしています。 未使用ポート省電力 未使用ポートを自動判別し消費電力を抑制することで省電力を実現します。 ケーブル長省電力 接続されたLANケーブルの長さを自動的に検出し、消費電力を抑制します。 EEE(Energy Efficient Ethernet) データの流れていないアイドリング時の消費電力を抑制します。仕様ループガード機能スイッチ、ループガード機能の有効(ENABLE)/無効(DISABLE)を設定 、EEE(Energy Efficient Ethernet)機能スイッチ EEE機能の有効(ENABLE)/ 無効(DISABLE)を設定セット内容本体、電源ケーブル、製品保険証/4年質量(kg)1.5ポート数10/100/1000BASE-T(RJ-45 コネクター)×16、オートネゴシエーション、MDI/MDI-X 自動認識適合規格EMI規格、VCCIクラスA、EU RoHS 指令定格周波数(Hz)50/60接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T定格入力電圧(V)AC100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×179×38(突起部含まず)機能サポート:BPDU/EAP 透過、フローコントロール、ループガード、省エネ機能(未使用ポート省電力、ケーブル長省電力、EEE)、Jumbo フレーム対応準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernetデータメモリ容量(パケットバッファー)524KByte、(フラッシュメモリー)512KByte定格入力電流(A)0.3LEDPower(緑):電源供給時に点灯、LOOP(緑):ループガード機能有効時に点灯/ループ検出時に点滅、【ポートLED】L/A(緑):確立時に点灯、パケット送受信時に点滅、SPD/LOOP(緑):1000Mbpsでリンク確立時に点灯/1000Mbps でループ検出時に点滅・(橙):100Mでリンク確立時に点灯/10/100Mbps でループ検出時に点滅入力電流(A)(最大/実測値)0.24動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(ただし、結露なきこと)平均消費電力(W)10(最大12)電源供給方式電源内蔵発熱量(KJ/h)38(最大43)ファンなしMACアドレス登録数8Kスイッチング方式ストア&フォワード方式通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps使用ケーブル径(Φmm)10BASE-T UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T UTPエンハンスド・カテゴリー5以上最大パケット転送能力(Mpps)23.8(装置全体/64Byte)
産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビット 光ポート搭載(マルチ)
ダイヤトレンド¥38,400税込¥42,2401台当日出荷SCポート搭載。マルチモード。光信号⇔有線LANに変換し、最長2kmの通信が可能。耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ材質メタルタイプ対応光ファイバー:マルチモード MMF 1310nm電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)ポート数光対応光ファイバー(SCコネクタ):1ポート(2芯)接続方式10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X材質(ケース)IP40 スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:28×88×130機能管理機能なし最大消費電力(W)3動作温度(℃)-25~70アズワン品番64-8202-50ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応
産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビット 光ポート搭載(シングル)
ダイヤトレンド¥69,900税込¥76,8901台3日以内出荷SCポート搭載。シングルモード。光信号⇔有線LANの変換や光中継機としても使用可能。最長20kmの通信ができます。耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ電源(V)DC12~36(冗長電源) (逆極性保護)(過負荷保護)ポート数RJ-45:8ポート、光ファイバーポート(SCコネクタ):2ポート(2芯×2)材質(ケース)IP40スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×92.3×130最大消費電力(W)8インターフェイス10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-XネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3zRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70ファイバータイプシングルモード SMF
A4フラットベッドスキャナー
EPSON¥79,980税込¥87,9781台欠品中フォトスキャンの画質に徹底的にこだわった、ハイエンドモデル。高品質なフィルムホルダーを新たに設計、写真をより忠実に読み取ります。フィルムホルダーにはアンチニュートンリングアクリルを採用し、カールしたフィルムもまっすぐに補正して、たわみによるピントのばらつきを軽減。さらに高さも5段階で位置調整が可能。納得のいくピント位置に合わせることができます。また2つのレンズを使い分けるデュアルレンズシステムを採用。35mmやブローニー、4×5など、フィルムホルダーを使うものは、被写界深度の深いレンズを使用。原稿台に直接セットする、8×10フィルム、紙焼き、ドキュメントなどは、画角が広いレンズを自動的に切り替えてスキャン。原稿の特性に合わせて、常に最適な画質でのスキャニングが可能です。4種類のフィルムホルダーを使い分けることで、35mmストリップ・マウント、ブローニー、4×5フィルムなど様々なフィルムに対応。また2本のLED光源を採用、使用時や復帰時のウォームアップ時間が必要ないので、ストレスのないスキャンが実現します。セット内容USBケーブル、電源アダプター、電源コード、フィルムホルダー4種(35mmストリップ、35mmマウント、ブローニー、4×5)、フィルムエリアガイド、ソフトウェアCD-ROM、i1Scanner CD-ROM(反射原稿用ターゲット、透過原稿用ターゲット同梱)、操作ガイド、保証書センサーCCD原稿サイズA4
産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビット 光ポート搭載(シングル)
ダイヤトレンド¥43,200税込¥47,5201台3日以内出荷SCポート搭載 シングルモード 光信号⇔有線LANに変換し、最長20kmの通信が可能 耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ材質メタルタイプ対応光ファイバー:シングルモード SMMF 1310nm電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)ポート数光対応光ファイバー(SCコネクタ):1ポート(2芯)接続方式10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X材質(ケース)IP40 スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:28×88×130機能管理機能なし最大消費電力(W)3動作温度(℃)-25~70アズワン品番64-8202-51ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応
産業用 フルギガビット スマートイーサネットスイッチ(ワイド温度モデル)
MOXA¥149,800税込¥164,7801個当日出荷から5日以内出荷スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。接続方式フルギガビット
SFPモジュール/Brocade E1MG-TX互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m
StarTech.com¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷Brocade E1MG-TX互換SFPモジュール:互換性のあるBrocade製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した銅線トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。仕様:1000BASE-T/1Gbps/銅線(Copper)/RJ-45コネクター(RJ-45 Connector)/最大通信距離:100m。OEMホスト互換性をテスト済み:Brocadeルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
産業用 8+2ギガビットポート スマートイーサネットスイッチ
MOXA¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷SDS-3010 スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが、自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。
7+3Gポートギガビットマネージド・イーサネットスイッチ
MOXA¥269,800税込¥296,7801個5日以内出荷7+3Gポートギガビットマネージドイーサネットスイッチ仕様7+3Gポートギガビットマネージド・イーサネットスイッチ商品タイプスイッチングハブ
産業用 6ポート(ギガビットアップリンク2ポート)スマートイーサネットスイッチ
MOXA¥110,980税込¥122,0781個5日以内出荷SDS-3006 スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが、自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。
EN50155認証 8+2ポートギガビットイーサネットスイッチ Tモデル
MOXA¥699,800税込¥769,7801個5日以内出荷EN50155 8+2Gポートギガビットイーサネットスイッチ仕様EN50155認証 8+2ポートギガビットイーサネットスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
産業用 6ポート(2コンボポート)フルギガビット スマートイーサネットスイッチ
MOXA¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷SDS-G3006スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。
産業用 8+2ギガビットポート スマートイーサネットスイッチ(ワイド温度モデル)
MOXA¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷SDS-3010 スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが、自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。
産業用フルギガビットスマートイーサネットスイッチ
MOXA¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。
産業用 6ポート(ギガビットアップリンク2ポート)スマートイーサネットスイッチ(ワイド温度モデル)
MOXA¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷SDS-3006 スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが、自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。
5Gポートフルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ Tモデル
MOXA¥69,980税込¥76,9781個欠品中5Gポートフルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ仕様5Gポートフルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
16ポートM12マネージド・イーサネーットスイッチ
MOXA¥839,800~税込¥923,780~1個5日以内出荷EN50155 ギガビットイーサネットスイッチ仕様16ポートM12マネージド・イーサネットスイッチ商品タイプスイッチングハブ
7+3Gポートギガビットマネージド・イーサネットスイッチ Tモデル
MOXA¥289,800税込¥318,7801個5日以内出荷7+3Gポートギガビットマネージドイーサネットスイッチ仕様7+3Gポートギガビットマネージド・イーサネットスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
産業用 6ポート(2コンボポート)フルギガビット スマートイーサネットスイッチ(ワイド温度モデル)
MOXA¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷SDS-G3006スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。
EN50155認証 8+2ポートギガビットイーサネットスイッチ Tモデル コンフォーマルコーティング
MOXA¥739,800税込¥813,7801個5日以内出荷EN50155 8+2Gポートギガビットイーサネットスイッチ仕様EN50155認証 8+2ポートギガビットイーサネットスイッチ Tモデル コンフォーマルコーティング商品タイプスイッチングハブ
産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットタイプ SFPポート付き
ダイヤトレンド¥43,200~税込¥47,520~1台3日以内出荷耐環境性、耐候性に優れたギガビットタイプのスイッチングハブ。 SFPポートにSFPモジュールを挿入することで、光信号に変換され 光対応光ファイバーケーブルで接続可能。 ジャンボフレーム機能、オートネゴシエーション機能対応。材質メタル電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)ポート数SFP:2ポート接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X材質(ケース)IP40 スチール機能管理機能なし動作温度(℃)-25~70ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応
EN50155認証 8+2ポートギガビットイーサネットスイッチ ギガビットイーサネットカッパーボード バイパスリレイ Tモデル
MOXA¥739,800税込¥813,7801個5日以内出荷EN50155 8+2Gポートギガビットイーサネットスイッチ仕様EN50155認証 8+2ポートギガビットイーサネットスイッチ ギガビットイーサネットカッパーボード バイパスリレイ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
8PoE+ポート付き 産業用 8+2ギガビットポート スマートイーサネットスイッチ
MOXA¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷SDS-3010 スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが、自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。
4PoE+ポート付き 産業用 6ポート(ギガビットアップリンク2ポート)スマートイーサネットスイッチ
MOXA¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷SDS-3006 スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが、自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。
EN50155認証 8+2ポートギガビットイーサネットスイッチ ギガビットイーサネットカッパーボード バイパスリレイ コンフォーマルコーティング Tモデル
MOXA¥739,800税込¥813,7801個5日以内出荷EN50155 8+2Gポートギガビットイーサネットスイッチ仕様EN50155認証 8+2ポートギガビットイーサネットスイッチ ギガビットイーサネットカッパーボード バイパスリレイ コンフォーマルコーティング Tモデル商品タイプスイッチングハブ