カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(34)
  • 事務用品(27)
  • 作業服(19)
  • 接着剤・補修材(10)
  • 保管用品(6)
  • 機構部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 作業工具(1)

「gタイト」の検索結果

関連キーワード
135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多用途インク用溶剤 MAX(マックス)[事務用品・工具]多用途インク用溶剤MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(55mL)ほか
当日出荷
パット盤面が硬化したり、粘りが生じた場合にお使いください。 ゴム印の洗浄にも使えます。
適合機種【ST-】200、300、400内容量(mL)330
多用途スタンプ台専用補充インク(速乾) MAX(マックス)[事務用品・工具]多用途スタンプ台専用補充インク(速乾)MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(55mL)ほか
当日出荷
多用途スタンプ台専用補充インクです。 定着力が強く、捺印後約40秒でサラッと乾く独自開発の高性能インクです。
仕様速乾適合機種【ST-】200、300、400
強着スタンプ台タート<塗布用> シヤチハタ強着スタンプ台タート<塗布用>シヤチハタ(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
強着スタンプインキ タートを塗布して使う、インキの入っていないスタンプ台。強着スタンプインキ タートの速乾性やスペシャルタイプを塗布してお使いください。サイズは中形・大形・特大形の3種類です。ご使用になる印判の大きさ、目的などによりお選びください。
グリーン購入法適合適合本体タートインキ多目的、金属用、プラスチック用等シリーズTAT繰り返し・詰め替え対応
強着スタンプインキ タートA(速乾性多目的用)小瓶 シヤチハタ強着スタンプインキ タートA(速乾性多目的用)小瓶シヤチハタ
1,998税込2,198
1本(55mL)ほか
当日出荷
超微細粒子が非吸収面にも印影をしっかり残す油性顔料系インキ採用。金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。
用途金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。成分油性顔料インキ繰り返し・詰め替え対応
強着スタンプ台タートA<多目的用>中形 シヤチハタ強着スタンプ台タートA<多目的用>中形シヤチハタ(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
超微細粒子が非吸収面にも印影をしっかり残す油性顔料系インキ採用。 金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。
用途金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。成分油性顔料インキ対応インクTATインキ 多目的用A本体寸法(mm)110.0×91.6×16.5盤面サイズ(mm)90×56質量(g)118シリーズTAT繰り返し・詰め替え対応
瞬乾スタンプ台 中型 油性顔料 SAシリーズ MAX(マックス)[事務用品・工具]瞬乾スタンプ台 中型 油性顔料 SAシリーズMAX(マックス)[事務用品・工具]
1,398税込1,538
1個
当日出荷
盤面フカフカでへたりにくく、インクがよくつくスタンプ台。捺印後3秒で乾きます。顔料インクなので耐久性に優れ、にじみが少ない。コピー用紙に適しています。
サイズ中形サイズエコマーク認定認定本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×82×16盤面(縦×横)(mm)縦×横54×93エコマーク認定番号18 112 030
TAT溶剤 大瓶 シヤチハタTAT溶剤 大瓶シヤチハタ
3,398税込3,738
1本(330mL)
当日出荷
強着スタンプ台タートの盤面硬化やネバリ、糸引きなどを解消する専用の溶剤です。
用途ゴム印の洗浄用としても使用できますシリーズTATRoHS指令(10物質対応)対応
瞬乾スタンプ台(中型) MAX(マックス)[事務用品・工具]瞬乾スタンプ台(中型)MAX(マックス)[事務用品・工具]
1,198税込1,318
1個
当日出荷
捺印後、紙に瞬時に浸透し、すぐ乾くので、手や衣類、書類を汚しません。揮発しにくい超微粒子の油性顔料インクを採用。耐水性・対光性に優れ、鮮明な印影を持続します。重金属を含まない有機顔料を使用。無臭タイプで人にやさしいインクです。インクパッドには、スタンプに適量のインクを均一に塗布する特殊布を使用しています。本体プラスチック部には、再生ABS樹脂を使用したグリーン購入法適合品です。
質量(g)76エコマーク認定認定盤面サイズ(mm)W93×D54インク補充インク:SA-30アイグリーン購入法適合再生材使用率(%)100エコマーク認定番号18 112 030再生材使用使用繰り返し・詰め替え対応
シヤチハタスタンプ台(中形) シヤチハタシヤチハタスタンプ台(中形)シヤチハタ(40件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
乾燥時間約3秒!すばやく乾いて、キレイな印影。 乾きが速いから、なつ印した後すぐに書類を積み重ねても安心です。 色濃く、くっきりなつ印できるので、大切な書類へのなつ印にも安心です。 補充時期までの期間が長く、とても経済的。 本体にリサイクル素材を使用した環境対応商品です。
成分油性顔料タイプサイズ中形質量(g)48シリーズシヤチハタスタンプ台エコマーク認定認定盤面サイズ(mm)90×56本体サイズ(mm)104×72×15.85対応オプション補充インキ:SGN-40、SGN-250グリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 009繰り返し・詰め替え対応
スタンプ台 油性 中形 さらっと乾くタイプ モノタロウスタンプ台 油性 中形 さらっと乾くタイプモノタロウ(44件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
捺印後、約3秒ほどで乾きます! 乾燥時間が早く、色合いも濃いので連続した書類への捺印作業に最適です。 顔料が紙にしっかり付きますので肉感のある捺印ができます。コート紙対応可能! 顔料インクですので捺印後の耐光性と保存性に優れています。
用途書類・伝票・封筒などの捺印作業に。サイズ中形成分油性顔料系インク盤面サイズ(mm)52×88本体サイズ(mm)幅78×長さ108×厚さ17RoHS指令対応証明書(0.2MB)繰り返し・詰め替え対応
瞬乾2段式スタンプ台 MAX(マックス)[事務用品・工具]瞬乾2段式スタンプ台MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
1台2役=省スペース!1台のスペースに2台分=省スペース!ボタン1つで快適にオープン!使いたい色をワンプッシュで選択。いつでも快適作業!捺印後約3秒で乾くのにパッドはほとんど乾かない!捺印してすぐに紙を重ねても裏写りしないので作業も早い!フタを開けたままでもパッドはほとんど乾きません!(気温40℃で1週間フタを開けた状態でインク残存率90%以上)※PPC用紙64g/m2[55kg] 使用時高い捺印品質!油性顔料インクのため、水ににじまず発色がキレイ!インクが超微粒子、インクパッドは超極細繊維スクリーン。だから、きめ細かで鮮明な印影!優れた多層構造!3層構造だから軽く押してもしっかり捺印!長く使ってもパットがへたらない!インクを補充しても素速くなじむ!環境に優しい!マックス瞬乾インク(有機顔料)は、重金属を含んでいません。無臭タイプで人にやさしいインクです。グリーン購入法適合品EN71(ヨーロッパ安全基準)
サイズ中形2号質量(g)128エコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)28×115×105盤面サイズ(mm)W93×D54グリーン購入法適合再生材使用率(%)100エコマーク認定番号18 112 030再生材使用使用繰り返し・詰め替え対応
強着スタンプインキタート<金属用> シヤチハタ強着スタンプインキタート<金属用>シヤチハタ(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(55mL)ほか
当日出荷
タートスタンプ台・金属用のインキ補充に。金属へのなつ印に最適なタートスタンプ台・金属用専用補充インキです。
成分油性染料インキ適合本体タートスタンプ台金属用シリーズTATインク色グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
耐油性エンドレススタンプ 英字セット サンビー耐油性エンドレススタンプ 英字セットサンビー(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(30本)
当日出荷
ガラス・金属・プラスチック等のインク非吸収面への捺印用の油性スタンプインク用です。(黒ゴム使用)
セット内容ケース、文字種[英字(A~Z)、&、-、.、,]文字種別英字寸法L1(mm)56.75寸法C(mm)20.0書体明朝体寸法W2(mm)1.5仕様耐油性RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプセット品印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
テクノタッチ回転印 欧文日付 5連年号2連式 サンビーテクノタッチ回転印 欧文日付 5連年号2連式サンビー(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ソフトで鮮明な印字。握りやすく捺しやすいグリップ。堅牢で丈夫な構造。豊富なサイズ。
書体明朝体文字種別欧文日付印字桁数(桁)5連RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から33日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級デュアルレンジ(ひょう量:600g・1500gタイプ)・トリプルレンジ(ひょう量:12kgタイプ)バックライト付き大型液晶(文字高16mm)ステンレス製トップ・プレート:静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能計量皿の材質:SUS304g・個数・パーセント表示コンパレータ表示ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)表示形式デジタル精度等級3級
伸縮式Mg対応ホワイトボード 土牛伸縮式Mg対応ホワイトボード土牛(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1個ほか
当日出荷
スチール製なのでシール式に比べ高耐久で、マグネットの取付も可能。
シャフト寸法(mm)200~550
スタンプ台専用スタンプインキ(小瓶) シヤチハタスタンプ台専用スタンプインキ(小瓶)シヤチハタ(31件のレビュー)
619税込681
1本(40mL)
当日出荷
印影鮮やかな油性顔料系インキ。スタンプ台専用の油性顔料系スタンプインキ。補充方法は、スタンプ台の盤面にノズルを軽く押しつけて塗るだけです。
用途シヤチハタスタンプ台のインキ補充に。成分油性顔料タイプ適合本体スタンプ台(HGN-1・2・3・4)用質量(g)55シリーズシヤチハタスタンプ台サイズ(mm)Φ34×82.7使用上の注意インキを補充しすぎた場合は、ティッシュペーパー等で余分なインキを拭き取ってください。他のインキとの混用は決してしないでください。容器を強く握るとインキが飛び散る恐れがあります。万一、目や口に入った時は、医師の診断を受けてください。衣服等につくと落ちにくい場合があります。皮膚に付着した時は、石鹸等で洗浄してください。RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
強着スタンプインキ タートA(多目的タイプ)小瓶 シヤチハタ強着スタンプインキ タートA(多目的タイプ)小瓶シヤチハタ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(55mL)
当日出荷
超微細粒子が非吸収面にも印影をしっかり残す油性顔料系インキ採用。金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。
用途金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。成分油性顔料インキ適合本体TATスタンプ台N 多目的用寸法(mm)Φ40×115質量(g)180繰り返し・詰め替え対応
鉄製貼付けウェイト 5/10gシート 30枚入り マルエヌ鉄製貼付けウェイト 5/10gシート 30枚入りマルエヌ(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(30枚)
当日出荷
高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用。使い勝手の良い、1.8kgタイプ。 シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。
タイプ5/10g刻み質量(kg)1.8
ピンク石鹸 パーライト研磨粒子配合 モノタロウピンク石鹸 パーライト研磨粒子配合モノタロウ(192件のレビュー)
739税込813
1箱(6kg)ほか
当日出荷
洗浄力、経済性に優れた工業用粉洗剤。 表面に細かい穴が開いているパーライト研磨粒子が、油汚れに抜群の洗浄力を発揮します! 大容量の10kgタイプは約30cm角の扱いやすいケースサイズです。
用途一般機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンド・印刷工場等での、機械・器具に付着した油汚れやインク汚れの等の洗浄に。仕様パッキンケース入り(粉末洗剤はビニール袋の中に入っております)、中味:粉末(ピンク色)成分研磨剤、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム 、ポリオキシエチレンスチレン化アリールエーテル、脂肪酸アルカノールアミド 、高分子分散剤 、テトラヒドロキシプロピルエチレンジアミン、炭酸ナトリウム、d-リモネン、エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム、ローダミンB、防腐剤、水使用方法1.洗浄面に対し本製品を適量取り、水なしですりつぶすように擦ります。2.油汚れが乳化して浮き出してきたら、水でよく洗い流して下さい。3.作業後、荒れ性の方はハンドクリーム等で手入れしてください。形状粉末(ピンク色)液性弱アルカリ性化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.4MB)商品タイプ本体
バックライト付デジタル握力計 180kg対応 ドリテックバックライト付デジタル握力計 180kg対応ドリテック
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
180kgまではかれる握力計日本人の年齢別・平均握力データから握力レベルがわかる※「体力・運動能力調査/令和5年度」(スポーツ庁)を基に独自算出7段階のレベル判定と3段階の判定表示でわかりやすいユーザー登録19人測定結果を記録しないクイック測定可能前回値との差がわかる前回測定値が確認できるオートパワーオフ
仕様【登録ユーザー】19人ブラック質量(g)約 371(電池を含む)精度5.0~90.0kg:±0.5kg、90.1~120.0kg:±2.0kg、120.1~180.0kg:±4.0kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×36×195使用電池単4形乾電池×2個対象6~79歳測定範囲(kg)5.0~180.0取扱説明書(1.34MB)
強着スタンプインキ タートA<速乾性多目的用>大瓶 シヤチハタ強着スタンプインキ タートA<速乾性多目的用>大瓶シヤチハタ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本(330mL)
当日出荷
超微細粒子が非吸収面にも印影をしっかり残す油性顔料系インキ採用。 金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。
用途金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。成分油性顔料インキ繰り返し・詰め替え対応
【名入れ】テクノタッチデーター印 5号丸 ハンコ・印鑑のオーダー サンビー【名入れ】テクノタッチデーター印 5号丸 ハンコ・印鑑のオーダーサンビー(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
表示文字数[1]6文字 [2]6文字本体寸法(mm)25×24×103書体楷書、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、行書、古印、隷書、篆書パターン1印面サイズ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
エンドレススタンプ 数字セット サンビーエンドレススタンプ 数字セットサンビー(26件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(15本)
当日出荷
しっかり連結できて、整然とした印字がえられます。記号・番号等のパターン化で能率的な表記ができます。整理のしやすい便利なケースに入っています。連結ゴム印。明朝体。 ワンタッチで連結で切り離しが自由自在。
文字種別数字書体明朝体RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプセット品印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
胴ベルト型墜落制止用器具 130kg対応 2丁掛け REELOCK SⅡ NEOライト サンコー(タイタン)胴ベルト型墜落制止用器具 130kg対応 2丁掛け REELOCK SⅡ NEOライトサンコー(タイタン)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から15日以内出荷
胴ベルト型墜落制止用器具となります。低床での作業時でも安心の「ロック機能付き」です。ランヤードは常に巻き取る状態、好きな長さで止めておくことができる2WAY機能付きです。巻取器の横にはセイフティブロック等の取り付けに便利な取付環付きです。使用可能な質量130kgまで対応可能です。現場で掛け替え作業に便利な2丁掛けです。
用途高所での墜落対策に使用します。長さ(mm)【補助ロープ】1150(ストラップ収納時 420)質量(g)1790規格墜落制止用器具の規格バックルスライド式、アルミ製軽量タイプフック軽量タイプランヤード(長さ)(mm)【墜落制止用】1660(ストラップ収納時 560)胴ベルト幅(mm)50最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種
ウェイトバック(B2・10kgタイプ) トーグ安全工業ウェイトバック(B2・10kgタイプ)トーグ安全工業
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
矢印板専用の重りです。
仕様砂あり質量(kg)約10サイズ(mm)横500×縦200×高さ150
LOCTITE 強力瞬間接着剤 (特殊ゴム用) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 強力瞬間接着剤 (特殊ゴム用)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(20g)ほか
当日出荷
EPDM、SBR ゴムに対しての高い接着力があります。
用途特殊ゴム、自動車用窓枠ゴム。透明容量(g)20質量(g)33使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系主なワークパーツ
胴ベルト型墜落制止用器具 130kg対応 REELOCK SⅡ NEOライト サンコー(タイタン)胴ベルト型墜落制止用器具 130kg対応 REELOCK SⅡ NEOライトサンコー(タイタン)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から22日以内出荷
胴ベルト型墜落制止用器具となります。低床での作業時でも安心の「ロック機能付き」です。ランヤードは常に巻き取る状態、好きな長さで止めておくことができる2WAY機能付きです。巻取器の横にはセイフティブロック等の取り付けに便利な取付環付きです。使用可能な質量130kgまで対応可能です。
用途高所での墜落対策に使用します。質量(g)1160規格墜落制止用器具の規格バックルスライド式、アルミ製軽量タイプフック軽量タイプランヤード(長さ)(mm)1660(ストラップ収納時 560)胴ベルト幅(mm)50最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種
キッチンスケール デジタル はかり 最小 0.1g 最大 2kg タイマー機能 自動電源オフ 見やすいバックライト エレコムキッチンスケール デジタル はかり 最小 0.1g 最大 2kg タイマー機能 自動電源オフ 見やすいバックライトエレコム
2,498税込2,748
1個
当日出荷
便利なタイマー機能が付いたキッチンで使用しやすいコンパクトサイズのキッチンスケール。煮込み料理や揚げ物、茹で物などの調理に便利な最大180分59秒のカウントダウン式タイマー機能付き。 重量は0.3~2,000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.1g単位まで計量することができます。 最大180分59秒のカウントダウン式タイマー機能付き。1秒単位で細かく時間のセットができます。また、タイマーの使用中にも重量を量ることができます。 重量は0.3~2,000gまでの計量を行うことが可能です。 本製品の最小計量表示は、計量皿に乗せている重さの合計によって自動で変わります。 0.3~200gの場合は0.1g単位で計量を行い、200~2,000gの場合は1g単位で計量を行います。 表示画面はバックライトがついていて暗い場所でも見やすいです。 お住いの地域設定を行い、正確な計量を行うことができます。 計量精度は、0.3~200gの場合±0.2g、200~1,000gの場合±2g、1,000~2,000gの場合±3gです。 ボウルに入れて計量物を量る際、ボウルを乗せ0gセットボタンを押すことで容器の重さを差し引くことができます。 無操作状態で約2分経過すると、自動的に電源がoffになります。
セット内容本体×1、取扱説明書×1、お試し用乾電池(単4形3本)質量(g)約250(乾電池を含まず)電源DC4.5V 単4形乾電池×3本最小表示0.3~200g:0.1g単位、200g~2000g:1g単位寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×180×33保証期間1年間タイマー最大180分59秒カウントダウン式タイマー精度保証温度(℃)13~33計測精度0.3~200g:±0.2g、200~1000g:±2g、1000~2000g:±3g
タブタイト(Panasonic タフパッドFZ-G2&FZ-A3専用) ボール無 ラムマウントタブタイト(Panasonic タフパッドFZ-G2&FZ-A3専用) ボール無ラムマウント
5,998税込6,598
1個
当日出荷
Tab-Tite(タブタイト)は、タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー。上下のカップには充電ポート/イヤホンジャックなど各種インターフェースへのアクセスを可能にするスリットが設けられ、タブレット本来の機能性を損ねることなく屋内外問わず活用することができます。背面に別途ボールジョイントを取り付けることで、対応するボールサイズの他ラムマウントパーツと組み合わせて様々な箇所に自由自在にマウントすることが可能です。【製品詳細】商品内容・#8-32x5/8インチネジ x4・#8-32x1/2インチネジ x4・#8-32ナイロンナット x4ホルダー対応サイズ・縦長: 266.7-317.5mm・横幅: 187.7-200.2mm・厚み: 25.4-31.8mm色[カラー]:ブラックサイズ:ボール別重量[グラム]:254g仕様:FZ-G2&FZ-A3専用内容量[数量]:1個特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U,RAM-D-254URAM-D-254U商品区分:タブタイト適合機種:【Panasonic/パナソニック】 FZ-G2 FZ-A3
仕様タブレットホルダーブラックサイズボール別タイプマウント
Gタイプノブボルト(G-1) 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱) 三星産業貿易Gタイプノブボルト(G-1) 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱)三星産業貿易
7,798税込8,578
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ABS樹脂種類五角形寸法D(Φmm)22寸法B(mm)9寸法C(mm)14取付部おねじ寸法A(Φmm)35
光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-LC/2芯/100Gb/アクア/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-LC/2芯/100Gb/アクア/オプティカルジャンパーケーブルStarTech.com
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
OS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、100Gbpsネットワークに対応するシングルモードOS2光ファイバーケーブル。粗波長分割多重(CWDM)技術により、1260-1625nmの波長範囲に対応し、長距離にわたるより高いチャネル分離を実現高品質構造:LC/LC-UPC 端子により、PC ポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。極性を示す番号および色分けされたコネクター。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値優れた互換性:100Gネットワークに対応するシングルモード光ファイバーパッチコード 。OS1との下位互換性あり。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。サーバー/スイッチおよびデータセンター機器間の接続に理想的
用途100ギガビットイーサネットおよびファイバーチャネル接続での使用サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間の高速、低遅延接続用信号ロスを最小限に抑え、スムーズなデータ通信を実現RoHS指令(10物質対応)対応
瞬乾スタンプ台(小型) MAX(マックス)[事務用品・工具]瞬乾スタンプ台(小型)MAX(マックス)[事務用品・工具]
999税込1,099
1個
当日出荷
持ち運びに便利なロック式です。捺印後、紙に瞬時に浸透し、すぐ乾くので、手や衣類、書類を汚しません。揮発しにくい超微粒子の油性顔料インクを採用。耐水性・対光性に優れ、鮮明な印影を持続します。重金属を含まない有機顔料を使用。無臭タイプで人にやさしいインクです。インクパッドには、スタンプに適量のインクを均一に塗布する特殊布を使用しています。本体プラスチック部には、再生ABS樹脂を使用したグリーン購入法適合品です。
質量(g)45エコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17×84×66盤面サイズ(mm)W64×D38グリーン購入法適合再生材使用率(%)100エコマーク認定番号18 112 030再生材使用使用繰り返し・詰め替え対応
鬼目ナット Gタイプ (三価ホワイト)(パック品) 大阪魂鬼目ナット Gタイプ (三価ホワイト)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(4個)
当日出荷
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、接着剤併用埋め込み式です。
ねじの呼びM6ねじピッチ1長さ(mm)36.5材質亜鉛合金ダイカスト下穴径(Φmm)9.5~10寸法L1(mm)10表面処理亜鉛メッキクロメート処理寸法l(mm)20寸法d1(mm)10寸法d2(mm)8寸法d3(mm)8.5
伸縮式Mg対応ホワイトボード用 貼り替えシール 土牛伸縮式Mg対応ホワイトボード用 貼り替えシール土牛
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から翌々日出荷
土牛 伸縮式Mg対応ホワイトボード用 替えシールです。
Gタイプノブボルト(G-3) 黒(鉄/3価ホワイト)(小箱) 三星産業貿易Gタイプノブボルト(G-3) 黒(鉄/3価ホワイト)(小箱)三星産業貿易
6,598税込7,258
1箱(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ABS樹脂種類五角形寸法D(Φmm)32寸法B(mm)11寸法C(mm)17取付部おねじ寸法A(Φmm)45
光ファイバーケーブル/UPCコネクター/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコード StarTech.com光ファイバーケーブル/UPCコネクター/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコードStarTech.com
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
OM5光ファイバーケーブル:先進の40/100Gbps光ファイバーネットワーク用に開発されたOM5 LOMMFケーブル。850-953nmの広帯域波長に対応し、SWDM(短波長分割多重)によるチャネル信号の分離性能が向上。OM4ケーブルを超える性能容量を実現高品質構造:LC/LC-UPC端により、PC研磨端に比べリターンロスが向上。ジップコード式設計。極性の視認が容易にできる色分けされたコネクター。アラミド素材で強化された曲げに強いファイバーコア。負荷時の曲げ半径は6cm、無負荷時は3cm安全性と信頼性:シグナルインテグリティは個別にテスト済み。燃焼時の有毒ガス発生を抑える低発煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材採用。密閉された場所や換気の不十分な空間でも安全。2.3dB/km以下の業界標準を満足、または超える優れた信号減衰損失幅広い互換性:10/40/100Gネットワークに対応するOM5マルチモードケーブル。OM4/OM3と下位互換。優れたマイクロ曲げ耐性により、複雑な配線環境におけるタイトな曲げにも対応。ファイバースイッチ/サーバー、SAN、SFP+/QSFP+/QSFP28モジュールに最適
用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用高密度用途でのハイスピード接続グリーン規格OM5コネクタ形状LC芯数2保証期間ライフタイムケーブル外径(Φmm)2.9モードマルチモードコア径(μm)50被覆材低煙ゼロハロゲン(LSZH)とアラミド繊維の複合材
ロックタイト 534 ガスケット仮止め剤スティック 19g LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 534 ガスケット仮止め剤スティック 19gLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
成型ガスケットの固着が可能な嫌気性フランジシール剤です。 スティックタイプで持ち運びに便利です。 ガスケットの表面に塗布し、合わせづらい位置合わせに最適です。
用途合わせづらいガスケットの仮固定、高所での位置決め仕様ろう状半固体トラスコ品番758-5560材質主成分:アクリル樹脂紫色質量(g)23使用温度範囲-55~150℃容量(g)19危険物の類別非危険物
Dサブコネクタ サンキューテクノスDサブコネクタサンキューテクノス
209税込230
1個
欠品中
基板はんだ付けタイプ 8P(Gタイプ) Dinコネクタのジャック側です。 ライトアングルタイプです。 基板はんだ付けタイプです。
用途計測機器など極数8仕様コンタクトセックス:Female形状外観:ライトアングル、篏合部:丸型定格(AC)34V/2A、(DC)34V/2Aコネクタ形状相手側:8ピンGタイプDinコネクタのプラグ全般接続方法基板はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)すずRoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)2.0
光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-SC/2芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-SC/2芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブルStarTech.com
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
OS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、100Gネットワークに対応するシングルモードOS2光ファイバーケーブル。粗波長分割多重(CWDM)技術により、1260-1625nmの波長範囲に対応し、長距離にわたるより高いチャネル分離を実現高品質構造: LC/SC-UPC端子により、PCポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。極性を示す番号と色分けされたコネクター。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm。安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値優れた互換性: 100Gネットワークに対応し、OS1との下位互換にも対応したシングルモード 光ファイバーパッチコード。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。サーバーやスイッチ、データセンター機器間の接続に理想的
用途100ギガビットイーサネットおよびファイバーチャネル接続での使用サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間の高速、低遅延接続用信号ロスを最小限に抑え、スムーズなデータ通信を実現イエローコネクタ形状LCコネクタ - SCコネクタ芯数2ケーブル外径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプシングルモード