カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(850)
- 制御機器(369)
- 測定用品(364)
- 作業工具(348)
- 機構部品(194)
- 自動車純正部品(184)
- 厨房用品(165)
- メカニカル部品(126)
- 卓上消耗品(123)
- 空調・照明・電設資材(120)
- 油圧機器・油圧ホース(105)
- FA担当者のオススメ新商品(103)
- パソコン/周辺機器(92)
- 船舶用品・漁業資材(90)
- 店舗什器・備品(88)
- 日用品(88)
- 科学研究・開発用品(82)
- 作業服(78)
- 物流用品(76)
- 事務用品(68)
- 切削工具(65)
- 安全靴・作業靴(63)
- 研磨材(56)
- 食品・飲料(54)
- 農業機械(54)
- 学童・教育用品(49)
- 配管・水廻り設備部材(47)
- 手袋(45)
- 家電(45)
- 自転車部品(44)
- 農具(44)
- 介護用品(40)
- 梱包用品(39)
- 安全保護具(38)
- 清掃用品(36)
- 塗装・養生・内装用品(34)
- 印刷用紙/インク/印刷機(30)
- 防災用品(26)
- カー用品(26)
- 安全用品(25)
- 防犯用品(24)
- 自転車整備工具・アクセサリー(24)
- 電動工具(24)
- 塗料(23)
- 保管用品(22)
- オフィス家具(22)
- クリーンルーム用品(22)
- 建築金物(21)
- 医療(21)
- 自動車補修部品(20)
- バイク部品(19)
- 安全標識(19)
- ねじ・ボルト・釘(18)
- テープ(17)
- 測定関連サービス(17)
- 農業・園芸資材(17)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
- 溶接用品(15)
- 電気材料(15)
- 整備工具・収納(15)
- 測量用品(土木/建設)(14)
- 建材・エクステリア(13)
- バイク純正部品(12)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- 空圧工具(11)
- ヘルスケア(10)
- バッテリー・電装(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 縫製用品(6)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
- 鈑金・塗装(4)
- 洗車・清掃(4)
- マスク(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 理美容(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 住設機器(2)
- 救急・衛生(2)
- タイヤ・足回り(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- SMC(581)
- NORGREN(150)
- MAZDA(マツダ)(149)
- TRUSCO(130)
- エスコ(104)
- Qlight(103)
- オーハウス(97)
- 福井クラフト(61)
- イマオコーポレーション(53)
- CKD(45)
- 日東工業(45)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(43)
- BIGM(丸山製作所)(41)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(41)
- 島津製作所(36)
- omron(オムロン)(35)
- TAKIGEN(タキゲン)(31)
- トヨタ(30)
- SHIMANO(シマノ)(28)
- ブランドをもっと見る
「g0220」の検索結果

トロ箱 No.G220深
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。材質PP外寸(mm)900×900×345内寸(mm)847×847×330フタなし名入れなしフタの有無なし有効内寸法・間口(mm)769有効内寸法・奥行(mm)769
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G220-N
NOK¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷型式旧型式:OR1BG220N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00237-BJIS呼び旧JIS:G220太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)219.3内径許容差(mm)±1.68バリ寸法(mm)0.18以下
【オーダー】ドアハンドル ストレートタイプ ユニウッド(積層強化木) G220
UNION(ユニオン)¥21,980~税込¥24,178~1組3日以内出荷仕様内外1組材質/仕上ユニウッド ブラウン+ステンレス ヘアライン機能抗菌性、防静電取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G220-N
NOK¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG220N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00237-AJIS呼び旧JIS:G220太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)219.3内径許容差(mm)±1.68バリ寸法(mm)0.18以下
ワイヤージョウ60センチ G220W-GR Φ12×600mm グレー
GORIN(ゴリン)¥889税込¥9781個4日以内出荷ボディカラーの光沢がきれい防犯性の高いディンプルキー。本体とワイヤーをグロスカラーで統一したワイヤー錠。P.O.P調にアレンジした新パッケージ採用用途カギ:ディンプルキー3本。ワイヤー:Φ12×600mm色グレー寸法(Φ×mm)12×600
Panasonic コンデンサ 22μF, ,400V dc, EEUED2G220S
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381袋(5個)翌々日出荷仕様EDシリーズ. パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。. 高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意. 用途. パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適しています。寸法(mm)16(Dia.)×20直径(Φmm)16高さ(mm)20電圧(V)400dc寿命10000h静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)600最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
ワイヤージョウ60センチ G220W-PU Φ12×600mm パープル
GORIN(ゴリン)¥889税込¥9781個4日以内出荷ボディカラーの光沢がきれい防犯性の高いディンプルキー。本体とワイヤーをグロスカラーで統一したワイヤー錠。P.O.P調にアレンジした新パッケージ採用用途カギ:ディンプルキー3本。ワイヤー:Φ12×600mm色パープル寸法(Φ×mm)12×600
ワイヤージョウ60センチ G220W-BE Φ12×600mm ベージュ
GORIN(ゴリン)¥889税込¥9781個4日以内出荷ボディカラーの光沢がきれい防犯性の高いディンプルキー。本体とワイヤーをグロスカラーで統一したワイヤー錠。P.O.P調にアレンジした新パッケージ採用用途カギ:ディンプルキー3本。ワイヤー:Φ12×600mm色ベージュ寸法(Φ×mm)12×600
ワイヤージョウ60センチ G220W-BK Φ12×600mm ブラック
GORIN(ゴリン)¥889税込¥9781個4日以内出荷ボディカラーの光沢がきれい防犯性の高いディンプルキー。本体とワイヤーをグロスカラーで統一したワイヤー錠。P.O.P調にアレンジした新パッケージ採用用途カギ:ディンプルキー3本。ワイヤー:Φ12×600mm色ブラック寸法(Φ×mm)12×600
Panasonic コンデンサ 22μF, ,400V dc, EEUEE2G220
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×25直径(Φmm)12.5高さ(mm)25電圧(V)400dc寿命10000h許容差±20%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
建材ボード・パネル仮止め用両面テープ
ニトムズ(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1パック(5巻)ほか当日出荷建材ボード・パネルの仮止め用に最適な両面テープです。 クッション性にすぐれたポリオレフィン系フォーム基材を採用。テープに厚みがあり、曲面・段差を吸収できます。 粘着材は厚生労働省指定VOC(揮発性有機化合物)を使用しておらず、粗面への接着性にもすぐれています。 粗面・反り面にもすぐれた接着性を発揮します。 初期接着・冬季における低温接着にすぐれ、作業効率が向上します。用途各種建材ボードの固定に! 石膏ボード 珪酸カルシウムボード キッチンパネル 合板など適合用途低VOC、粗面
ワイヤージョウ60センチ G220W-KH Φ12×600mm カーキ
GORIN(ゴリン)¥889税込¥9781個21日以内出荷ボディカラーの光沢がきれい防犯性の高いディンプルキー。本体とワイヤーをグロスカラーで統一したワイヤー錠。P.O.P調にアレンジした新パッケージ採用用途カギ:ディンプルキー3本。ワイヤー:Φ12×600mm色カーキ寸法(Φ×mm)12×600
ワイヤージョウ60センチ G220W-NV Φ12×600mm ネイビー
GORIN(ゴリン)¥889税込¥9781個21日以内出荷ボディカラーの光沢がきれい防犯性の高いディンプルキー。本体とワイヤーをグロスカラーで統一したワイヤー錠。P.O.P調にアレンジした新パッケージ採用用途カギ:ディンプルキー3本。ワイヤー:Φ12×600mm色ネイビー寸法(Φ×mm)12×600
サクションフィルター
大生工業¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から12日以内出荷難燃性作動油用のタンク内装式フィルタです。 オールステンレス製です。 ろ過精度は、60、100、150、200メッシュを標準としています。ろ過材の種類金網(SUS)
コンドル あみ糸ラーグ#8 220g
CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)¥849税込¥9341枚当日出荷裏返して2倍使える画期的なラーグ。洗濯後からみにくい編込み糸タイプ。マイクロファイバー配合でかき取り力もアップ。材質甲:PP、糸綿・:ポリエステル・ナイロン質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×200繰り返し・詰め替え対応
【冷凍】KUZE こだわりデュラムの冷凍スパゲッティ 1100g(220g×5食)×4
KUZE¥2,898税込¥3,1301セット(4個)3日以内出荷アメリカモンタナ州で収穫されたデュラム小麦を一部配合した弾力・コシに優れる冷凍パスタです。備考冷凍入数1セット(4個)
樹脂着色顔料
EpoChemical¥2,498~税込¥2,748~1本(50g)ほか当日出荷から9日以内出荷ポリエステル・エポキシ・ウレタン・アクリル樹脂・シリコン樹脂材やポリパテ材の着色に用途樹脂専用着色剤使用方法各種樹脂類に0.5%~10%を入れよく混ぜて使用してください。粘度が高い場合は専用うすめ液で溶かしてください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
アズプロミニスケール ACXシリーズ 220g
アズワン¥12,000税込¥13,2001個翌々日出荷着脱可能なステンレス製計量皿を採用しています。薄型デザインなので、積み重ねての収納が可能です。寸法(mm)皿:142×128電源単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(AC100V 50/60Hz・別売)最小表示(g)0.1本体寸法(mm)201×135×41機能風袋引き・オートパワーオフ安定時間(秒)約1.5アズワン品番7-6934-01秤量(g)220
オーシャンSO-G#220 20L
ダイゾーニチモリ¥89,980税込¥98,9781缶9日以内出荷広範囲の温度に使用出来ます。(-30℃~200℃)。機械的安定性に優れており、高回転の減速機使用可能です。酸化安定性に優れており、連続運転が可能です。用途大型撹拌機の減速機に。ペレットマシーンの減速機に。シーマ機の減速機に。トラスコ品番145-1421容量(mL)20危険物の類別非危険物
エバラ からあげの素 220g
エバラ食品¥1,798税込¥1,9421箱(220g×6個)翌日出荷用途お肉を漬けてもみ込むだけの手軽さで、あっという間に下味付けができ、衣はカラッとお肉はやわらかジューシーなからあげを作ることができる「下味付け用からあげの素」です。液体の「からあげの素」だから、短時間でお肉の中まで醤油と香味野菜の味がしみ込み、冷めてもジューシーに仕上がります。おろし生姜とにんにくの旨味が効いた香味醤油味です。
ハンマーキャスター 220G・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター¥629~税込¥692~1個当日出荷から9日以内出荷あらゆるコーナーに簡単に取付位置の決定できる変形プレートのキャスターです。型式220G自在車キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
パキラ
MAGIQ(東京堂)¥29,980税込¥32,9781鉢4日以内出荷花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリエチレン、器/プラスチック製色グリーン分類観葉樹木
CURRENTRIDER/カレントライダー 220g
ネイチャーボーイズ¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷【激烈スライド、フラッシングフォールでアピール!】潮を切り裂くようなアクションは発生する波動が小さく、プレッシャーを嫌うターゲットにアピール。鉄ジグ特有のスライド性能はさらに昇華され、フォールでのアピールと相まって理想的なアクションを実現します。非常に軽快な操作性も魅力のジグです。材質鉄、ステンレス質量(g)220
SFC メサイヤ ショート 220g
シーフロアコントロール¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷*スパイラルフォールで食わせの間を演出。メサイア同様キール形状を持つシルエット。抜けの良さとしっかりとした止めでバイトに持ち込みます。 *近海の青物~遠征での大型魚まで釣果を出し、福岡県玄界灘でのドテラ流しのブリジギングも攻略しました。(*全魚種対応)用途<潮抜け抜群、メサイアショート>潮抜け抜群のメサイアをベースに扱いやすいショートジグに仕上げました。ジャークにはイレギュラーな動きで魚にアピールし、スパイラルフォールで喰わせの間を演出します。ショートジグでありながら潮抜けが良いので、上げでも下げでも使用する事が可能で、青物攻略にも威力を発揮します。質量(g)220
ハンディーブロアー 充電式 軽量220g
向島自動車用品製作所¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。軽量、コンパクトで超強力送風の持ちやすいがんタイプで、本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。従来の缶エアダスターのようなガス臭はなく、空き缶処理の必要もないため火気による危険がありません。用途PCのエアーダスター、家庭内、オフィスなどの埃取り、洗車後の水滴飛ばし、簡易的なドライヤー代わりに。付属品ノズル、USB Type-C充電用ケーブル、取扱説明書(保証書)色ブラック定格電圧(V)7.4寸法(縦×横×厚さ)(mm)94.5×124×41回転数80000RPM(MAX)使用可能温度範囲0~40電池リチウムイオン電池充電時間(時間)約2~2.5バッテリー容量(mAh)2000使用可能時間(分間)約11(強)、約32(弱)
スイートチリソース(タイ産)220g
トマトコーポレーション¥4,998税込¥5,3981ケース(220g×30個)4日以内出荷鶏の唐揚げ・春巻き・魚介類の揚げ物に最適!お子様にもお召し上がりやすい甘さのあるソースです。ハンバーグなどにも相性抜群の万能ソースです。原材料砂糖、赤唐辛子、醸造酢、食塩、にんにく、トマトペースト、増粘剤(加工デンプン)アレルギー無し栄養成分エネルギー199kcal/たんぱく質0.2g/脂質0.3g/炭水化物48.9g/食品相当量3.3g
エバラ 麻婆豆腐のたれ 220g
エバラ食品¥1,998税込¥2,1581箱(220g×6個)翌日出荷用途本格的な麻婆豆腐を作りたい分に合わせて手軽に作ることができる「ボトル入り中華合わせ調味料」です。豆チ醤甜麺醤に生姜を合わせた、ご飯が進む味わいです。子供でも食べやすいように辛さを抑えていますが、大人でも満足できるコク深い味わいに仕上げています。麻婆豆腐の作り方 1.豆腐は水切りして1.5cm角に、長ねぎはみじん切りにします。2.フライパンに油を熱し、ひき肉を炒め、火が通ったら本品を加えてさらに炒めます。3.豆腐と長ねぎを加え、炒め合わせて出来あがり!
...