カテゴリ

  • 農業・園芸資材(3)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「g064fj」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンド付蛇口ニップル(裸) タカギバンド付蛇口ニップル(裸)タカギ(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
蛇口にホースを接続します。 バンド締めタイプなので蛇口を傷めることなく取り付けられます。
用途蛇口とホース接続用材質ABS樹脂トラスコ品番818-7491高さ(mm)107質量(g)42適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)14~18
メタルコネクター タカギメタルコネクタータカギ(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
高品質なメッキ仕上げのホースコネクタです。
用途ホースとニップルの接続用適合ニップル/G036・G040・G041・G042・G043・G044FJ・G063・G064・G065・G070FJ・G074・G076・G099・G147・G301・G312・G313・G315トラスコ品番381-4149材質真鍮高さ(mm)50質量(g)127接続方式ニップル-ホース適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
コネクタ タカギコネクタタカギ(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
用途スリムホースの接続に。適合ニップル/G040・G065・G044FJ・G147・G064・G074・G070トラスコ品番361-1582材質ABS樹脂高さ(mm)65質量(g)40接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)13適合ホース内径(Φmm)7.5~9適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13
バネザガネ BIGM(丸山製作所)バネザガネBIGM(丸山製作所)
469税込516
1セット(10個)
8日以内出荷
規格M82ゴウ図解NoMK057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品_No.31、MS057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品_No.31、FC420V スタータ部品_No.21、MK057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.31、GSW1007 エンジン(FJ100D-AG21,BG21)キャブレタ、エアフィルタ部品_No.41、SSA-L600 メインミッション(ギヤ・シフト)部品_No.37、MK035T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.64、MS035T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.64、SSA-G530 8-3・メインミッション リヤ部品_No.43、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品 バネザガネ_No.31、GSW10 エンジン FJ100D-AA20 エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 バネザガネ_No.17、SD35T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 バネザガネ_No.64など