カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1,444)
    • 流し・台所用品(103)
    • 水栓(380)
    • 継手(357)
  • 空調・照明・電設資材(346)
    • 電線管用アダプター(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(859)
    • 高圧用アダプタ(279)
    • 高圧用プラグ(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(782)
    • カプラー(43)
  • 電気材料(256)
    • ケーブルクランプ(57)
  • 農業機械(2,096)
  • パソコン/周辺機器(1,214)
  • 制御機器(1,123)
  • 鈑金・塗装(953)
  • 食品・飲料(642)
  • 日用品(602)
  • 測定用品(544)
  • FA担当者のオススメ新商品(431)
  • 物流用品(383)
  • オフィス家具(267)
  • バイク部品(261)
  • 船舶用品・漁業資材(249)
  • 切削工具(174)
  • 作業服(172)
  • メカニカル部品(171)
  • 自動車補修部品(169)
  • 事務用品(164)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(147)
  • 接着剤・補修材(140)
  • 学童・教育用品(132)
  • 機構部品(126)
  • 農業・園芸資材(124)
  • 作業工具(113)
  • 家電(111)
  • 防災用品(110)
  • 塗料(103)
  • 介護用品(97)
  • カー用品(97)
  • 住設機器(96)
  • 厨房用品(91)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(89)
  • 科学研究・開発用品(89)
  • ねじ・ボルト・釘(75)
  • 洗剤・除去剤(71)
  • 溶接用品(66)
  • 建築金物(65)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(62)
  • 店舗什器・備品(56)
  • 清掃用品(54)
  • 防犯用品(50)
  • 梱包用品(48)
  • 自転車部品(47)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(46)
  • 塗装・養生・内装用品(42)
  • 電動工具(42)
  • 卓上消耗品(41)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(41)
  • スプレー・オイル・グリス(40)
  • 整備工具・収納(39)
  • 医療(35)
  • 縫製用品(35)
  • 安全保護具(32)
  • 理美容(29)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(28)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(25)
  • ヘルスケア(25)
  • 洗車・清掃(25)
  • バッテリー・電装(23)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • はんだ関連・静電気対策用品(22)
  • 建材・エクステリア(22)
  • 自動車用オイル・ケミカル(20)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(20)
  • 安全用品(19)
  • 安全標識(19)
  • 空圧工具(19)
  • 研磨材(17)
  • 救急・衛生(16)
  • マスク(16)
  • 安全靴・作業靴(14)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(10)
  • 保管用品(9)
  • 手袋(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • テープ(3)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(3)
  • タイヤ・足回り(2)
  • エンジン工具(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 農具(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
すべてのカテゴリ

「g1 1/2」の検索結果

15,908件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 排水金具変換アダプタ ミヤコ

    排水金具変換アダプタ

    ミヤコ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    排水金具38を洗浄管32に変換が可能!。排水金具38のオネジ(G11/2)を部品バリエーションが豊富な32洗浄管(W38山16)と接続できるので現場の対応もしやすくなります!。。ネジ先端にパッキンあたりを設けているので平パッキンでも接続が可能です。
    材質黄銅製クロームメッキ
  • G1・1/2”雄ねじホースステム(ステンレス製) エスコ

    G1・1/2”雄ねじホースステム(ステンレス製)

    エスコ
    ¥5,070税込¥5,577
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA462EC-15
  • 排水ホースアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    排水ホースアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥589税込¥648
    1本
    当日出荷
    BL仕様の排水栓ネジ部(呼び50)に接続し、呼び40用ネジ付排水ホースを接続。
    材質ABS樹脂
  • G 1・1/2"/呼38用 排水管用袋ナット エスコ

    G 1・1/2"/呼38用 排水管用袋ナット

    エスコ
    ¥730税込¥803
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA124MD-25高さ(mm)12呼び径38ねじサイズG1-1/2
  • ニツプル(G11/2) BIGM(丸山製作所)

    ニツプル(G11/2)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ニツプル(G11/2)図解NoSSA-アルフア1005VT 薬剤タンク部品_No.12、SSA-V1002CT-DX 薬剤タンク部品_No.13、SSA-アルフア1005MAT 薬剤タンク部品_No.12
  • 排水ホースユニオンナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    排水ホースユニオンナット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    仕様流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。材質ABS樹脂
  • G1.1/2”x1.2m [ねじ込式]流し台用ホース エスコ

    G1.1/2”x1.2m [ねじ込式]流し台用ホース

    エスコ
    ¥1,110税込¥1,221
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468LA-3
  • G 1/2" パイププラグ(真鍮製) エスコ

    G 1/2" パイププラグ(真鍮製)

    エスコ
    ¥560税込¥616
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CK-4ソケットorプラグプラグ
  • ガオナ 流し台 排水ホースアダプター (流し台トラップ呼50 排水ホース呼40) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 流し台 排水ホースアダプター (流し台トラップ呼50 排水ホース呼40)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    流し台排水ホース用のアダプターです。 流し台トラップの取付ネジを呼50から呼40に落とすことができます。 取付ネジサイズ 流し台トラップ側メスネジ(G2) × 排水ホース側オスネジ(G11/2)
    用途キッチン・台所材質ポリプロピレンねじ径G2、G1-1/2使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5155-04
  • G1・1/2"x38mm雌ねじステム(スチーム用/真鍮製) エスコ

    G1・1/2"x38mm雌ねじステム(スチーム用/真鍮製)

    エスコ
    ¥8,170税込¥8,987
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141BR-14形状ステム
  • M12 六角ナット[一種](10個) エスコ

    M12 六角ナット[一種](10個)

    エスコ
    ¥210税込¥231
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949GG-112材質鉄
  • G1・1/2”雌ねじホースステム(ステンレス製) エスコ

    G1・1/2”雌ねじホースステム(ステンレス製)

    エスコ
    ¥7,590税込¥8,349
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA462ED-15
  • SR11(2段異径)アダプタ 清水製作所[継手]

    SR11(2段異径)アダプタ

    清水製作所[継手]
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • G1・1/2”ユニバーサル逆止弁 エスコ

    G1・1/2”ユニバーサル逆止弁

    エスコ
    ¥6,080税込¥6,688
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA465L-14
  • G1/2オスネジニップル タカギ

    G1/2オスネジニップル

    タカギ(10件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    配管部品などのG1/2管用平行メスネジに接続できます。タカギ製コネクタとワンタッチで接続できます。安心の2年間保証付きです。グレーを基調とした落ち着いた色合いです。
    用途G1/2管用平行メスネジ配管とホースの接続に。現場作業での散水用品との接続に。トラスコ品番149-1707材質/仕上ABS、EPDM高さ(mm)43質量(g)21取付ねじG1/2管用平行メスネジ適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
  • G1・1/2” 複式ボールタップ(ポリ玉) エスコ

    G1・1/2” 複式ボールタップ(ポリ玉)

    エスコ
    ¥31,000税込¥34,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA472AA-5A
  • G1・1/2"x38mm雌ねじステム(スチーム用/スチール製) エスコ

    G1・1/2"x38mm雌ねじステム(スチーム用/スチール製)

    エスコ
    ¥4,940税込¥5,434
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141BP-14形状ステム
  • G1・1/2" ブリーザキャップ(レベルゲージ無) エスコ

    G1・1/2" ブリーザキャップ(レベルゲージ無)

    エスコ
    ¥1,760税込¥1,936
    1個
    翌日出荷
    急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
    仕様跳ね油漏れ防止構造エスコ品番EA949CW-27材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)16寸法E(mm)28寸法B(mm)57寸法C(mm)44寸法APF1-1/2
  • G1/2オスネジコネクター タカギ

    G1/2オスネジコネクター

    タカギ(4件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    配管部品などのG1/2管用平行ネジに接続できます。
    適合タカギ製ニップル全種類トラスコ品番792-9251材質ポリアセタール、ポリプロピレン、ABS樹脂高さ(mm)48質量(g)41
  • フレキノズル(G1/2用) カクダイ

    フレキノズル(G1/2用)

    カクダイ(6件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス、黄銅パイプ外径(Φmm)12
  • 洗たく機ニップル(G1/2) KVK

    洗たく機ニップル(G1/2)

    KVK(6件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    欠品中
    13(1/2)用カップリング付横水栓に自動洗濯機用ホースが接続できます。
    用途洗濯機用適合カップリング横水栓(呼び13)呼び径13取付ねじG1/2
  • G1/2メスネジコネクター タカギ

    G1/2メスネジコネクター

    タカギ(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    配管部品などのG1/2管用平行ネジに接続できます。
    適合タカギ製ニップル全種類トラスコ品番792-9242材質ポリアセタール、ポリプロピレン、ABS樹脂高さ(mm)48質量(g)46
  • 32 - 35mm  /G1・1/2" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ

    32 - 35mm /G1・1/2" ケーブルグラウンド(難燃型)

    エスコ
    ¥1,750税込¥1,925
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948HS-15適合電線径(Φmm)32~35
  • 35 - 38mm  /G1・1/2" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ

    35 - 38mm /G1・1/2" ケーブルグラウンド(難燃型)

    エスコ
    ¥1,750税込¥1,925
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948HS-16適合電線径(Φmm)35~38
  • フレキノズル(G1/2用) カクダイ

    フレキノズル(G1/2用)

    カクダイ
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス、黄銅パイプ外径(Φmm)12
  • ツバ付洗たく機ニップル(G1/2) KVK

    ツバ付洗たく機ニップル(G1/2)

    KVK
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    用途洗濯機用取付ねじG1/2
  • HIパイプ13(G1/2) カクダイ

    HIパイプ13(G1/2)

    カクダイ
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    用途HI継手に接続してG1/2ネジを取出します。材質PVC呼び13
  • 首振り蛇口G1/2ジョイントパイプ タカギ

    首振り蛇口G1/2ジョイントパイプ

    タカギ(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    自在水栓G1/2(呼13)のパイプ(取付ネジサイズW26山20)と取り替えることで、G1/2ネジ規格の散水器具を取り付けることができます。
    用途自在水栓の蛇口にG1/2ネジ規格の散水器具の取付トラスコ品番866-6085耐熱温度(℃)60材質(樹脂部)ポリアセタール材質(ゴム)NBR原材料金属:銅、真鍮ねじサイズ(散水器具取付側)G1/2、(蛇口側取付)W26山20最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
  • 耐熱ボールバルブG1/2おねじ×G1/2ナット KVK

    耐熱ボールバルブG1/2おねじ×G1/2ナット

    KVK
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    仕様逆止弁なし形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続G×GJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • エンドキャップ(G1/2メスネジ) タカギ

    エンドキャップ(G1/2メスネジ)

    タカギ
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    3分岐蛇口ニップル(GWF11)の交換パーツです。
    トラスコ品番392-4755
  • G1/2ネジ式接続カプラ 中部高圧ホース

    G1/2ネジ式接続カプラ

    中部高圧ホース
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    対応メーカー。スーパー工業、蔵王産業、ホンダネジ規格3/8。真鍮製軸心にOリングが付属していません。Oリングはオスプラグ内面に付属しています。
    ホース接続口3/8(3分)
  • 洗濯機用ニップル(G1/2固定ネジ) ストッパーつき カクダイ

    洗濯機用ニップル(G1/2固定ネジ) ストッパーつき

    カクダイ(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    仕様自動閉止機構付き適合呼13のカップリング付き横水栓用材質黄銅呼び径13取付ねじG1/2
  • ナノバブル発生キット 日本製 シャワーヘッド用 ネジサイズ G1/2 日本電興

    ナノバブル発生キット 日本製 シャワーヘッド用 ネジサイズ G1/2

    日本電興
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷
    毛穴よりも小さいナノバブルが皮脂や汚れを落とす。シャワーヘッドと接続ホースの間に簡単接続。取付可:TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、Yuko、水生活製作所、ミズタニ、スギヤマ、タカギ、GROHE、Hansgroheなど。取付不可:MYM(W23山14)、KVK(M22×2)、その他輸入品のシャワーホース、ガスター、バランス釜、シャワーヘッド一体型ホース、台所用瞬間湯沸かし器など。微細な大量の泡が毛穴に入り込み皮脂やよごれを落とす。ナノバブル水が保温力や保湿力を向上させ肌の乾燥・湯冷めの改善を促す。約15%の節水効果(※自社基準試験:動水圧0.05MPa設定時の比較により)。最低使用水圧:0.1MPa。耐熱温度:50℃。コア意匠登録:第1654446号。コア特許取得:特許第7042013号。ナノバブル発生数:平均粒径94.5nm 最頻度粒径56.6nm 約8500万個/ml発生
    用途洗浄力のアップ、節水などに。シャワー 取付簡単 節水 毛穴 洗浄 皮脂 よごれ 保温 保湿 乾燥材質本体:真鍮 クロムメッキ、コア:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM保証期間1年
  • IVL-CN13 キャップナット G1/2 黄銅/NBR I-VALUE

    IVL-CN13 キャップナット G1/2 黄銅/NBR

    I-VALUE
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    水道用フレキ継手キャップ。パッキン付
    呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)NBR材質(ナット)黄銅
  • G1/2xG1/2 両ナットユニオン エスコ

    G1/2xG1/2 両ナットユニオン

    エスコ
    ¥1,250税込¥1,375
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432LF-44形状ユニオン
  • 動噴用吸水カップリング(G1/2) 永田製作所

    動噴用吸水カップリング(G1/2)

    永田製作所
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
  • 13ワンタッチカプラー(A)G1/2 永田製作所

    13ワンタッチカプラー(A)G1/2

    永田製作所
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
  • G1/2” シャワーヘッド(ストップ付) エスコ

    G1/2” シャワーヘッド(ストップ付)

    エスコ
    ¥5,500税込¥6,050
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BX-46
  • ネジ口金 G1/2 ワンタッチ 接続 GAONA(ガオナ)

    ネジ口金 G1/2 ワンタッチ 接続

    GAONA(ガオナ)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    ◆水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
...