カテゴリ
- 農業機械(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- テープ(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「g10-2520」の検索結果

ゴム製すべり止めテープ ロールタイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281巻当日出荷ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。ゴム部は、耐水・防水性に優れています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。用途棚の落下防止用に(地震対策)。トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。階段のステップや床の滑り止めに。箱内の製品の傷防止用に。手すりの滑り止めに。パイプや柱に巻いて、安全対策に。作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。スロープの滑り止めに。屋内用。材質エチレンプロピレンゴム(EPR)幅(mm)25厚さ(mm)1色ブラック引張強度80.2N/10mm粘着力2.78N/10mm
強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-10シリーズ
コノエ¥4,398税込¥4,8381本(50本)4日以内出荷SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
手動バルブ 有人 ポート数:3 G 1/2
Festo¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷Festo 押ボタンアクチュエータは、SV、SVS、SVOS などの基本バルブに使用され、取り付け径は 22.5 mm で、IP40 クラスになっています。色は黄色で、作動力は 14N です。製品重量: 14 g仕様●制御機構:有人●機能:3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/2●スレッドサイズ:1/2インチ●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●最高使用圧力:10バール●ボディ材質:アルミダイキャスト●動作温度 Min:+50℃●動作温度 Max:-10℃●ポート数:3●コード番号:202-2520アズワン品番65-8020-14
ゴムアシ
BIGM(丸山製作所)¥859税込¥9451個8日以内出荷規格クロ部品名称ゴムアシ図解NoKP-402 本体,付属品部品 ゴムアシ_No.30、GKP254E 本体,付属品部品 ゴムアシ_No.30、MP2530E-M 本体,付属品部品 ゴムアシ_No.30、MP4030E-K 本体,付属品部品 ゴムアシ_No.32、MP2500E-M332149 本体,付属品部品 ゴムアシ_No.33、GSW708 フレーム、各部取付部品 ゴムアシ_No.4、エンジン洗浄機10型 フレーム部品_No.4、CKW10G フレーム部品_No.4、MP2520E-K 本体,付属品部品 ゴムアシ_No.29、MP2530E-K 本体,付属品部品 ゴムアシ_No.30、MKW10G フレーム,各部取付部品_No.5、MP4020E-2K 本体,付属品部品 ゴムアシ_No.32、BP404 本体 付属品部品 ゴムアシ_No.29、GKP400E 本体,付属品部品 ゴムアシ_No.29、MP4000E 本体,付属品部品 ゴムアシ_No.33、MP2520E-M332009 本体.付属品部品 ゴムアシ_No.29、BP404A-1 本体 付属品部品 ゴムアシ_No.29など
スナップリング
BIGM(丸山製作所)¥419税込¥4611セット(5個)8日以内出荷図解NoMP4000E-M クランクシャフト,ピストン,フライホイール部品 スナップリング_No.10、MP2500E-M332149 クランクシャフト,ピストン,フライホイール部品 スナップリング_No.10、MP2500EW-M クランクシャフト,ピストン,フライホイール部品_No.10、MG2200 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、MD600 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、MP2520E-M332191 クランクシャフト,ピストン,フライホイール部品 スナップリング_No.10、MG170 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.15、MP2520E-M332009 クランクシャフト,ピストン,フライホイール部品 スナップリング_No.10、DL170 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スナップリング_No.15、MP4020E-M332195 クランクシャフト,ピストン,フライホイール部品 スナップリング_No.10、MP2520EW-M クランクシャフト,ピストン,フライホイール部品_No.10、G220P MS153EMM クランクケース,シリンダ部品_No.38
フレーム
BIGM(丸山製作所)¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷規格トソウN2.5グレーツヤケシ部品名称フレーム図解NoMKW10G フレーム,各部取付部品_No.4、BP254A 本体 付属品部品 フレーム_No.27、MP2520E-4M 本体,付属品部品 フレーム_No.28、GKP254E 本体,付属品部品 フレーム_No.27、BP254 本体 付属品部品 フレーム_No.27、BP254A-1 本体 付属品部品 フレーム_No.27、GSW708 フレーム、各部取付部品 フレーム_No.3、MP2520E-3M332057 本体,付属品部品 フレーム_No.27、MP2520E-3M332061 本体,付属品部品 フレーム_No.27、MP2530E-M 本体,付属品部品 フレーム_No.27、GKP254E-1 本体,付属品部品 フレーム_No.27、MP2530E-S 本体,付属品部品 フレーム_No.27
ガスケット
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷図解NoMP2520EW-M シリンダ部品_No.12、MP5000E-M332148シリンダ部品ガスケット_No.10、MP8010E-M332163 シリンダ部品 ガスケット_No.13、MP4120E-M332000 シリンダ部品 ガスケット_No.10、MP561EM-H エンジン(ミツビシG510P-70)シリンダ部品 ガスケット_No.13、MP2520E-M332009 シリンダ部品 ガスケット_No.12、MP4020E-M332195 シリンダ部品 ガスケット_No.12、MP2500EW-M シリンダ部品_No.12、G220P MS153EMM クランクケース,シリンダ部品_No.13、MP4000E-M シリンダ部品 ガスケット_No.12、MP2500E-M332149 シリンダ部品 ガスケット_No.12、MP8000E-M シリンダ部品 ガスケット_No.13、MP4100E-M シリンダ部品 ガスケット_No.10、MP2520E-M332191 シリンダ部品 ガスケット_No.12
ストップスイッチ
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷図解NoJH205F エンジン デンソウヒン、スタータ部品_No.10、GS28DX エンジン 冷却装置、電装品、スタータ部品 ストップスイッチ_No.10、GS28MX エンジン(FG150)デンソウヒン、スタータ部品 ストップスイッチ_No.10、JH250F エンジン デンソウヒン、スタータ部品_No.10、GS28EKA エンジン(FG150G-AG21)デンソウヒン、スタータ部品 ストップスイッチ_No.10、MSW1108-F 電装品,スタータ,ラベル,付属品部品_No.7、MP2520E イグニッションコイル,リコイルスタータ部品 ストップスイッチ_No.1、MP5000Eフライホイール,リコイルスタータ部品ストップスイッチ_No.1、MP8000E フライホイール,リコイルスタータ部品 ストップスイッチ_No.1、MS330CNA-F エンジン 冷却装置、電装品、スタータ部品_No.10、MSW1511-F 電装品,スタータ,ラベル部品_No.8、JH301F エンジン デンソウヒン、スタータ部品_No.10、GS205EKA エンジン デンソウヒン、スタータ部品 ストップスイッチ_No.10、GS28MX-1 エンジン(FG150)デンソウヒン、スタータ部品 ストップスイッチ_No.10、MS330CS-Fクミタテ エンジン 冷却装置、電装品、スタータ部品_No.10、MP2500E イグニッションコイル,リコイルスタータ部品 ストップスイッチ_No.1
Oリング G35
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991セット(5個)8日以内出荷規格G35部品名称Oリング G35図解NoBSM-620SLT 調圧 配管装置部品_No.20、SSA-F616MAT リヤアクスル-2部品_No.10、CBM-520SLT-B キャビン用操作装置 調圧弁部品_No.19、BSM-1030L 1998ネン 調圧弁部品_No.17、BSM-1040SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.33、SSA-N550 送風機駆動装置部品_No.51、BSM-830L 1998ネン 調圧弁部品_No.17、MP2520E-3M332061 本体,付属品部品 Oリング G35_No.20、BSM-1050SLT-16BA3U 調圧弁部品_No.15、BSM-630SLT-BC2-1 調圧弁 分水器部品_No.20、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 調圧弁16クラス 2011年4月~部品_No.15、BP252MR ホンタイ、フゾクヒン部品 Oリング G35_No.18、MP2520E-M332191 本体,付属品部品 Oリング G35_No.20、BSM-640SLT 12M 調圧弁 2016年10月~部品_No.19など
Oリング G90
BIGM(丸山製作所)¥929税込¥1,0221個8日以内出荷規格G901シユA図解NoMW2020H 工業用ポンプ部品_No.19、MW150-010 部品_No.78、MW1020H 工業用ポンプ部品_No.18、MW2520H(8X7) 部品_No.24、MW2020H(8X7) 部品_No.27、MW150-011 部品_No.80、MW2570 工業用ポンプ部品 Oリング G90_No.18、MW150-011L 部品_No.62、MW2531(8X7) 部品_No.22、MW2530(2004) 部品_No.17、MW150-011 部品_No.62、MW2530(8X7) 部品_No.22、MW150-011L 部品_No.80、MW2540(8X7) 部品 Oリング G90_No.22、MW2531 部品_No.22、MW1520H 工業用ポンプ部品_No.19、MW2530 工業用ポンプ部品_No.17、MW2520H 工業用ポンプ部品_No.18、MW1520H(8X7) 部品_No.24、MW2571 工業用ポンプ部品 Oリング G90_No.16、MW2540 工業用ポンプ部品_No.18、MW150-015L 部品_No.84、MW150-010 部品_No.59、MW2520K2 工業用ポンプ部品_No.21
フロートアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷図解NoMP2530E-M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 フロートアセンブリ_No.25、MSW-71-M エアクリーナ,キャブレタ,ツールセット,ガスケットセット部品_No.25、BP404A-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 フロートアセンブリ_No.25、GKP4040E エアクリーナ,キャブレタ部品 フロートアセンブリ_No.25、BP4040A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 フロートアセンブリ_No.25、BP2540A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 フロートアセンブリ_No.25、GKP2540E エアクリーナ,キャブレタ部品 フロートアセンブリ_No.25、BP2540A(NF) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 フロートアセンブリ_No.25、MSW-72-M エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.25、MS154EA-M エアクリーナ,キャブレタ,ツールセット,ガスケットセット部品_No.25、MP4020E-6M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 フロートアセンブリ_No.25、MS171EMM-1 エアクリーナ キャブレタ部品_No.25、MSS154EMM エアクリーナ,キャブレタ,ツールセット,ガスケット部品_No.25、GSW708 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、マフラ部品 フロートアセンブリ_No.25、MP4030E-M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 フロートアセンブリ_No.25、MP2520E-4M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 フロートアセンブリ_No.25、G220P MS153EMM キャブレータ,リコイルスタータ部品_No.10、BP254 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガスケットセット部品 フロートアセンブリ_No.25、MS171EMM エアクリーナ キャブレタ ツールセット ガスケットセット部品_No.25、MP2530EW-M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品_No.25、BP254A-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 フロートアセンブリ_No.25、MS154EA-3M エアークリーナ,キャブレタ部品_No.25
プラグ PF1/4
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷規格G1/4図解NoMKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.10、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.10、MW2530(2004) 部品_No.10、MW1050 工業用ポンプ部品_No.26、MW240 工業用ポンプ部品_No.10、MW550K 工業用ポンプ 本体部部品_No.13、MW2520H 工業用ポンプ部品_No.13、MODEL1540(エクセル) 部品_No.14、MW650(PV) 部品_No.26、MW1010H 工業用ポンプ部品_No.13、MW340 部品_No.10、MW2570 工業用ポンプ部品 プラグ PF1/4_No.10、MW1051 工業用ポンプ部品_No.14、MW4HP40G1 工業用ポンプ部品_No.9、MW320H 工業用ポンプ部品_No.11、MW1020H 工業用ポンプ部品_No.13、MW620H 工業用ポンプ部品_No.14、MW820H 工業用ポンプ部品_No.14、MW350 工業用ポンプ部品_No.10、MW2020H 工業用ポンプ部品_No.14、MW2530 工業用ポンプ部品_No.10、MBW270E-K ポンプ部品_No.10、MW540 工業用ポンプ部品_No.12、MW2571 工業用ポンプ部品 プラグ PF1/4_No.10、MW2540 工業用ポンプ部品_No.10、MW570 工業用ポンプ部品_No.11、MBW270E-M ポンプ部品_No.10、MW330H 工業用ポンプ部品_No.11、MW4HP35G1 工業用ポンプ部品_No.9、MW2520K2 工業用ポンプ部品_No.15、MKW530E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.11、MW230 部品_No.10、MW1050(PV) 部品_No.26、MW430H 工業用ポンプ部品_No.11、MW290 工業用ポンプ部品_No.11、MW650 工業用ポンプ部品_No.11、MW1520H 工業用ポンプ部品_No.14、MW280H 工業用ポンプ部品_No.11、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.11、MW70 工業用ポンプ部品_No.16
ピン
BIGM(丸山製作所)¥129税込¥1421個8日以内出荷図解NoMDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.17、TK263 L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.10、MDJ4001-13 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.17、MDJ6001G-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.13、MDJ6001G-15 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.13、MLD4000-15 エンジン(キャブレータ,マフラ,エアクリーナ)部品_No.17、BC2520D BIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ピン_No.44332、OS26KL ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.10、MDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.17、GKD4001-15キャブレタ,マフラ部品ピン_No.17、GD6000 エンジン キャブレタ、マフラ部品 ピン_No.13、BL5100SP エンジン キャブレタ、エアフィルタ部品_No.7、OS26KU エンジン キャブレタなど
NETGEAR MSM4332-100AJS 24x2.5G、4x10G/マルチギガPoE++(522Wベース、最大2520W)および4xSFP28 25Gマネージドスイッチ
NETGEAR¥1,298,000税込¥1,427,8001台47日以内出荷24個の2.5Gおよび4個の10G/マルチギガPoE++ポート、4個の25GBASE-X SFP28アップリンク。800W内蔵電源で522WのPoE容量をサポート。モジュール式電源ユニット用スロット×2 (1+1 redundancy and/or EPS share)。APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート。PoEのバジェットは2,520W、冗長PoEのバジェットは1,972Wに達する。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。スタティックルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。NETGEAR IGMP Plus、NETGEAR AV OS、およびEngage Controllerにより、AVインストールが高速化。AES67およびST2059-2アプリケーション用のSMPTE ST 2110グランドマスタークロックおよびバウンダリークロック。NETGEAR AV OS および Engage Controller のプロファイルの色を反映した、各物理ポートにマルチカラー LEDを採用。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。仕様【AVBサポート】あり【IGMP】NETGEAR IGMP Plusセット内容M4350-24M4X4V(MSM4332) 1、電源コード 1、USB Type-Cコンソールケーブル 1、ラックマウントキット (標準) 1、ラックマウントキット (埋め込み対応) 1、デスクトップ設置用のゴム足 4、インストールガイド 1質量(kg)7.38Kgサイズ【ジャンボフレーム】最大12KBポート数32(24×2.5G PoE++、4×10G/マルチギガPoE++、4×25G SFP28)【PoE+】28消費電力(W)最大PoEの場合:2,845/9,702.59Btu/時、PoE未使用時: 123.4/420.95Btu/hr、スタンバイ時: 53/180.94Btu/hr寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×400×43.2対応【PSU】APS600Wv3、APS1200Wv2、APS2000Wv2速度【メインポート】ギガビットポート×2.5容量(W)【PoE給電】522ベース、最大2,520のバワーバジェット騒音レベル(dB(A))34.8@25℃ (静穏モード)RoHS指令(10物質対応)対応