カテゴリ
- 食品・飲料(380)
- パソコン/周辺機器(217)
- 防犯用品(174)
- バイク純正部品(165)
- 介護用品(120)
- 測定用品(117)
- 制御機器(116)
- 物流用品(115)
- 日用品(99)
- 防災用品(78)
- 作業服(75)
- ヘルスケア(70)
- 作業工具(66)
- 科学研究・開発用品(65)
- 船舶用品・漁業資材(55)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
- 事務用品(44)
- 縫製用品(39)
- 学童・教育用品(37)
- 農業機械(36)
- 自動車純正部品(30)
- 厨房用品(29)
- 家電(28)
- 自動車補修部品(27)
- 空調・照明・電設資材(26)
- 肥料・農薬・除草剤・種(24)
- バイク部品(22)
- 店舗什器・備品(22)
- 清掃用品(21)
- 建材・エクステリア(21)
- 印刷用紙/インク/印刷機(21)
- 電動工具(21)
- 医療(17)
- カー用品(16)
- 電気材料(13)
- 卓上消耗品(12)
- 接着剤・補修材(11)
- 測定関連サービス(10)
- 梱包用品(8)
- 溶接用品(8)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- 救急・衛生(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 鈑金・塗装(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- メカニカル部品(6)
- 洗剤・除去剤(6)
- 建築金物(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 理美容(5)
- オフィス家具(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 研磨材(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 塗料(4)
- 機構部品(4)
- 安全用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- バッテリー・電装(3)
- 農業・園芸資材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 洗車・清掃(2)
- 切削工具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- エンジン工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- マスク(1)
- 自転車部品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- ブロードウォッチ(147)
- ホンダ(144)
- KITO(キトー)(107)
- omron(オムロン)(45)
- コカ・コーラ(44)
- RS PRO(44)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(43)
- QNAP(35)
- SMC(34)
- BIGM(丸山製作所)(34)
- アイリスオーヤマ(33)
- エスコ(29)
- 自重堂(28)
- ハウス食品(28)
- クリニコ(28)
- タニタ(27)
- StarTech.com(27)
- MAZDA(マツダ)(26)
- JUKI(24)
- ブランドをもっと見る
「g100g」の検索結果

半練コンパウント(ステンレス用)
H&H(1件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。 手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能 水溶性・微香性 ステンレス製品の汚れ取り・傷取り・仕上げ光沢出し用用途ゴルフクラブ・スプーン・車やバイクのマフラー・鍋・シンク・車のエンブレム・バイクのミラーなどのメッキパーツの光沢出し粒度#8000成分酸化クロム、酸化アルミナ、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水容量(mL)100容器寸法(Φ×mm)55×H65
ドアガード 外開き
Benry(11件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ドアチェーンよりも防犯性が高いドアガード付属品ネジ/ステンレス・バインドM4×12mm(2本入)、ステンレス・皿M4×12mm(3本入)材質亜鉛ダイカスト![マグタッチカラー名札 大 クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65575075-240502-02.jpg)
マグタッチカラー名札 大
クラウン[事務用品]¥219税込¥2411個当日出荷表面カバーが蓋式で中紙が汚れない、書き込めるマグネット。材質PS寸法(縦×横)(mm)(収納)75×20外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)25×80×8
エアーキャスター(自在車)
ワコーパレット¥3,898税込¥4,2881個当日出荷弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式穴径P(Φmm)11ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
石膏ボード専用 壁につけるマグネット
コクヨ¥569税込¥6261個(5個)当日出荷から翌日出荷壁に簡単にマグネット掲示ができます。 専用ホッチキスを使うことで壁の損傷を抑えることができます。 石こうボードの壁でマグネットが使えるようになります。 カンタンに好きな位置に取り付けられるので、自分にぴったりの掲示ができます。材質本体:ABS、マグネット:フェライト磁石寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×11保持枚数A4コピー用紙約5枚保持力(g)(目安)50
エアーキャスター(自在車S付)
ワコーパレット(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)穴径P(Φmm)11偏芯E(mm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSG-Aシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から11日以内出荷Φ110mm、直付けタイプ、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP23(正方向取付け時)です。幅(mm)110質量(kg)0.7高さ(mm)162消費電力(W)4取付径(Φmm)50音色RoHS
ペースト Gペ-スト 100g
モリコート¥4,598税込¥5,0581本当日出荷二硫化モリブデンを60%以上含有するペーストです。低速高荷重、衝撃荷重下の潤滑に最適です。用途金属部品のかじり防止に。ねじの焼付防止に。工作機器や金属加工の潤滑に。成分鉱油+リチウム石けん+二硫化モリブデントラスコ品番102-5379色黒使用温度範囲(℃)-20~120容器仕様缶容量(g)100容器缶危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量130gRoHS指令(10物質対応)対応
産業用メディアコンバータ RJ45(10G/5G/2.5G/1G/100M)⇔SFP+(10G)
PLANET Technology¥57,980税込¥63,7781台3日以内出荷過酷な環境でも安定して動作する超小型の産業用10Gメディアコンバータです。1ポートのRJ45(最大10Gbps)と1ポートのSFP+スロットを搭載し、銅線と光ファイバ間の高速変換に対応します。-40~75℃の広範な温度範囲とIP30準拠の堅牢設計、冗長電源対応により、工場や屋外などの現場でも信頼性の高いネットワーク接続を提供します。仕様●アドレステーブル:9Kエントリ、自動送信元アドレス学習およびエージング●ネットワークケーブル:10G/5G/2.5G/1G/100M BASE-T:10G - Cat 6A/7、5G - Cat 6/6A/7、1G/2.5G - Cat 5e/6/6A/7、100M - Cat 5/5e/6/6A/7、Cat 5/5e/6/6A/7 UTP ケーブル(最大 100m)、EIA/TIA-568 100-ohm STP (最大100m)|10GBASE-LR/SR/BX :50/125μm または 62.5/125μm、マルチモード光ファイバーケーブル(最大 300m)、9/125μm シングルモード光ファイバーケーブル(最大 60km)●ハードウェアバージョン:2●ファブリック:20Gbps●フロー制御:全二重時はIEEE 802.3x Pause フレーム/半二重時はバックプレッシャー●安全性試験:IEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動)●規制コンプライアンス:FCC Part 15 Class A、CEセット内容本体、ユーザーズマニュアル、DINレールキット、壁掛け取り付けキット、SFP+ダストキャップ、RJ45ダストキャップ材質IP30メタル筐体質量(g)385取付方式DINレール取り付け、壁掛け取り付け電源(V)6ピン端子台 DC12~48、AC24規格IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3an 、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3x寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87.8×135LEDシステム:赤(障害アラート)、緑(PWR)|インターフェース:オレンジ(1/10G LNK)、緑(5000/2500/100M LNK)動作温度(℃)-40~75動作湿度(%)5~95 (結露なきこと)保存湿度(%)5~95 (結露なきこと)保管温度(℃)-40~75ジャンボフレーム16KRoHS指令(10物質対応)対応ポート1ポート×10G/5G/2.5G/1G/100BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X オートネゴシエーション | 1ポート×10GBASE-SR/LR SFP+アラーム停電用リレー出力1系統、アラームリレー電流容量:1A@DC24VESD保護6KV DC
関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ディープパープル
PROST's¥5,298税込¥5,8281個(100g)5日以内出荷濃縮キャンディーカラーの原液です。クリヤーで割ったり、シンナーで希釈する前の、高級特殊顔料です。※お手持ちのウレタン塗料クリヤー(1液・2液共に使用可)に添加して使用します。※配合比を調整することで、お好みの色の濃さ、粘度に調整できます。※画像は下塗りにPG80 #210サンメタリック極粗目を塗装し、キャンディーカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。用途塗装使用方法1.下塗りにシルバー系のメタリックを塗装する。2.調合したキャンディーカラーを塗装する。※キャンディーカラーは塗り重ね回数で仕上がりが変わります。通常、3から5コートの塗装を施し、お好みの色味に仕上げます。3.クリヤーを塗装して完成です。色ディープパープル危険等級Ⅱ比率クリヤー塗料100:硬化剤10:希釈用シンナー35~100:濃縮キャンディーカラー原液10以内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
光メディアコンバータ 10G/5G/2.5G/1G/100M対応 SFPポート
PLANET Technology¥25,980税込¥28,5781個当日出荷XT-705Aは、10G/5G/2.5G/1G/100BASE-Tポートと10GBASE-X SFP+スロット間のメディア変換を行います。仕様ハードウェアバージョン1質量(g)180規格IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3an 、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3xポート数10G/5G/2.5G/1G/100BASE-T:1ポート、10GBASE-X R SFP:1ポート電源DC 5V/2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94 x 70 x 26材質(ケース)メタル電源供給方式専用ACアダプタRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C
MOTTERU¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。まとめたり巻いたりしてもやわらかいので、絡まずスッキリ使用できます。50,000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。ケーブルにはオリジナルカラーのケーブルバンドが付属しており、ケーブルをくるっとまとめて持ち運ぶ際にも便利です。温度センサーPTC搭載でもしもの時も安心です。色ラテグレージュケーブル種類やわらか、耐久性適合用途充電/データ転送コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス)対応機種スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種規格最大3A 充電対応転送速度(Mbps)最大480保証期間2年間
関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ロイヤルブルー
PROST's¥5,298税込¥5,8281個(100g)5日以内出荷濃縮キャンディーカラーの原液です。クリヤーで割ったり、シンナーで希釈する前の、高級特殊顔料です。※お手持ちのウレタン塗料クリヤー(1液・2液共に使用可)に添加して使用します。※配合比を調整することで、お好みの色の濃さ、粘度に調整できます。※画像は下塗りにPG80 #210サンメタリック極粗目を塗装し、キャンディーカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。用途塗装使用方法1.下塗りにシルバー系のメタリックを塗装する。2.調合したキャンディーカラーを塗装する。※キャンディーカラーは塗り重ね回数で仕上がりが変わります。通常、3から5コートの塗装を施し、お好みの色味に仕上げます。3.クリヤーを塗装して完成です。色ロイヤルブルー危険等級Ⅱ比率クリヤー塗料100:硬化剤10:希釈用シンナー35~100:濃縮キャンディーカラー原液10以内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 バイオレット
PROST's¥5,298税込¥5,8281個(100g)5日以内出荷濃縮キャンディーカラーの原液です。クリヤーで割ったり、シンナーで希釈する前の、高級特殊顔料です。※お手持ちのウレタン塗料クリヤー(1液・2液共に使用可)に添加して使用します。※配合比を調整することで、お好みの色の濃さ、粘度に調整できます。※画像は下塗りにPG80 #210サンメタリック極粗目を塗装し、キャンディーカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。用途塗装使用方法1.下塗りにシルバー系のメタリックを塗装する。2.調合したキャンディーカラーを塗装する。※キャンディーカラーは塗り重ね回数で仕上がりが変わります。通常、3から5コートの塗装を施し、お好みの色味に仕上げます。3.クリヤーを塗装して完成です。色バイオレット危険等級Ⅱ比率クリヤー塗料100:硬化剤10:希釈用シンナー35~100:濃縮キャンディーカラー原液10以内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
押しボタンスイッチ A30NL
omron(オムロン)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から81日以内出荷保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別ねじ締め端子 (M3.5)取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)
ループバックモジュール/QSFP28/100Gパッシブ/QSFPポートテスター/ループバックテストプラグ/MSA準拠
StarTech.com¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷信頼性の高いQSFPテスト用:このループバックテスト接続を構築するQSFP28パッシブ電気ループバックモジュール。QSFP28ポートに直接接続し、100Gbps通信時の信号経路やリンク状態をテストし、機器の動作を簡単に確認可能。安定した信号テスト性能:1レーンあたり28Gbps、4レーン合計112Gbpsの通信に対応。100Ωインピーダンス設計により信号の反射を抑え、安定した伝送を維持。信号の乱れを抑えた設計で、複数ポート間でも安定した測定結果を得られる設計。耐久性を考慮した設計:コンパクトで低消費電力の設計により、繰り返しのテストにも対応。IEEE 802.3要件およびMSA規格に準拠し、幅広い機器との互換性と安定した動作を確保。現場作業を考慮した設計:ポート単位の診断やハードウェア検証を行う技術者に適したコンパクトなモジュール。システム保守やトラブルシューティング時に、QSFP28ポートの動作を素早く確認可能。光トランシーバーを使用せずにテストを実施仕様●コネクタ:1x QSFP28●アダプタのタイプ:パッシブ●対応規格:IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4、IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4●色:シルバー●材質:メタル、プラスチック●製品長さ:126 mm●製品幅:19 mm●製品高さ:13 mm●製品質量:38 g●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~75℃RoHS指令(10物質対応)対応
しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C
MOTTERU¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用したPD対応Type-C to Type-Cケーブル(C to Cケーブル)です。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。50000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。USB PowerDelivery60Wにも対応しており、対応スマホとAC充電器なら25分で50%の充電が可能です。パワーデリバリ―対応のケーブルをお探しの方には最適です。規格最大60W(20V/3A)充電対応対応機種スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480
しなやかで絡まない シリコンケーブル 充電 データ転送対応 Apple MFi認証品 USB-A to Lightning
MOTTERU¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。まとめたり巻いたりしてもやわらかいので、絡まずスッキリ使用できます。50,000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。ケーブルにはオリジナルカラーのケーブルバンドが付属しており、ケーブルをくるっとまとめて持ち運ぶ際にも便利です。色ラテグレージュケーブル種類やわらか、耐久性取得規格MFi認証適合用途充電/データ転送対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch、Air Podsシリーズ ※iPhone 13シリーズにも対応しています。コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)規格最大3A 充電対応転送速度(Mbps)最大480保証期間2年間
240W対応 USB-C to USB-C シリコンケーブル 急速充電 データ転送 1.0m 2年保証(MOT-SCB240CCG100)
MOTTERU¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷急速充電対応 安定した充電に最適なeMarker内蔵 USB2.0/480Mbps 温度センサー搭載 すべすべとした触りごこち ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利 安心の2年保証規格最大240W(48V / 5A)充電対応ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス)対応機種スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480適合用途充電/データ転送
光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/5m/LC-SC/UPC/9/125/1芯/シンプレックス/40G・100G/低挿入損失/高屈曲/LSZH オプティカルジャンパーケーブル
StarTech.com¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷シンプレクスOS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、40G/100Gbpsネットワークに対応したシングルモードシンプレックスOS2光ファイバーケーブル。一本の光ファイバーでで双方向(BiDi)伝送に対応。光ファイバー本数を削減、スペースに制約のある設置環境に理想的。高品質構造: LC/SC-UPC端子により、PCポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm。安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値。優れた互換性:40G/100Gネットワークに対応し、OS1との下位互換に対応したシンプレックス シングルモード 光ファイバーパッチコード。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。ポイントツーポイントの接続や、シングルモード光ファイバー対応のNICおよびSFPに理想的用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用。サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間での高速・低遅延な単方向接続に最適。最小限の信号損失で、単一の光ファイバーによるシームレスなデータ伝送を実現仕様●コネクタA:1x 光ファイバーLC 1芯●コネクタB:1x 光ファイバーLC 1芯●ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●ファイバーサイズ:9/125●ファイバー規格:OS2●最大データ転送速度:100Gbps●ケーブル定格:1Gbps / 10Gbps / 40Gbps / 100Gbps●ファイバタイプ:シングル モード●波長:1260nm~1625nm●挿入損失:≦0.3dB●リターンロス: ≧55dB●ケーブルの材質:ポリプロピレン●ケーブル外径:2 mm●動作温度:-20℃~60℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:40%~70%●色:イエロー●製品長さ:5 m●製品幅:9 mm●製品高さ:9 mm●製品質量:22 gRoHS指令(10物質対応)対応
ポジロック PSL-Gシリーズ PSL-G-100
三木プーリ¥33,624税込¥36,9861個4日以内出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・シンプルな構造と強靭な部材により、均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。仕様標準仕様寸法L(mm)33シリーズPSL-G寸法d(mm)100寸法L1(mm)45許容トルク(N・m)10100寸法D(mm)145寸法l(mm)26軸側面圧(N/mm2)205許容スラスト力(N)202000M1用3-M14
液晶保護フィルム パナソニック LUMIX S1RⅡ/G99Ⅱ/GH7/S9/G100D/G9PROⅡ/S5Ⅱ/S5Ⅱx 用
Kenko(ケンコートキナー)¥799税込¥8791個6日以内出荷伸縮性・弾力性に優れた厚手の特殊なシリコン層が、貼る時の気泡を入りにくくし、さらに残った気泡が時間の経過とともに分散され見えなくなります。※気泡のサイズによっては気泡が消えない場合があります。真空蒸着技術による特殊なAR(アンチリフレクション)加工が光の映り込みを軽減し、高い視認性を実現します。全光線透過率95.5%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。クラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。サイズ(mm)〈液晶モニター〉W74.0×H50.0
...








![マグタッチカラー名札 大 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65575075-240502-02.jpg)