カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(243)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(218)
  • 制御機器(117)
  • 作業工具(104)
  • 機構部品(77)
  • 配管・水廻り設備部材(70)
  • 船舶用品・漁業資材(59)
  • メカニカル部品(55)
  • 測定用品(47)
  • 切削工具(35)
  • 物流用品(34)
  • 空調・照明・電設資材(32)
  • 厨房用品(30)
  • 自動車補修部品(24)
  • 事務用品(23)
  • バイク部品(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • 建築金物(21)
  • 研磨材(21)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 卓上消耗品(16)
  • 農業機械(16)
  • 自転車部品(15)
  • 家電(13)
  • テープ(11)
  • 電気材料(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 作業服(11)
  • 縫製用品(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • オフィス家具(10)
  • 食品・飲料(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 安全保護具(8)
  • 手袋(8)
  • 電動工具(8)
  • 清掃用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • ヘルスケア(7)
  • カー用品(7)
  • 農具(6)
  • 梱包用品(5)
  • 日用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 保管用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 溶接用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 介護用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • マスク(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)

「g102」の検索結果

1,559件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-G102NV トンボレックス(TONBOREX)

    ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-G102NV

    トンボレックス(TONBOREX)
    5,998税込6,598
    1双
    当日出荷から14日以内出荷
    安全性・作業性をバランスよく融合させたシンプルな防火手袋。
    用途ガンカット 立体縫製 ケブラー材質甲側及びカフス部:ケブラー繊維×ノーメックス繊維のWニットに綿ニットをボンディング/掌側:ケブラー繊維×ノーメックス繊維のWニット厚さ(mm)0.7~0.9ネイビー入数(双)1機能防火耐熱
  • ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-G102R トンボレックス(TONBOREX)

    ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-G102R

    トンボレックス(TONBOREX)
    5,998税込6,598
    1双
    6日以内出荷から8日以内出荷
    安全性・作業性をバランスよく融合させたシンプルな防火手袋。
    用途ガンカット 立体縫製 ケブラー材質甲側及びカフス部:ケブラー繊維×ノーメックス繊維のWニットに綿ニットをボンディング/掌側:ケブラー繊維×ノーメックス繊維のWニット厚さ(mm)0.7~0.9オレンジ入数(双)1機能防火耐熱
  • エアゲージ G102 200kPa D9988 DRC(ディーアールシー)

    エアゲージ G102 200kPa D9988

    DRC(ディーアールシー)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:ディーアールシー。メーカー品番:D9988。G101/G102 エアゲージ モーターサイクル・MTB専用エアゲージ。◆携帯に便利なコンパクト設計ながら見やすい文字盤。◆針は計測位置で止まる為、読み取りしやすい。◆減圧調整が可能なマイクロアジャストボタンを装備。◆測定可能範囲:(0-400kPa/0-58psi)のスタンダードタイプと(0-200kPa/0-29psi)の低圧タイプの2種類をラインナップ。◆米式・仏式バルブに対応。 ◆サイズ:L 105mm × W 50mm × H 30mm◆重量:95g◆◆【 ご注意ください 】◆空気圧が測定範囲を超える状態での接続はお止めください。メーターが故障する原因となります。◆(100kPa = 1.02kgf/cm2)◆◆商品名: G102エアゲージ◆品番: D59-36-102◆測定範囲: 0-200kPa(29psi)◆
  • 炊飯器 炊きたて ホワイト JBH-G102-W [5.5合 /マイコン] タイガー魔法瓶

    炊飯器 炊きたて ホワイト JBH-G102-W [5.5合 /マイコン]

    タイガー魔法瓶
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    仕様【内釜】黒遠赤厚釜(厚さ1.7mm・内なべ洗米OK)付属品しゃもじ・しゃもじ立て・計量カップ(1合)・差し込み式電源コード(120cm)厚さ(mm)【内釜】1.7寸法(mm)215×252×349消費電力(W)635方式マイコン本体質量(kg)3機能【保温】白米/無洗米のみ12時間以内推奨【炊飯予約】炊き上がり時刻設定式・予約メモリー2使用時間白米:約43分~55分モード炊飯(エコ炊き・白米・早炊き・炊き込み・おかゆ)調理(煮込み)全開高さH(mm)【ふた開き時】417消費電力量(Wh)【炊飯時】140/回【保温時】19.1/h年間消費電力量(kWh/年)79炊飯容量5.5合
  • 09F9G102 RBC-011股用フチ部品(左) OGK技研

    09F9G102 RBC-011股用フチ部品(左)

    OGK技研
    169税込186
    1セット
    8日以内出荷
  • 4K 60p対応 HDMIスプリッター AIM ブラック AVS2-18G102 エイム電子

    4K 60p対応 HDMIスプリッター AIM ブラック AVS2-18G102

    エイム電子
    49,980税込54,978
    1個
    8日以内出荷
    質量(g)231寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×23×62入力端子HDMI(Type A)出力端子HDMI(Type A)接続台数入力1/出力2HDMI規格Ver 2.0a準拠
  • ガゼルDパック G-102 FUKUTOKU(福徳産業)

    ガゼルDパック G-102

    FUKUTOKU(福徳産業)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    今、注目を浴びつつあるカジュアルブランド「GAZELLE」シンプルで使いやすい定番デザインのDパック。背面部とS型ストラップはクッション素材で疲れにくい。正面にファスナーポケットが1つ、内側にはクッションポケット、メッシュポケットが1つずつ付いています。
  • SD-102G用カーボン サンコー(サンコーミタチ)

    SD-102G用カーボン

    サンコー(サンコーミタチ)(3件のレビュー)
    399税込439
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合機種SGS38SX・SSC165N・HSC165N・HGC150・SD102Gトラスコ品番275-2174質量(g)3
  • グロメット NGシリーズ タカチ電機工業

    グロメット NGシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    169税込186
    1袋
    当日出荷から6日以内出荷
    穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。 ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カートリッジフィルター 環境テクノス

    カートリッジフィルター

    環境テクノス(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。 原糸は特殊静電防止加工をしています。(処理剤使用せず)
    材質芯・糸/PP(ポリプロピレン)
  • みがき鋼板 エスコ

    みがき鋼板

    エスコ(24件のレビュー)
    2,240税込2,464
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
  • メーターボール アソー

    メーターボール

    アソー(7件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    メーターボールは、トルクが滑らかで気密性が高くなります。ゲージ側をGねじにしてあり配管も容易であり、従来の摺り合わせコック同様の低価格です。
    形状ストレート材質(本体)黄銅製(C3771BD)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98以下接続G(めねじ)×Rcハンドル長さ(mm)61ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(スピンドル)C3604、PTFE(フッ素樹脂)、ステンレス(SUS304)・PVCコーティング、C3604(クロムメッキ)バルブ種類ボールバルブ
  • 両面防振スジ入りゴム 光

    両面防振スジ入りゴム

    (18件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    防音、防振に効果があります。
    形状角形材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • ゴム製すべり止めテープ ロールタイプ TRUSCO

    ゴム製すべり止めテープ ロールタイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1巻
    当日出荷
    ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。ゴム部は、耐水・防水性に優れています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
    用途棚の落下防止用に(地震対策)。トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。階段のステップや床の滑り止めに。箱内の製品の傷防止用に。手すりの滑り止めに。パイプや柱に巻いて、安全対策に。作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。スロープの滑り止めに。屋内用。材質エチレンプロピレンゴム(EPR)幅(mm)25厚さ(mm)1ブラック引張強度80.2N/10mm粘着力2.78N/10mm
  • プッシュリベット BRIDGE[自動車用品]

    プッシュリベット

    BRIDGE[自動車用品](6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用スイッチングハブ ギガ 10ポート TRENDnet

    産業用スイッチングハブ ギガ 10ポート

    TRENDnet
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    モデルTI-G102は、8つの専用ギガビットポートと2つのギガビットRJ-45 / SFP共有ポートを備えています。ユーザーは8台のデバイスをスイッチに接続でき、さらにネットワーク接続用に2つのギガビットポートを提供します。IP30準拠の金属筐体を採用し、振動や衝撃に強く、-40~75℃の幅広い温度範囲で動作します。
    材質筐体:IP30メタルケース寸法(mm)155×120×48取付方式DINレール取付け、ウォールマウント電源(V)DC12~56規格●ハードウェアバージョン:1●IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3xポート数10接続方式ギガビット電源仕様6ピン着脱式ターミナルブロックRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75データレート1000Mbps
  • 181 中厚蝶番 G 102ミリ BEST(ベスト)[金物]

    181 中厚蝶番 G 102ミリ

    BEST(ベスト)[金物]
    1,798税込1,978
    1個
    10日以内出荷
    材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。扉重量:3kg(2枚使用)51mm、5kg(2枚使用)64~102mm
    用途軽量家具用ドア長さ(mm)102幅(mm)57厚さ(mm)1.5ゴールド
  • B種 普通溶断型 ヒューズ管 サトーパーツ

    B種 普通溶断型 ヒューズ管

    サトーパーツ
    3,398税込3,738
    1パック(25本)
    当日出荷から6日以内出荷
    規格電気用品安全法(特定電気用品)
  • ペーパーカッター(押し切り式) コクヨ

    ペーパーカッター(押し切り式)

    コクヨ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    切るところが見えるので、狙ったところでの裁断がしやすい、押し切り式ペーパーカッター。POP作成や写真のトリミングなど的確な裁断にぴったりです。 持ち上げた刃が急に下がるのを防ぐ「安心ロック」付きで、安心して用紙のセットができます。 用紙を押さえる手を守る「サポート板」付きです。サポート板は、簡単に付け外しできるので、収納時もじゃまになりません。 下ろした刃を固定する「上刃ロック」付き。持ち運びの際に、刃が動くのを防ぎます。しまうときも安心です。 滑り止め加工を施した独自設計の紙押さえ。紙がずれにくく、しっかりと押さえられます。 見やすいウェーブ目盛り、コーナー目印で、手早く位置合わせができます。 同じサイズを繰り返し切りやすいマグネット定規。てこの原理を利用して簡単に取り外しができます。
    用途POPや値札の作成、案内状などの大量カット、プリントを半裁して印刷の節約、商品ラベルなど決まったサイズの切り取りに最大裁断枚数PPC用紙10枚材質(テーブル本体)鋼板、(紙押さえ・マグネット定規・ハンドル)R-ABS、(サポート板)ABS繰り返し・詰め替え対応
  • アズラボ ガラスセル アズワン

    アズラボ ガラスセル

    アズワン
    3,040税込3,344
    1個
    当日出荷
    340~2500nmの広範囲でご使用いただけます。接着剤不使用です。
    材質硼珪酸ガラス
  • 玉付ファスナー YKK

    玉付ファスナー

    YKK(7件のレビュー)
    859税込945特価
    1袋(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。 サイズ、色も豊富。
    材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
  • R1234yf用PAGオイル蛍光剤入りガス缶 デンゲン

    R1234yf用PAGオイル蛍光剤入りガス缶

    デンゲン(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R1234yfガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
    用途R1234yf用PAGコンプレッサーオイルを使用している車用です。適合ガスR1234yf用PAGガス容量(g)R1234yf:20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mLオイル量(mL)PAG:10危険物の性状非水溶性
  • 匠の技  ステンレス製ニッパーつめきり(喰切型) GREEN BELL(グリーンベル)

    匠の技 ステンレス製ニッパーつめきり(喰切型)

    GREEN BELL(グリーンベル)(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    しっかり握りこめる太いハンドルで、ソフトな感触なので手にフィットします。 刃部全体に一度で力が伝わりやすく、太く厚い爪や硬い爪を切るのに便利です。
    仕様喰切刃材質刃部/ステンレス刃物鋼(SUS420-J2)、ハンドル/エラストマー樹脂刃長約15mm全長(mm)124アズワン品番8-5801-01
  • サクションフィルター 大生工業

    サクションフィルター

    大生工業
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    難燃性作動油用のタンク内装式フィルタです。 オールステンレス製です。 ろ過精度は、60、100、150、200メッシュを標準としています。
    ろ過材の種類金網(SUS)
  • パチットラクロック蛇口(FJ) タカギ

    パチットラクロック蛇口(FJ)

    タカギ
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    工具不要で本体をはめてツマミを閉めるだけで簡単に取り付けができます。
    用途蛇口とホースを接続したい方にトラスコ品番593-5070適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21まで適合蛇口外径(Φmm)16~18適合ホース径(Φmm)内径12~15、外径21まで最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7蛇口取付形状横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓(蛇口外径:16~18mm))
  • クリプトン球25W ELPA

    クリプトン球25W

    ELPA(1件のレビュー)
    285税込314
    1個
    当日出荷
    25W形省エネタイプ 消費電力24Wで25W相当の明るさが得られます。(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
    口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン球定格消費電力(W)24定格電圧(V)100/110全長(mm)58定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ステンレス製スリムニッパーつめきり GREEN BELL(グリーンベル)

    ステンレス製スリムニッパーつめきり

    GREEN BELL(グリーンベル)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    爪の弱い方や割れやすい方にお薦めです。 刃が滑りにくく、爪を逃しません。
    トラスコ品番137-3525材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:エラストマー、バネ:ステンレス全長(mm)123質量(g)18
  • ホースバンド(裸) タカギ

    ホースバンド(裸)

    タカギ
    119税込131
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ホース固定用
  • バックメッシュ クールパワーサポート長袖 コーコス信岡

    バックメッシュ クールパワーサポート長袖

    コーコス信岡(1件のレビュー)
    1,790税込1,969
    1着
    翌々日出荷
    Sは女性シルエットに対応したレディースサイズ。締め付けを少なくしてベタつきを軽減する『ゆるフィット』仕様。肩から背中にかけて全面メッシュ素材を使用して涼しさUP。脇裏消臭テープ付き。全方向ストレッチ素材。触れるとひんやり接触冷感。強い日差しからの日焼けを軽減するUVカット。汗吸いがよくすぐ乾く吸汗速乾。GLADIATOR衿テープ付き
    用途GLADIATOR/グラディエーター/コンプレッション/パワーサポート/長袖/メッシュ機能ストレッチ、消臭効果、接触冷感
  • トラック用ラジエターキャップ ミヤコ自動車

    トラック用ラジエターキャップ

    ミヤコ自動車(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    トラック用ラジエターキャップです。
    用途ラジエターキャップ
  • スリム棚柱 ホワイト PG102 ACE(エース)

    スリム棚柱 ホワイト PG102

    ACE(エース)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    材質SUS430質量(g)160穴径(Φmm)ねじ:4寸法H(mm)1820寸法D(mm)3寸法W(mm)12安全荷重(kg)80(木部に棚柱4本・棚受4個を使用した場合)
  • 3386G-1-102LF BOURNS

    3386G-1-102LF

    BOURNS
    269税込296
    1個
    7日以内出荷
  • マグネプレート 日本緑十字社

    マグネプレート

    日本緑十字社
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    サイズ200×150×0.8mm種別マグネプレート材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)形状標識区分JIS汎用JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006
  • 検知一番 アックスブレーン

    検知一番

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(360mL)
    当日出荷
    エアゾールタイプですので、ワンタッチでガスもれが簡単に発見できます。検査液は不燃性です。検知能力は、JIS-Z2329に合格しています。液垂れしにくくなっています。
    用途カーエアコン、エアコン、冷凍機等の機器の配管接合部の冷媒もれの発見。都市ガス、プロパンガスの器具及び配管接合部のガスもれの発見。その他一般プラント配管、容器等のガスもれの発見。成分界面活性剤使用温度範囲(℃)5~常温(40程度)容器スプレー缶主成分界面活性剤燃性不燃性危険物の類別非危険物原液量(mL)345
  • P102G用ハンドル 石川製作所

    P102G用ハンドル

    石川製作所(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    16日以内出荷
    付属品取り付け用ボルト・ナット適合P102Gアズワン品番64-6744-89
  • 3224G-1-102E BOURNS

    3224G-1-102E

    BOURNS
    549税込604
    1個
    7日以内出荷
  • ニュースーパーストーン アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン

    アルゴファイルジャパン(2件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。
    用途金型の研磨に、精密バリ取りに厚さ(mm)1
  • ブッシュカッター Fig1 ブッシュ(Busch)

    ブッシュカッター Fig1

    ブッシュ(Busch)
    799税込879
    1ケース(6本)
    当日出荷から5日以内出荷
    世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
    軸径(Φmm)2.35全長(mm)44.5
  • ニッパーつめきり&ツメヤスリ GREEN BELL(グリーンベル)

    ニッパーつめきり&ツメヤスリ

    GREEN BELL(グリーンベル)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    熟練の職人が、一丁一丁刃付け、調整、検査を行い快適な切れ味に仕上げています。
    トラスコ品番137-3533材質ニッパー爪切り:ステンレス刃物鋼、キャップ:エラストマー樹脂、ツメヤスリ:ステンレス鋼(三段目立て)質量(g)ニッパー爪切り:約60、ツメヤスリ:約7寸法(cm)ニッパー爪切り:約5.5×11×1.2、ツメヤスリ:約1×11×0.1
...