カテゴリ
- 作業工具(49)
- メカニカル部品(25)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 機構部品(23)
- 制御機器(22)
- 自動車補修部品(18)
- 物流用品(12)
- 空調・照明・電設資材(12)
- バイク部品(11)
- 測定用品(11)
- 電気材料(8)
- 自動車純正部品(7)
- 切削工具(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 電動工具(6)
- テープ(5)
- 作業服(5)
- 研磨材(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- ヘルスケア(4)
- 手袋(4)
- 事務用品(4)
- 縫製用品(4)
- 厨房用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 日用品(3)
- 清掃用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- バイク純正部品(2)
- 保管用品(2)
- 溶接用品(2)
- 防犯用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建築金物(2)
- 整備工具・収納(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- 食品・飲料(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- TRUSCO(24)
- SMC(14)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(12)
- DID(9)
- KTC(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- ELPA(5)
- 椿本チエイン(5)
- パトライト(PATLITE)(5)
- 三ツ星ベルト(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- 石川製作所(4)
- タカチ電機工業(4)
- TOWA(東和コーポレーション)(4)
- IKO(日本トムソン)(4)
- イマオコーポレーション(3)
- 岩田製作所(3)
- Wera(3)
- ユニ・チャーム(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「g102」の検索結果

エアゲージ G102 200kPa D9988
DRC(ディーアールシー)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷メーカー名:ディーアールシー。メーカー品番:D9988。G101/G102 エアゲージ モーターサイクル・MTB専用エアゲージ。◆携帯に便利なコンパクト設計ながら見やすい文字盤。◆針は計測位置で止まる為、読み取りしやすい。◆減圧調整が可能なマイクロアジャストボタンを装備。◆測定可能範囲:(0-400kPa/0-58psi)のスタンダードタイプと(0-200kPa/0-29psi)の低圧タイプの2種類をラインナップ。◆米式・仏式バルブに対応。 ◆サイズ:L 105mm × W 50mm × H 30mm◆重量:95g◆◆【 ご注意ください 】◆空気圧が測定範囲を超える状態での接続はお止めください。メーターが故障する原因となります。◆(100kPa = 1.02kgf/cm2)◆◆商品名: G102エアゲージ◆品番: D59-36-102◆測定範囲: 0-200kPa(29psi)◆
ガゼルDパック G-102
FUKUTOKU(福徳産業)(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷今、注目を浴びつつあるカジュアルブランド「GAZELLE」シンプルで使いやすい定番デザインのDパック。背面部とS型ストラップはクッション素材で疲れにくい。正面にファスナーポケットが1つ、内側にはクッションポケット、メッシュポケットが1つずつ付いています。
SD-102G用カーボン
サンコー(サンコーミタチ)(3件のレビュー)¥399税込¥4391セット(2個)当日出荷適合機種SGS38SX・SSC165N・HSC165N・HGC150・SD102Gトラスコ品番275-2174質量(g)3
グロメット NGシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥119~税込¥131~1袋(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。 ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジフィルター
環境テクノス(12件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。 原糸は特殊静電防止加工をしています。(処理剤使用せず)材質芯・糸/PP(ポリプロピレン)
ゴム製すべり止めテープ ロールタイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1巻当日出荷ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。ゴム部は、耐水・防水性に優れています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。用途棚の落下防止用に(地震対策)。トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。階段のステップや床の滑り止めに。箱内の製品の傷防止用に。手すりの滑り止めに。パイプや柱に巻いて、安全対策に。作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。スロープの滑り止めに。屋内用。材質エチレンプロピレンゴム(EPR)幅(mm)25厚さ(mm)1色ブラック引張強度80.2N/10mm粘着力2.78N/10mm
ボルト (3EB) 90109-102G9
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個4日以内出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307
SMC(5件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~特価1個当日出荷から18日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。ポート数3
R1234yf用PAGオイル蛍光剤入りガス缶
デンゲン(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R1234yfガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。用途R1234yf用PAGコンプレッサーオイルを使用している車用です。適合ガスR1234yf用PAGガス容量(g)R1234yf:20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mLオイル量(mL)PAG:10危険物の性状非水溶性
匠の技 ステンレス製ニッパーつめきり(喰切型)
GREEN BELL(グリーンベル)(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷しっかり握りこめる太いハンドルで、ソフトな感触なので手にフィットします。 刃部全体に一度で力が伝わりやすく、太く厚い爪や硬い爪を切るのに便利です。仕様喰切刃材質刃部/ステンレス刃物鋼(SUS420-J2)、ハンドル/エラストマー樹脂刃長約15mm全長(mm)124アズワン品番8-5801-01
ステンレス製スリムニッパーつめきり
GREEN BELL(グリーンベル)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷爪の弱い方や割れやすい方にお薦めです。 刃が滑りにくく、爪を逃しません。トラスコ品番137-3525材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:エラストマー、バネ:ステンレス全長(mm)123質量(g)18
バックメッシュ クールパワーサポート長袖
コーコス信岡(1件のレビュー)¥1,790税込¥1,9691着翌々日出荷Sは女性シルエットに対応したレディースサイズ。締め付けを少なくしてベタつきを軽減する『ゆるフィット』仕様。肩から背中にかけて全面メッシュ素材を使用して涼しさUP。脇裏消臭テープ付き。全方向ストレッチ素材。触れるとひんやり接触冷感。強い日差しからの日焼けを軽減するUVカット。汗吸いがよくすぐ乾く吸汗速乾。GLADIATOR衿テープ付き用途GLADIATOR/グラディエーター/コンプレッション/パワーサポート/長袖/メッシュ機能ストレッチ、消臭効果、接触冷感
ニュースーパーストーン
アルゴファイルジャパン(2件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。用途金型の研磨に、精密バリ取りに厚さ(mm)1
ニッパーつめきり&ツメヤスリ
GREEN BELL(グリーンベル)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷熟練の職人が、一丁一丁刃付け、調整、検査を行い快適な切れ味に仕上げています。トラスコ品番137-3533材質ニッパー爪切り:ステンレス刃物鋼、キャップ:エラストマー樹脂、ツメヤスリ:ステンレス鋼(三段目立て)質量(g)ニッパー爪切り:約60、ツメヤスリ:約7寸法(cm)ニッパー爪切り:約5.5×11×1.2、ツメヤスリ:約1×11×0.1
LED電球 ナツメ球タイプ
ELPA(17件のレビュー)¥768~税込¥845~1個当日出荷から3日以内出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から15日以内出荷節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ボディオプション主弁・パイロット弁集合排気形
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から11日以内出荷保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 皮相電力低減。従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵。突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。ポート数5切換方式2位置シングル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)使用流体空気
ディスクグラインダー
京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷低いギヤヘッドで狭い箇所に入りやすく効率よく作業が可能なディスクグラインダーです。握りやすい細径56mm、疲れにくい軽量ボディです。堅牢なダイカストボディです。別販売品の集じんカバーセットと集じんホースで集じん機に接続できます用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断仕様砥石径100mm/最大出力690W/低速型付属品100mmレジノイド砥石(#36)×1・カニ目スパナ×1電圧(V)100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])9000最大出力(W)690寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×117×89定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5型番G-1022H研削砥石寸法(mm)(穴径)15砥石寸法(mm)厚さ4.6胴径(Φmm)56握り径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号608RM砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])9000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260×117×89
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から15日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
PXベルト P5M形
椿本チエイン(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から92日以内出荷つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。材質ゴム種類PXベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6














![プッシュリベット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44814508-201221-02.jpg)

















![高圧用エアダスタ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61953124-170522-02.jpg)