カテゴリ

  • 作業工具(78)
  • パソコン/周辺機器(47)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
  • 機構部品(31)
  • 制御機器(20)
  • 測定用品(19)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 切削工具(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 研磨材(14)
  • 事務用品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 物流用品(13)
  • 厨房用品(13)
  • メカニカル部品(12)
  • テープ(11)
  • 電気材料(11)
  • 建築金物(10)
  • 安全保護具(10)
  • 自動車補修部品(8)
  • 手袋(8)
  • 電動工具(8)
  • ヘルスケア(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 家電(6)
  • 農具(5)
  • 保管用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 溶接用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • カー用品(3)
  • 作業服(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • マスク(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類

「g102」の検索結果

526件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-G102NV トンボレックス(TONBOREX)ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-G102NVトンボレックス(TONBOREX)
5,998税込6,598
1双
当日出荷から14日以内出荷
安全性・作業性をバランスよく融合させたシンプルな防火手袋。
用途ガンカット 立体縫製 ケブラー材質甲側及びカフス部:ケブラー繊維×ノーメックス繊維のWニットに綿ニットをボンディング/掌側:ケブラー繊維×ノーメックス繊維のWニット厚さ(mm)0.7~0.9ネイビー入数(双)1機能防火耐熱
SD-102G用カーボン サンコー(サンコーミタチ)SD-102G用カーボンサンコー(サンコーミタチ)(3件のレビュー)
399税込439
1セット(2個)
当日出荷
適合機種SGS38SX・SSC165N・HSC165N・HGC150・SD102Gトラスコ品番275-2174質量(g)3
グロメット NGシリーズ タカチ電機工業グロメット NGシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
169税込186
1袋
当日出荷から6日以内出荷
穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。 ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジフィルター 環境テクノスカートリッジフィルター環境テクノス(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。 原糸は特殊静電防止加工をしています。(処理剤使用せず)
材質芯・糸/PP(ポリプロピレン)
みがき鋼板 エスコみがき鋼板エスコ(24件のレビュー)
2,240税込2,464
1枚
当日出荷から翌日出荷
メーターボール アソーメーターボールアソー(7件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
メーターボールは、トルクが滑らかで気密性が高くなります。ゲージ側をGねじにしてあり配管も容易であり、従来の摺り合わせコック同様の低価格です。
形状ストレート材質(本体)黄銅製(C3771BD)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98以下接続G(めねじ)×Rcハンドル長さ(mm)61ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(スピンドル)C3604、PTFE(フッ素樹脂)、ステンレス(SUS304)・PVCコーティング、C3604(クロムメッキ)バルブ種類ボールバルブ
両面防振スジ入りゴム 光両面防振スジ入りゴム(18件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から翌々日出荷
防音、防振に効果があります。
形状角形材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
ゴム製すべり止めテープ ロールタイプ TRUSCOゴム製すべり止めテープ ロールタイプTRUSCO(1件のレビュー)
919税込1,011
1巻
当日出荷
ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。ゴム部は、耐水・防水性に優れています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途棚の落下防止用に(地震対策)。トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。階段のステップや床の滑り止めに。箱内の製品の傷防止用に。手すりの滑り止めに。パイプや柱に巻いて、安全対策に。作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。スロープの滑り止めに。屋内用。材質エチレンプロピレンゴム(EPR)幅(mm)25厚さ(mm)1ブラック引張強度80.2N/10mm粘着力2.78N/10mm
プッシュリベット BRIDGE[自動車用品]プッシュリベットBRIDGE[自動車用品](6件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B種 普通溶断型 ヒューズ管 サトーパーツB種 普通溶断型 ヒューズ管サトーパーツ
3,398税込3,738
1パック(25本)
当日出荷から6日以内出荷
規格電気用品安全法(特定電気用品)
ペーパーカッター(押し切り式) コクヨペーパーカッター(押し切り式)コクヨ
24,980税込27,478
1個
当日出荷
切るところが見えるので、狙ったところでの裁断がしやすい、押し切り式ペーパーカッター。POP作成や写真のトリミングなど的確な裁断にぴったりです。 持ち上げた刃が急に下がるのを防ぐ「安心ロック」付きで、安心して用紙のセットができます。 用紙を押さえる手を守る「サポート板」付きです。サポート板は、簡単に付け外しできるので、収納時もじゃまになりません。 下ろした刃を固定する「上刃ロック」付き。持ち運びの際に、刃が動くのを防ぎます。しまうときも安心です。 滑り止め加工を施した独自設計の紙押さえ。紙がずれにくく、しっかりと押さえられます。 見やすいウェーブ目盛り、コーナー目印で、手早く位置合わせができます。 同じサイズを繰り返し切りやすいマグネット定規。てこの原理を利用して簡単に取り外しができます。
用途POPや値札の作成、案内状などの大量カット、プリントを半裁して印刷の節約、商品ラベルなど決まったサイズの切り取りに最大裁断枚数PPC用紙10枚材質(テーブル本体)鋼板、(紙押さえ・マグネット定規・ハンドル)R-ABS、(サポート板)ABS繰り返し・詰め替え対応
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307SMC(5件のレビュー)
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
シーリングパッキン TAKIGEN(タキゲン)シーリングパッキンTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途電気機器・住宅・設備機器・船舶・車両・建築・土木使用温度範囲(℃)-20~80粘着剤付き標準色ブラック
アズラボ ガラスセル アズワンアズラボ ガラスセルアズワン
3,040税込3,344
1個
当日出荷
340~2500nmの広範囲でご使用いただけます。接着剤不使用です。
材質硼珪酸ガラス
R1234yf用PAGオイル蛍光剤入りガス缶 デンゲンR1234yf用PAGオイル蛍光剤入りガス缶デンゲン(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R1234yfガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途R1234yf用PAGコンプレッサーオイルを使用している車用です。適合ガスR1234yf用PAGガス容量(g)R1234yf:20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mLオイル量(mL)PAG:10危険物の性状非水溶性
匠の技  ステンレス製ニッパーつめきり(喰切型) GREEN BELL(グリーンベル)匠の技 ステンレス製ニッパーつめきり(喰切型)GREEN BELL(グリーンベル)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
しっかり握りこめる太いハンドルで、ソフトな感触なので手にフィットします。 刃部全体に一度で力が伝わりやすく、太く厚い爪や硬い爪を切るのに便利です。
仕様喰切刃材質刃部/ステンレス刃物鋼(SUS420-J2)、ハンドル/エラストマー樹脂刃長約15mm全長(mm)124アズワン品番8-5801-01
クリプトン球25W ELPAクリプトン球25WELPA(1件のレビュー)
285税込314
1個
当日出荷
25W形省エネタイプ 消費電力24Wで25W相当の明るさが得られます。(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン球定格消費電力(W)24定格電圧(V)100/110全長(mm)58定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35エコロジー商品省エネ・長寿命
パチットラクロック蛇口(FJ) タカギパチットラクロック蛇口(FJ)タカギ
899税込989
1セット
当日出荷
工具不要で本体をはめてツマミを閉めるだけで簡単に取り付けができます。
用途蛇口とホースを接続したい方にトラスコ品番593-5070適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21まで適合蛇口外径(Φmm)16~18適合ホース径(Φmm)内径12~15、外径21まで最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7蛇口取付形状横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓(蛇口外径:16~18mm))
スリム棚柱 ホワイト PG102 ACE(エース)スリム棚柱 ホワイト PG102ACE(エース)
949税込1,044
1個
当日出荷
材質SUS430質量(g)160穴径(Φmm)ねじ:4寸法H(mm)1820寸法D(mm)3寸法W(mm)12安全荷重(kg)80(木部に棚柱4本・棚受4個を使用した場合)
ホースバンド(裸) タカギホースバンド(裸)タカギ
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ホース固定用
ステンレス製スリムニッパーつめきり GREEN BELL(グリーンベル)ステンレス製スリムニッパーつめきりGREEN BELL(グリーンベル)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
爪の弱い方や割れやすい方にお薦めです。 刃が滑りにくく、爪を逃しません。
トラスコ品番137-3525材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:エラストマー、バネ:ステンレス全長(mm)123質量(g)18
マグネプレート 日本緑十字社マグネプレート日本緑十字社
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から4日以内出荷
サイズ200×150×0.8mm種別マグネプレート材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)形状標識区分JIS汎用JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006
ニュースーパーストーン アルゴファイルジャパンニュースーパーストーンアルゴファイルジャパン(2件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から翌々日出荷
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。
用途金型の研磨に、精密バリ取りに厚さ(mm)1
ニッパーつめきり&ツメヤスリ GREEN BELL(グリーンベル)ニッパーつめきり&ツメヤスリGREEN BELL(グリーンベル)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
熟練の職人が、一丁一丁刃付け、調整、検査を行い快適な切れ味に仕上げています。
トラスコ品番137-3533材質ニッパー爪切り:ステンレス刃物鋼、キャップ:エラストマー樹脂、ツメヤスリ:ステンレス鋼(三段目立て)質量(g)ニッパー爪切り:約60、ツメヤスリ:約7寸法(cm)ニッパー爪切り:約5.5×11×1.2、ツメヤスリ:約1×11×0.1
検知一番 アックスブレーン検知一番アックスブレーン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(360mL)
当日出荷
エアゾールタイプですので、ワンタッチでガスもれが簡単に発見できます。検査液は不燃性です。検知能力は、JIS-Z2329に合格しています。液垂れしにくくなっています。
用途カーエアコン、エアコン、冷凍機等の機器の配管接合部の冷媒もれの発見。都市ガス、プロパンガスの器具及び配管接合部のガスもれの発見。その他一般プラント配管、容器等のガスもれの発見。成分界面活性剤使用温度範囲(℃)5~常温(40程度)容器スプレー缶主成分界面活性剤燃性不燃性危険物の類別非危険物原液量(mL)345
キャッチャー付ステンレス製高級つめきり 匠の技キャッチャー付ステンレス製高級つめきり匠の技(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
シリカゲルTLCプレート ガラスプレート アズワンシリカゲルTLCプレート ガラスプレートアズワン
16,300税込17,930
1箱(40枚)
当日出荷
蛍光指示薬はF254を使用しています。幅広く利用されている支持体です。お求めやすい価格で新登場!
仕様単体種類: TLCシリカゲル60F254層厚(μm)250支持体ガラスプレート細孔径60Å(平均)
ステンレス製 巻き爪専用ニッパーつめきり GREEN BELL(グリーンベル)ステンレス製 巻き爪専用ニッパーつめきりGREEN BELL(グリーンベル)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
巻き爪専門医との共同開発品です。 凸刃で爪の中央から切ることで、巻き爪の原因になる爪の角の切り過ぎや深爪を防ぎます。 オリジナルのねじりコイルバネは5万回の耐久テストに合格した優れモノで、耐久性と柔軟性に優れ長時間使用しても疲れにくく、壊れにくい構造です。
トラスコ品番137-3534材質刃部:ステンレス刃物鋼、バネ:ステンレス、ハンドル・キャップ:エラストマー全長(mm)120質量(g)46アズワン品番64-8533-81
ブッシュカッター Fig1 ブッシュ(Busch)ブッシュカッター Fig1ブッシュ(Busch)
799税込879
1ケース(6本)
当日出荷から5日以内出荷
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。
軸径(Φmm)2.35全長(mm)44.5
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から15日以内出荷
節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ボディオプション主弁・パイロット弁集合排気形
マイティーガード(外開キ用) 中西産業マイティーガード(外開キ用)中西産業
4,998税込5,498
1個
当日出荷
換気用ストラップ機構付き
仕上塗装(シルバー)付属品M4×10トラス小ねじ(3本) 、 M4×12丸皿小ねじ(2本)材質亜鉛ダイカスト
匠 ステンニッパー爪切(鋭利型) GREEN BELL(グリーンベル)匠 ステンニッパー爪切(鋭利型)GREEN BELL(グリーンベル)
2,498税込2,748
1個
欠品中
巻づめに適した鋭利型ニッパー
全長(mm)110幅(mm)55高さ(mm)15質量(g)58
LED電球 ナツメ球タイプ ELPALED電球 ナツメ球タイプELPA(17件のレビュー)
768税込845
1個
当日出荷から3日以内出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
精密加工用軸付砥石 ブラウンポイント リューター(日本精密機械工作)精密加工用軸付砥石 ブラウンポイントリューター(日本精密機械工作)
1,588税込1,747
1パック(5本)
当日出荷から6日以内出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途硬質合金鋼、焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など粗仕上用粒度#80砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤V(ビトリファイド)適合材硬質合金鋼、焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など結合度P
高圧用エアダスタ MAX(マックス)[事務用品・工具]高圧用エアダスタMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
交換式ロングノズルを付属。お好みで、ショートノズル、ロングノズルに交換できます。 ショートタイプのみ先端のノズルを回転させ、エア流量を調整できます。
用途建築現場でのゴミ、切屑、切粉等の吹きとばし作業に。付属品ロングノズル質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×25×160使用空気圧力(MPa)0.1~2.3使用ホーススーパーエア・ホース(内径4mm以上・長さ30m以内)使用コンプレッサスーパーエア・コンプレッサ
トグルスイッチ マリンテックトグルスイッチマリンテック
629税込692
1個
当日出荷
分電盤・表示盤用 ON/OFFスイッチ! 2P ON-OFFスイッチ 銀メッキ接点仕様
寸法(mm)28×15×55極数単極電圧(V)AC250VACスイッチON-OFF取付穴径(Φmm)12電流容量(A)15
メンブレンエアドライヤ(IDG1~) SMCメンブレンエアドライヤ(IDG1~)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から20日以内出荷
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
パワーライト 宣真工業パワーライト宣真工業
25,980税込28,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
ジョイントはワンタッチで伸縮できるゴム製です。完全防水の水中ライトです。連続点灯時間約2時間です。
用途暗い場所での点検に。下水管・貯水槽・浄化槽・マンホール内の保守、点検に。セット内容単3乾電池×4本・予備球×1個・ケース材質グラスファイバー製外径(Φ)継管/(最大径)29、(最小径)20使用電池単3乾電池×4本明るさ(Lm)6000燭光防水性(水深m)50
アタッチメント 正和アタッチメント正和
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途吐出量の倍増に使用します。形状その他継手
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 皮相電力低減。従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵。突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5切換方式2位置シングル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)使用流体空気
...