カテゴリ

  • 電動工具(3)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)

「g10bp5」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 ディスクグラインダ G10BP5 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ディスクグラインダ G10BP5

    HiKOKI(ハイコーキ)
    109税込120
    1個
    翌々日出荷
  • ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    15,980税込17,578
    1台
    欠品中
    ブレーキ機能付き 過負荷耐力が約40%アップ! 最大出力1,000Wのハイパワー サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
    付属品サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ全長(mm)258質量(kg)1.5電源(V)単相100最大出力(W)1000コード長さ(m)2心・2.5砥石径(Φmm)100スイッチ形状スナップスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])9000材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂胴径(Φmm)56負荷電流(A)7.8
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(667件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 綿すべり止め手袋 5双組 アトム

    綿すべり止め手袋 5双組

    アトム
    5,398税込5,938
    1セット(5袋)
    当日出荷
    綿素材のすべり止め付き軽作業用手袋です。 お得な5双組です。
    用途運輸、流通作業、検品、建設、農作業などトラスコ品番813-6730
  • フィルタセット HiKOKI(ハイコーキ)

    フィルタセット

    HiKOKI(ハイコーキ)
    409税込450
    1個
    翌々日出荷
    故障の原因となる、ごみやほこりを防ぎます。
    部品名称フィルタセット
  • ゴムアシ BIGM(丸山製作所)

    ゴムアシ

    BIGM(丸山製作所)
    859税込945
    1個
    8日以内出荷
    規格クロ部品名称ゴムアシ図解NoKP-402 本体,付属品部品 ゴムアシ_No.30、GKP254E 本体,付属品部品 ゴムアシ_No.30、MP2530E-M 本体,付属品部品 ゴムアシ_No.30、MP4030E-K 本体,付属品部品 ゴムアシ_No.32、MP2500E-M332149 本体,付属品部品 ゴムアシ_No.33、GSW708 フレーム、各部取付部品 ゴムアシ_No.4、エンジン洗浄機10型 フレーム部品_No.4、CKW10G フレーム部品_No.4、MP2520E-K 本体,付属品部品 ゴムアシ_No.29、MP2530E-K 本体,付属品部品 ゴムアシ_No.30、MKW10G フレーム,各部取付部品_No.5、MP4020E-2K 本体,付属品部品 ゴムアシ_No.32、BP404 本体 付属品部品 ゴムアシ_No.29、GKP400E 本体,付属品部品 ゴムアシ_No.29、MP4000E 本体,付属品部品 ゴムアシ_No.33、MP2520E-M332009 本体.付属品部品 ゴムアシ_No.29、BP404A-1 本体 付属品部品 ゴムアシ_No.29など
  • A4 溝入れインサート A4G-P-GMN ケナメタル

    A4 溝入れインサート A4G-P-GMN

    ケナメタル
    34,980税込38,478
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    A4用インサート。多機能加工用。GMNブレーカー。剛性の高い刃先 。2コーナー使用