カテゴリ

  • 電動工具(11)
    • 電動工具/充電工具部品(2)
  • 研磨材(5)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ

「g10sh5」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 ディスクグラインダ G10SH5 HiKOKI(ハイコーキ)部品 ディスクグラインダ G10SH5HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品 ディスクグラインダ G10SH5 アマチュア.ギヤピニオンセット100V HiKOKI(ハイコーキ)部品 ディスクグラインダ G10SH5 アマチュア.ギヤピニオンセット100VHiKOKI(ハイコーキ)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
形状図番G10SH5 60番
グラインダー用カーボン HiKOKI(ハイコーキ)グラインダー用カーボンHiKOKI(ハイコーキ)(56件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
電気グラインダー用部品カーボンブラシ
ホイルガード組 HiKOKI(ハイコーキ)ホイルガード組HiKOKI(ハイコーキ)(13件のレビュー)
669税込736
1組
当日出荷
仕様電気ディスクグラインダ G10SH3/G10SH4用パーツ、標準付属品と同じ形、同じものでございますセット内容ホイルガード+取り付けネジ等
ディスクグラインダ用電源コード HiKOKI(ハイコーキ)ディスクグラインダ用電源コードHiKOKI(ハイコーキ)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
適合本体G10SH5
ダストバック(1枚入) HiKOKI(ハイコーキ)ダストバック(1枚入)HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
適合本体G10SH5、G10ST、G10SH6等
レジノイドフレキシブル砥石 HiKOKI(ハイコーキ)レジノイドフレキシブル砥石HiKOKI(ハイコーキ)
1,398税込1,538
1セット(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
研削量が多く経済的!研削時の騒音、振動が低い! 研削面への吸い付きが良く疲れにくい!
厚さ(mm)3.5適合ツール100mmディスクグラインダ100mmコードレスディスクグラインダ穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100
microUSB モノラルイヤホンマイク スイッチ付 ラスタバナナmicroUSB モノラルイヤホンマイク スイッチ付ラスタバナナ(1件のレビュー)
1,080税込1,188
1個
当日出荷
本製品は携帯電話やスマートフォン(以下、機器)のマイクロUSB端子用のイヤホンマイクです。 機器を手に持たずに通話や音楽視聴ができます。 ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。 S/M/L 3サイズのイヤーキャップが付属しています。(Mサイズ装着済)
適合機種(2019/7月現在)【ドコモ】SH-02L (AQUOS ケータイ)、SH-01J (AQUOS ケータイ)、SH-06G (AQUOS ケータイ)、SH-10D (AQUOS PHONE sv)、P-01J (P-smartケータイ)、F-02J (らくらくホン)、F-05G (ARROWS ケータイ)、【au】KYF38 (かんたんケータイ)、KYF37 (GRATINA)、KYF36 (かんたんケータイ)、KYF35 (MARVERA)、KYF34 (GRATINA 4G)、KYF33 (TORQUE X01)、KYF32 (かんたんケータイ)、SHF34 (AQUOS K)、SHF33 (AQUOS K)、SHF32 (AQUOS K)、IS 15SH (AQUOS PHONE SL)、INFOBAR C01、IS 14SH (AQUOS PHONE)、INFOBAR A01、IS 11SH (AQUOS PHONE)、【ソフトバンク】DIGNO ケータイ2、AQUOS ケータイ3、AQUOS ケータイ2、AQUOS ケータイセット内容USB microUSB 携帯/スマートフォン用片耳イヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ付属(S・M・L) ※Mサイズはイヤホンに装着済み型式【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】エレクトレットコンデンサー型本体質量(g)約8消費電流(mA)0.5出力インピーダンス(Ω)2200プラグmicro USBコード長さ(cm)104再生周波数帯域(Hz)20~20000指向性全指向性インピーダンス(Ω)16±15%周波数帯域(Hz)【マイク】有効:50~10000ドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)5音圧感度(dB)100±4(at 1kHz/0.126V)イヤホン形状カナル型動作電圧(V)1~10
サンディングディスク(ペーパ)100mm HiKOKI(ハイコーキ)サンディングディスク(ペーパ)100mmHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
砥石径(Φmm)100
ガイドベース組 HiKOKI(ハイコーキ)ガイドベース組HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダを取り付けます。
適合PDA-100H・G10SH6など適合本体G10SH5、G10ST、FG10SC2、FG10SB3等
C to Type-Cケーブル PD対応ケーブル ラスタバナナC to Type-Cケーブル PD対応ケーブルラスタバナナ(1件のレビュー)
710税込781
1個
当日出荷から6日以内出荷
充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-C to USBType-C)です。 USB Type-Cポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。 USB PD(Power-Delivery)に対応しております。出力60W(最大20V/3A)までの高出力充電器でお使いいただく事が可能です。 本製品をパソコンに接続する事により、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。
仕様PD対応適合機種(2021年3月現在)、【ドコモ】Pixel 3a Pixel 3 XL、SO-41A(Xperia 10 II) SO-51A (Xperia 1 II)、SO-01M (Xperia 5) SO-03L (Xperia 1)、SH-53A(AQUOS sense5G) SH-41A(AQUOS sense4)、SH-51A (AQUOS R5G) SH-02M (AQUOS sense3)、F-52A(arrows NX9) F-42A( らくらくスマートフォン)、SC-54A(Galaxy A51 5G) SC-42A(Galaxy A21)、【au】SOG02(Xperia 5 II) SOV43(Xperia 10 II)、SOG01(Xperia 1 II) SOV42(Xperia 8)、SHG03(AQUOS sense5G) SHG02(AQUOS zero5G basic DX)、SHG01(AQUOS R5G) SHV47(AQUOS zero2)、SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド)、SCG07(Galaxy A51 5G) SCG06(Galaxy Note20 Ultra 5G)、【ソフトバンク】Pixel 5 、 Pixel 4a (5G) 、 Pixel 4a 、 Pixel 4 XL 、 Xperia 5 II 、AQUOS sense5G 、 シンプルスマホ5 、 LG V60 ThinQ 5G 、OPPO Reno3 5G、【Y!mobile】Xperia 10 II 、 Xperia 8 、 Android One S8 、 Android One S7 、Android One S6 、 A001KC ( かんたんスマホ2) 、OPPO Reno3 A 、 Libero S10最大出力(W)60(20V/3A)
カップワイヤブラシ用保護カバー HiKOKI(ハイコーキ)カップワイヤブラシ用保護カバーHiKOKI(ハイコーキ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途ワイヤの飛散防止に
集じんアダプタC HiKOKI(ハイコーキ)集じんアダプタCHiKOKI(ハイコーキ)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
適合本体G10SH5、G10ST、G10SH6、G10VE等備考カッター用アズワン品番64-7053-92
テーパ式多羽根コンクリートサンダ HiKOKI(ハイコーキ)テーパ式多羽根コンクリートサンダHiKOKI(ハイコーキ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
粒度24外径(Φmm)100穴径(Φmm)15トラスコ品番767-6387適合本体G10SH5、G10ST等砥材シリコンカーバイド適合ツール100mmディスクグラインダ100mmコードレスディスクグラインダ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
ダイヤモンドカッター HiKOKI(ハイコーキ)ダイヤモンドカッターHiKOKI(ハイコーキ)
6,298税込6,928
1枚
当日出荷
波形セグメントタイプで、長寿命と切れ味を両立しています。
用途コンクリート切断に。外径(Φmm)105刃厚(mm)1.8穴径(Φmm)20仕様乾式トラスコ品番377-9106適合本体G10SH5、G10ST等タイプ波形セグメントタイプ(長寿命+切れ味)最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材コンクリートチップ幅(mm)6付属リング穴径(Φmm)15
AtoType-Cケーブル3.0A1.5m ラスタバナナAtoType-Cケーブル3.0A1.5mラスタバナナ
619税込681
1個
当日出荷
本製品は充電と通信に対応したUSB(Type-A to Type-C)ケーブルです。 USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器などから充電することが可能です。 本製品をパソコンに接続することにより、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。
適合機種(2020.08現在)【ドコモ】Pixel 3a,Pixel XL,SO-41A(Xperia 10 II),SO-51A(Xperia 1 II),SO-01M(Xperia 5),SO-03L(Xperia 1)、SH-51A(AQUOS R5G),SH-02M(AQUOSsense3),SH-01M(AQUOS zero2),SH-04L(AQUOS R3)、F-51A(arrows 5G),F-41A(arrows Be4)、SC-41A(Galaxy A41),SC-52A(Galaxy S20+ 5G)、【au】SOV43(Xperia 10 II),SOG01(Xpria 1 II),SOV42(Xperia 8),SOV41(Xperia 5)、SHG01(AQUOS R5G),SHV47(AQOUS zero2),SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド),SHV45(AQUOS sense3),SHV44(AQUOS R3)、SCV48(Galaxy A41),SCG02(Galaxy S20+ 5G)、【ソフトバンク】Pixel 4a,Pixel 3a XL,Pixel 3a,Android One S5、Xperia 5,Xperia 1、AQUOS R5G、AQUOS zero2,AQUOS sense3 plus、【Y!mobile】Xperia 10 II,Xperia 8、Android One X5,Android One S7,Android One S6,Android One S5、HUAWEI P20 lite,Libero S10ケーブル長(m)1.5コネクタType-A/Type-Cケーブル種類ストレート適合用途充電/データ転送
ガイドベースセット HiKOKI(ハイコーキ)ガイドベースセットHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
溝入れなど切込み深さを一定に保つ作業に ダイヤ用ホイルワッシャ付
適合本体G10SH5、G10ST、G10SH6、G10VE等
フエルトディスク HiKOKI(ハイコーキ)フエルトディスクHiKOKI(ハイコーキ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
金属の鏡面仕上げ、つや出しに最適!
外径(Φmm)100穴径(Φmm)15適合本体G10SH5、G10ST、G10VE等備考鏡面仕上げ用アズワン品番64-7053-86
ダイヤモンドホイル HiKOKI(ハイコーキ)ダイヤモンドホイルHiKOKI(ハイコーキ)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
外径(Φmm)100穴径(Φmm)20適合本体G10SH5、G10ST等砥粒層の高さT(mm)-砥粒層の厚さX(mm)4.5付属カラー(mm)Φ15
g10sh4 部品特集