カテゴリ
- 農業・園芸資材(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
「g1136bk」の検索結果

可変式ジェットウォッシャー(シャワー付き)
タカギ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷180度角度調整可能なロングノズルで清掃(3水形)、園芸シャワーの2パーツ付属しています。 手元のダイヤルを回すだけで、水量の調整が可能です。 握りやすいレバーストッパー付の前レバーで通水・止水の切り替えが可能です。 ノズルとコネクターは簡単に着脱できます。 ノズル部分が付属品シャワータイプに取替え可能です。用途洗車や外壁などの清掃、鉢植えの水やりにトラスコ品番251-7543材質ノズル部:ABS、POM、NBR、パイプ部:ステンレス、グリップ部:ABS、POM、EPDM、NBR、ステンレス、コネクタ部:PP長さ(mm)886質量(g)282適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15
ロングノズルグリップ(BK)
タカギ(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ジェットウォッシャーシリーズのグリップの補修部品です。適合品番:G1135BK、G1136BK、G1137BK用途補修部品トラスコ品番542-9320高さ(mm)80
パワーリレー G6B
Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷から51日以内出荷高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。用途PC、制御機器の出力用途など