カテゴリ

  • 制御機器(86)
  • 切削工具(64)
  • トラック純正部品(64)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
  • パソコン/周辺機器(39)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • 農業機械(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • 自動車補修部品(16)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 事務用品(10)
  • 測定用品(9)
  • 作業工具(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 建築金物(6)
  • バイク部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 電気材料(5)
  • 機構部品(5)
  • 家電(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 溶接用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 研磨材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 介護用品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g12p」の検索結果

関連キーワード
546件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハーネス フロント (G12P) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (G12P)

    MAZDA(マツダ)
    71,980税込79,178
    1個
    翌々日出荷
  • (ケース)長期保存パックごはん180g×12P×4 アイリスオーヤマ

    (ケース)長期保存パックごはん180g×12P×4

    アイリスオーヤマ
    11,980税込12,938
    1ケース
    翌々日出荷
    普段でも食べられる白米パックご飯を災害時に備えましょう
    内容量(g)180g×12P×4素材国産ブレンド米100%
  • キャンパーズコレクション 保冷剤 パワークール-16度 YAMAZEN(山善)

    キャンパーズコレクション 保冷剤 パワークール-16度

    YAMAZEN(山善)(26件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1セット(12個)
    当日出荷
    氷点下の冷却力。通常の3倍の冷却スピードと保温力。クーラーボックスに配置しやすい形状の保冷剤。飲み物や食材などを、最高のコンディションでフィールドに運ぶことができる。ピクニック、フィッシング、バーベキューなどあらゆるシーンで活躍。
    用途キャンプ,アウトドア,クーラーボックスに。冷却剤として。材質主成分 : 高分子化合物・無機物・他、容器 : ポリプロピレン
  • 2回路リミットスイッチ omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から108日以内出荷
    動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 防水ゴムプラグ2P ELPA

    防水ゴムプラグ2P

    ELPA
    449税込494
    1個
    当日出荷
    高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-12BH
    定格125V 15A形状平刃種類プラグ
  • ラチェットレンチ ライト SK11

    ラチェットレンチ ライト

    SK11
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    虹のように様々な色が調和し、華やかさと鮮やかさが融合した神秘的な美しさが特徴的な虹色チタンコーティングを採用しました。細やかで滑らかな操作性の72山ギアを搭載、レンチの振り幅が制限される狭い場所でも作業性は抜群です。落下防止コード用の取付け穴付きです。本体の抜き加工により、大幅な軽量化しています。
    用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。ギア数72山
  • Qボルト 岩田製作所

    Qボルト

    岩田製作所
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    医薬品医療機器等法医薬部外品
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    耐油、耐熱、耐薬品、G仕様。一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます。のG仕様は従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。
    定格絶縁電圧(V)AC DC600端子ねじM4×8L+ナベ電線太さ(mm2)2締付トルク(N・m)1.2~1.8定格通電電流(A)20
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • エクサガン LUXE Dr.AIR(ドクターエアー)

    エクサガン LUXE

    Dr.AIR(ドクターエアー)
    12,500税込13,750
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    最大3,300回/分のパワフルな振動と7mmの振動幅で、筋肉の深部までしっかりアプローチできるエクサガン。振動は無段階調整が可能で、自分の好みに合わせて強さを細かく調整できます。さらに、6種類のアタッチメントが付属しており、肩・腰・足裏・顔・頭皮など、全身のケアに対応。特にスカルプ用やフェイス用のアタッチメントは、美容ケアにも最適です。本体は約240gと軽量で、片手操作が簡単なスライドスイッチ式。静音設計で夜間や外出先でも使いやすく、最長8時間のバッテリー持続も魅力です。また、押し当てる強さに応じてランプの色が変わる「圧力ランプ」機能も搭載されており、適切な強度での使用をサポートします。
    付属品ソフトブラシアタッチメント、ポイントアタッチメント、ワイドアタッチメント、ソフト丸形アタッチメント、スカルプアタッチメント、USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書)材質PC、アルミニウム合金、シリコン質量(g)約240電源充電式(リチウムイオン電池内蔵 7.4V 1400mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×36×138振動数(min-1)【最大】3300【最小】850(※最大~最小は無段階で調整が可能)充電時間約2時間使用温湿度範囲【温度】10~35℃【湿度】85%以下バッテリー容量(Ah)1400ACアダプタ(定格出力)DC5.0V 2.0A以上を使用すること。※USB PD PPS対応のACアダプタは非対応。タイマー約10分
  • 34PW用ホース継手 スウェイジタイプ ニッタ

    34PW用ホース継手 スウェイジタイプ

    ニッタ
    19,790税込21,769
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 配管部品 DR SCHMALZ(シュマルツ)

    配管部品 DR

    SCHMALZ(シュマルツ)
    109税込120
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    エア漏れを防ぎ真空圧の維持に役立つシールリング
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • iGuard マグネット式プライバシーフィルム uniq(ユニーク)

    iGuard マグネット式プライバシーフィルム

    uniq(ユニーク)
    6,598税込7,258
    1枚
    5日以内出荷
    かんたん着脱マグネット式プライバシーフィルム。視野角左右90度から視線をシャットアウト。AG加工を施した反射防止フィルム。ノングレア仕様で画面への映り込みを防止できます。指紋がつきにくく、タッチ操作もスムーズに行えます。フィルム表面は3H相当の硬度で、表面に傷が付きにくく液晶画面の傷も防ぎます。
    加工ノングレア付属品クリーニングクロス1枚厚さ(mm)フィルター:約0.5、ベゼル部:約1.45透過率(%)0.65保証期間6ヶ月表面硬度3H反射率(%)0.0273紫外線カット0.7484特性反射防止、のぞき見防止
  • 部品 プラグ イスカル

    部品 プラグ

    イスカル
    599税込659
    1個
    4日以内出荷から29日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (BSP5)ノズル(R),ウォッシャー MAZDA(マツダ)

    (BSP5)ノズル(R),ウォッシャー

    MAZDA(マツダ)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
  • Harmony電磁リレー RXGシリーズ シュナイダーエレクトリック

    Harmony電磁リレー RXGシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
  • Aruba Instant On 1830 24G 12p Class4 PoE 2SFP 195W Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba Instant On 1830 24G 12p Class4 PoE 2SFP 195W Switch

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    54,980税込60,478
    1個
    欠品中
    Instant On 1830 スイッチ。
  • Schneider Electric パワーリレー 230V ac, 1c接点 プラグイン タイプ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric パワーリレー 230V ac, 1c接点 プラグイン タイプ

    シュナイダーエレクトリック
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
    仕様【テストボタン】あり接点数1極出力過負荷電流定格10ALEDありコイル電圧(V)AC230
  • Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタバックシェル UTG12PG SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタバックシェル UTG12PG

    SOURIAU
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●長さ: 57mm●Souriau コネクタバックシェルSouriau UTG シリーズ黒色丸形コネクタバックシェルのシェルサイズは 12 です。プラスチック製標準丸型コネクタケーブルクランプで、水で保護する用途向けのストレインリリーフナットが付いています。ねじケーブルクランプで保護し、ネオプレン製シーリンググランドインサートを備えています。これは、減少する円形グラデーションで事前に分割されています。ケーブルクランプの長さは 57 mm です。 Sealok - プラスチック 相互にかん合可能で、互換性があり、 MIL-C-26482 シリーズ 1 コネクタと技術的に同等の Sealok シリーズは、従来の金属タイプより安価な代替品です。産業用途に最適です。これらのコネクタは、セキュリティと耐久性を高めるために金属製のバヨネットカップリングリングを備えていて、 IP65 シーリング要件に適合するように顔間シールを内蔵しています。ケーブル又はシャーシ取り付け用のピン又はソケット構成の 6101926 極を用意しています。標準シェルサイズを用意しています。バックシェルには 2 つのスタイルもあります。特長と利点ケーブル開口幅は 7 → 16 mm です 動作温度範囲: -55 → 125 ° C コネクタの外径は 24 mm です ねじサイズは PG11 です用途業務用途 軍事認定IP67定格RoHS指令(10物質対応)対応
  • MBG12P1 SOURIAU

    MBG12P1

    SOURIAU
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UTG12PG SOURIAU

    UTG12PG

    SOURIAU
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます.メーカーのG仕様は従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。
    仕様耐油 、 耐熱 、 耐薬品形状1段取付方式C型20mmレール結線方式ネジアップ
  • MagSafe対応 スマートフォンリング「MAGTUS」Slim Swing Ring 薄型・軽量 360度回転プレート 角度調整可能 スタンド機能 LEPLUS NEXT

    MagSafe対応 スマートフォンリング「MAGTUS」Slim Swing Ring 薄型・軽量 360度回転プレート 角度調整可能 スタンド機能

    LEPLUS NEXT
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    iPhone12シリーズ以降の端末に使用可能なマグネット式スマートフォンリング/強力な磁力でしっかり吸着し端末の落下を防ぐ/MagSafe対応/薄型・軽量形状で背面を下にしてもガタつきにくい/360度回転プレート搭載で端末に装着したまま自在に角度調整可能/カチカチと音が鳴るギアタイプでクリック感があり滑りにくい/リングだけでなくスタンドとしても使用可能
    材質アルミニウム合金+PC本体寸法(mm)Φ57×D4.3本体質量(g)15対応機種スマートフォン(汎用)
  • KGE用 管用ナット SMC

    KGE用 管用ナット

    SMC
    659税込725
    1袋(2個)
    9日以内出荷
    ・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
    形状ナット
  • テンプセンサーType-G M12-P1.5 PRO-GRESS用 ヨシムラ

    テンプセンサーType-G M12-P1.5 PRO-GRESS用

    ヨシムラ(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
  • Harmony電磁リレー RXG組立済シリーズ シュナイダーエレクトリック

    Harmony電磁リレー RXG組立済シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
  • 隔壁ナット KQG-P SMC

    隔壁ナット KQG-P

    SMC
    619税込681
    1個
    9日以内出荷
    ・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
  • MagSafe対応 スマートフォンリング「MAGTUS」Slim Swing Ring 薄型・軽量 360度回転プレート 角度調整可能 スタンド機能 LEPLUS NEXT

    MagSafe対応 スマートフォンリング「MAGTUS」Slim Swing Ring 薄型・軽量 360度回転プレート 角度調整可能 スタンド機能

    LEPLUS NEXT
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    iPhone12シリーズ以降の端末に使用可能なマグネット式スマートフォンリング/強力な磁力でしっかり吸着し端末の落下を防ぐ/MagSafe対応/薄型・軽量形状で背面を下にしてもガタつきにくい/360度回転プレート搭載で端末に装着したまま自在に角度調整可能/カチカチと音が鳴るギアタイプでクリック感があり滑りにくい/リングだけでなくスタンドとしても使用可能
    材質アルミニウム合金+PC本体寸法(mm)Φ57×D4.3本体質量(g)15対応機種スマートフォン(汎用)
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,698税込1,868
    1個
    11日以内出荷から31日以内出荷
    一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます.メーカーのG仕様は従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。
    仕様耐油 、 耐熱 、 耐薬品形状1段取付方式C型20mmレール端子間ピッチ(mm)8締付トルク(N・m)0.8~1.4結線方式ネジアップねじサイズM3.5
  • 樹脂管用継手 Jワンクイック2 めねじ付ソケット ガスケット付 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    樹脂管用継手 Jワンクイック2 めねじ付ソケット ガスケット付

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    39,980税込43,978
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    材質樹脂形状ソケット
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, パネルマウント, HR10G-10R-12P(73) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, パネルマウント, HR10G-10R-12P(73)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様ヒロセHR10Gプッシュプルシールドコネクタ. HR10シリーズは、プッシュプルカップリングタイプのマイクロコネクタです。お客様の要望に応じて開発された、小型で高密度の取り扱いやすいコネクタです。HR10は、頑丈で優れた信頼性を提供し、簡単なプッシュプル操作で挿抜できます。. 特長と利点. スペースが限られた場所に適したシンプルなレイアウト 極性化 コネクタピンの保護 高密度 ねじによる配線や取り付けなし 見栄えのするつや消し仕上げ. 用途:. 小型電子機器 ポータブル電子機器極数12シリーズHR10ソケットorプラグソケット定格電圧(V)100定格電流(A)2材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型プッシュプル実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,598税込1,758
    1個
    15日以内出荷から46日以内出荷
    一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
    仕様特殊:耐油 、 耐薬品形状1段取付DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 600結線方式ネジアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    2,198税込2,418
    1個
    15日以内出荷
    一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
    セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ特性耐油 、 耐薬品
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,498税込1,648
    1個
    15日以内出荷から46日以内出荷
    一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
    その他特殊仕様:耐油 、 耐薬品取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 600結線方式ネジアップ
  • G3401EZ2-91P12 チェーンソー ゼノア

    G3401EZ2-91P12 チェーンソー

    ゼノア
    66,980税込73,678
    1台
    4日以内出荷
    クラス最軽量のロングセラーモデル。EZスタート搭載で、軽い引き力で軽快に始動します。果樹の選定、チェンソーアート等用途は多彩。12"~14"のバー長に対応。
    乾燥質量(kg)3.4全長(cm)38燃料タンク容量(L)0.27スパークプラグチャンピオン RCJ7Y全高(cm)25全幅(cm)23バー(cm)30オイルタンク容量(L)0.2排気量(cm3)33.4
  • G3401EZ1-25P12 チェーンソー ゼノア

    G3401EZ1-25P12 チェーンソー

    ゼノア
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    クラス最軽量のロングセラーモデル。EZスタート搭載で、軽い引き力で軽快に始動します。果樹の選定、チェンソーアート等用途は多彩。12"~14"のバー長に対応。
    タイプスプロケットノーズバーチェンタイプ25AP乾燥質量(kg)3.4全長(cm)38燃料タンク容量(L)0.27スパークプラグチャンピオン RCJ7Y全高(cm)25全幅(cm)23バー(cm)30オイルタンク容量(L)0.2排気量(cm3)33.4
  • 2チャンネルアイソレータWSP-2DS-36 渡辺電機工業

    2チャンネルアイソレータWSP-2DS-36

    渡辺電機工業
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC4~20mA
  • 車種専用ダッシュマット 真月光 No.12エルフ標準 S59/07~H05/06 雅

    車種専用ダッシュマット 真月光 No.12エルフ標準 S59/07~H05/06

    21,980税込24,178
    1台
    23日以内出荷
    大キルトがレトロなカッコよさ!艶のあるレザーで豪華な車内にグレードアップ! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
    適合車2t標準適合車種エルフ標準年式S59/07~H05/06
関連キーワード
...