カテゴリ

  • 農業機械(224)
  • 自動車純正部品(40)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 電動工具(28)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • バイク純正部品(21)
  • 清掃用品(20)
  • バイク部品(18)
  • 自動車補修部品(17)
  • 制御機器(15)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 測定用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 作業工具(11)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • メカニカル部品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 手袋(5)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 厨房用品(3)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g13s」の検索結果

関連キーワード
589件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 電気ディスクグラインダ G13S1 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電気ディスクグラインダ G13S1

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
  • コード(PDA-100F/PDH-100F/G13S3用) HiKOKI(ハイコーキ)

    コード(PDA-100F/PDH-100F/G13S3用)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
  • 部品 125mm 電気ディスクグラインダ G13S5 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 125mm 電気ディスクグラインダ G13S5

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 125mm電気ディスクグラインダ G13S6 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 125mm電気ディスクグラインダ G13S6

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    過負荷耐力が約17%アップ! 最大出力1,160Wのハイパワー サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル全長(mm)270最大出力(W)1160コード長さ(m)2心・2.5スイッチ形状スライドスイッチ材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56
  • G-13S単品(B) TMEHジャパン

    G-13S単品(B)

    TMEHジャパン
    ¥230税込¥253
    1個
    3日以内出荷
    材質スチール質量(g)62適合パイプ径(Φmm)28
  • G-13S単品(A) TMEHジャパン

    G-13S単品(A)

    TMEHジャパン
    ¥230税込¥253
    1個
    3日以内出荷
    材質スチール適合パイプ径(Φmm)28
  • スプレーガンカップ付セット(吸上式) TRUSCO

    スプレーガンカップ付セット(吸上式)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    当日出荷
    すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。 塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。 ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。
    用途小物塗装、中物塗装など。材質(本体)アルミダイカスト質量(g)700供給方式吸上式所要圧縮機(kw)0.75~1.5カップ容量(L)1微粒化汎用微粒化取付口G1/4(カップ)材質(接液部)ステンレス(SUS303)・真鍮・アルミダイカストエア取入口G1/4
  • ハンドスプレーガン 明治機械製作所

    ハンドスプレーガン

    明治機械製作所(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    デザイン性と生産性を両立させた形状で一新。微粒化、塗着効率、メンテ効率、耐久性を向上。少量の空気の流速を維持・減速させることにより高微粒化と高塗着を実現。流速を維持するラバルノズル形状のまま、塗料ノズルと空気キャップを中心に向け角度をつけるテーパーコントロールにより、円柱状に出てくる塗料の芯部に向かって効率良く微粒化、粒子の整った適正粒径で霧化。空気の流れる塗料ノズルと空気キャップ先端部にRを設定することで、空気のバタつきを低減しスムーズな流れで流速を維持、塗料噴出量の確保と微粒化性能を向上。
    用途一般塗装、離形材、食品、自動車補修、建築 など質量(g)292吹付距離(mm)200
  • 72角コンビネーションギアレンチ ショート trad

    72角コンビネーションギアレンチ ショート

    trad(1件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    本締め可能! 送り角度5°の72山ギアだから狭い場所でも効率よく作業ができる!
    材質本体:CR-V
  • ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷
    過負荷耐力が約10%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
    全長(mm)268電流(A)8電源(V)単相100消費電力(W)780最大出力(W)1100コード長さ(m)3心・2.5スイッチ形状スナップスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])9000材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56
  • 抗菌インナー手袋 TRUSCO

    抗菌インナー手袋

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1組(10双)
    当日出荷
    抗菌加工を施したインナー手袋です。抗菌試験JIS-L-1902にて、黄色ブドウ球菌、肺炎桿菌の検査を行ってます。抗菌作用が、インナー手袋内の汗から出る臭いを抑制します。ポリエステル製でスムーズな装着感です。指先から手首までしっかりフィットします。
    用途電気電子部品製造業。手あれ防止。ウイルス対策用手袋として。材質ポリエステル厚さ(mm)0.7色白ゲージ数13
  • SRG-S ステンレス回転握り(小型) イマオコーポレーション

    SRG-S ステンレス回転握り(小型)

    イマオコーポレーション
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタン背抜き手袋(手のひらコートタイプ) TRUSCO

    ウレタン背抜き手袋(手のひらコートタイプ)

    TRUSCO
    ¥159~税込¥175~
    1双ほか
    当日出荷
    低発じんの長繊維ナイロンとPUコーティングのため製品保護に威力を発揮します。フィット感があり薄く柔らかで、指先を使う細かい作業に向いています。
    用途精密機械工業、メカニック整備・梱包・ピッキング作業材質繊維部:ナイロン色白材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)ゲージ数13
  • ショートラチェットレンチ SK11

    ショートラチェットレンチ

    SK11
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラー、総磨き仕上げです。高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。落下防止コード用の取付け穴付きです。
    用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。タイプショートタイプラチェット機構あり
  • ベビーグラインダー(精密研磨・研削用3mm軸) YoshidaTools

    ベビーグラインダー(精密研磨・研削用3mm軸)

    YoshidaTools
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    YOSHIDAのベビーグラインダー(YG-13シリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。 矢印の方向に押せばレバーが倒れ入気状態になります。レバーを離すと、自動的にロックします。(YG-13S-1F、YG-13F-1Fのみ)
    用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど付属品カプラプラグNL-22PMねじ寸法(ホース口金)RC1/4コレットサイズ(mm)3最大外径(mm)33無負荷回転速度(min-1[r.p.m])30000推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS Cガタトメワ(ジク(イワタ JIS 大阪魂

    SUS Cガタトメワ(ジク(イワタ JIS

    大阪魂
    ¥50,794税込¥55,873
    1袋(1000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • スプレーガンセット 重力式 1.3mm TRUSCO

    スプレーガンセット 重力式 1.3mm

    TRUSCO
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    当日出荷
    すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。 塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。 ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。
    用途小物の中塗、上塗に。 色替えが多い塗装に。仕様重力式トラスコ品番336-3708質量(g)585空気使用量(L/min)90ノズル径1.3mmパターン開き(mm)150所要圧縮機(kw)0.75~1.5カップ容量(L)0.4微粒化汎用微粒化取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4
  • テクノーラ 作業用手袋 EBM(江部松商事)

    テクノーラ 作業用手袋

    EBM(江部松商事)
    ¥739税込¥813
    1双
    翌々日出荷
  • スプレーガンセット 重力式 TRUSCO

    スプレーガンセット 重力式

    TRUSCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番449-9328材質接液部:ステンレス・真鍮・アルミダイカスト質量(g)526空気使用量(L/min)90パターン開き(mm)150所要圧縮機(kw)0.75~1.5塗料供給方式重力式霧化能力汎用エアー取付口G1/4ノズル径(Φmm)1.3カップ取付口G1/4
  • センサブラケット(反射板用)RG-R13 L型タイプ 岩田製作所

    センサブラケット(反射板用)RG-R13 L型タイプ

    岩田製作所
    ¥859税込¥945
    1個
    翌々日出荷
    付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本材質SUS304質量(g)14タイプRG-R13寸法t(mm)2適合センサオムロン:E39-R13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 125mm 電気ディスクグラインダ(強力型) HiKOKI(ハイコーキ)

    125mm 電気ディスクグラインダ(強力型)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    125mmディスクグラインダーの強力形 最大出力1,160Wのハイパワーで切断作業でも活躍 サイドハンドル標準付属
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ・スパナ・サイドハンドル消費電力(W)760最大出力(W)1160最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]モーター単相直巻整流子モーター寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)レジノイドフレキシブル:125×3.1/5×22、レジノイド:125×6×22砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22電源周波数(Hz)50/60電圧×電流(VA)100
  • 電気ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    スーパーワッシャ採用
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)スパナ、サイドハンドル電圧(V)単相100消費電力(W)860最大出力(W)1280グリップ部(mm)35×39砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×14アズワン品番64-7055-90
  • マグスプレーガンセット WTB

    マグスプレーガンセット

    WTB
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷
    スプレーガン本体に超軽量マグネシウム合金を採用し、作業者への負担を軽減しています。 メーカー比30%の軽量化を計っています。
    用途塗装現場全般仕様重力式材質マグネシウム合金質量(g)310所要圧縮機(kw)0.75取付口(カップ)G1/4エアー取付口G1/4霧化方式汎用
  • 超高速整流ダイオード300V/5A サンケン電気

    超高速整流ダイオード300V/5A

    サンケン電気
    ¥389税込¥428
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLOOR MAT (S13G) MAZDA(マツダ)

    FLOOR MAT (S13G)

    MAZDA(マツダ)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    3日以内出荷
  • 電気ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    翌々日出荷
    スーパーワッシャ採用。
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドルタイプサイドハンドル付電圧(V)単相200消費電力(W)860最大出力(W)1280砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22
  • 自動車補修専用スプレーガン 明治機械製作所

    自動車補修専用スプレーガン

    明治機械製作所
    ¥24,980税込¥27,478
    1丁
    5日以内出荷
    自動車補修専用ハンドスプレーガンです。水性塗料対応。大型ボディーとセンターカップで、吐出量に応じたワイドパターンを保有しています。小空気量ワイドパターンタイプになります。
    用途自動車補修塗装用・水性塗料用に。適合【カップ】6CP接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4本体質量(g)415塗料供給方式重力式(センターカップ)
  • 【修理】電気ディスクグラインダ (HiKOKI) 修理

    【修理】電気ディスクグラインダ (HiKOKI)

    修理
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理
  • 自動車補修専用スプレーガン 明治機械製作所

    自動車補修専用スプレーガン

    明治機械製作所
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    5日以内出荷から11日以内出荷
    自動車補修専用ハンドスプレーガンです。水性塗料対応。大型ボディーとセンターカップで、吐出量に応じたワイドパターンを保有しています。小空気量ワイドパターンタイプになります。
    用途自動車補修塗装用・水性塗料用に。付属品【カップ】6CP適合【カップ】6CP接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4本体質量(g)415塗料供給方式重力式(センターカップ)
  • 【修理】電気ディスクグラインダ(125mm)(HiKOKI(旧日立工機)) 修理

    【修理】電気ディスクグラインダ(125mm)(HiKOKI(旧日立工機))

    修理
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理
  • Gロック13 2M S台紙付 タジマツール(TJMデザイン)

    Gロック13 2M S台紙付

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    落としても建材を傷つけにくい、弾性樹脂でカバーしています。落下時に建材にダメージを与えない、アーマードケース仕様です。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパーです。0点補正移動爪です。ショックアブソーバー付です。
    用途長さ測定用。仕様ストラップ付・ベルトクリップ付材質テープ:SK85(旧SK5)、バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂テープ幅(mm)13テープ長さ(m)2目盛仕様メートル目盛、JIS1級水平保持(m)1.1
  • 【修理】125mm電気ディスクグラインダ (HiKOKI) 修理

    【修理】125mm電気ディスクグラインダ (HiKOKI)

    修理
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理
  • 【修理】ディスクグラインダ(HiKOKI(旧日立工機)) 修理

    【修理】ディスクグラインダ(HiKOKI(旧日立工機))

    修理
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理
  • iPhone 17/16/16 Plus用 カメラフルプロテクター [オーロラ/メタルシルバー] PGA

    iPhone 17/16/16 Plus用 カメラフルプロテクター [オーロラ/メタルシルバー]

    PGA
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    「PG-25ACLG13SV」は、色鮮やかなカメラレンズのフチが特徴的なiPhone 17/16/16 Plus用 カメラフルプロテクター オーロラ/メタルシルバーです。光線透過率96%の表面硬度10H光沢ガラスと薄くて耐久性に優れたアクリル素材で一体成形されており、端末本体のカメラレンズ周りにキズを付けず、美しくカメラレンズ守ります。貼り付け時に便利なクリーニングクロス・ほこり取りシール付き。また、プロテクターが剥がしにくい場合に便利な取り外し用リムーバーを付属しています。
    適合機種iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 17寸法(mm)19×36×2質量(g)2
  • 補償導線 ビニル 105℃耐熱難燃 大晃電工社

    補償導線 ビニル 105℃耐熱難燃

    大晃電工社
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本(20m)ほか
    9日以内出荷
    -
    材質(シース)耐熱ビニル材質(絶縁体)耐熱ビニル耐熱温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • iPhone 16/16 Plus用 カメラフルプロテクター [オーロラ/シルバー] PGA

    iPhone 16/16 Plus用 カメラフルプロテクター [オーロラ/シルバー]

    PGA
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    8日以内出荷
    色鮮やかなカメラレンズのフチが特徴的なiPhone 16/16 Plus用 カメラフルプロテクター オーロラ/シルバーです。光線透過率96%の表面硬度10H光沢ガラスと薄くて耐久性に優れたアクリル素材で一体成形されており、端末本体のカメラレンズ周りにキズを付けず、美しくカメラレンズ守ります。貼り付け時に便利なクリーニングクロス・ほこり取りシール付き。
  • iPhone 16 Pro/16 Pro Max用 カメラフルプロテクター [オーロラ/シルバー] PGA

    iPhone 16 Pro/16 Pro Max用 カメラフルプロテクター [オーロラ/シルバー]

    PGA
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    8日以内出荷
    色鮮やかなカメラレンズのフチが特徴的なiPhone 16 Pro/16 Pro Max用 カメラフルプロテクター オーロラ/シルバーです。光線透過率96%の表面硬度10H光沢ガラスと薄くて耐久性に優れたアクリル素材で一体成形されており、端末本体のカメラレンズ周りからLEDライト部までキズを付けず、美しくカメラレンズ守ります。貼り付け時に便利なクリーニングクロス・ほこり取りシール付き。
  • Feelハイパフォーマンススプレーガン 重力式カップセット 恵宏製作所

    Feelハイパフォーマンススプレーガン 重力式カップセット

    恵宏製作所
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【修理】125mm 電気ディスクグラインダ (HiKOKI) 修理

    【修理】125mm 電気ディスクグラインダ (HiKOKI)

    修理
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理