カテゴリ
- 電動工具(4)
絞り込み
サービス分類
「g14dsl2」の検索結果

14.4V コードレスディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷扱いやすさを追求! 軽くて小さいコードレス 過負荷耐久力が約2.6倍アップ!※G14DSL比 再起動防止機能付き 電池残量表示機能付き コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等全長(mm)302質量(kg)1.8(蓄電池装着時)高さ(mm)ギヤカバー:60無負荷回転数(min-1[r.p.m])6800砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)14.4充電器形名UC18YDL2充電時間(分)約21/約30(実用充電/満充電)充電池タイプ冷却機能付適合バッテリーBSL1460
スパークバスター
ナカヤ(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷これまで専用機でしか使えなかった金属用チップソーを、ディスクグラインダーで安全に使用することが可能です。切断砥石使用時にも、新開発のスパークコントロールシステムが火花の拡散を最小限に抑えます。 従来切断時に比べ、振動・暴れを抑え、刃物の回転力を効率良く被削材に伝えるので、エネルギーロスの少ない快適な切断を実現します。片手での作業も可能です。 金属用チップソーはもちろん、切断砥石やダイヤモンドカッターを4インチ・5インチサイズ兼用でご使用になれます。また各メーカーのディスクグラインダーにも幅広く対応します。用途ディスクグラインダーを安全・快適・万能な切断機へ!質量(g)780対応機種日立工機:G10シリーズ(G10B2除く)、PDA-100A、PDH-100H、G14/18DSLマキタ:9533/GA403シリーズ、GA400DRF/DZ、GA402DRF/DZ リョービ:G-104/105/110シリーズ BOSCH:GWS5/6/7/8 100mmグラインダシリーズ、GWS18V-LI対応刃物:100~125mmチップソー/切断砥石/ダイヤモンドカッター最大切込深さ(mm)33(刃物径125mmの場合)