カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(220)
  • 自動車純正部品(201)
  • 油圧機器・油圧ホース(105)
  • 測定用品(98)
  • 船舶用品・漁業資材(84)
  • 制御機器(78)
  • メカニカル部品(61)
  • 厨房用品(58)
  • 機構部品(44)
  • 作業工具(44)
  • 食品・飲料(43)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • 店舗什器・備品(31)
  • 梱包用品(28)
  • 切削工具(27)
  • 防災用品(25)
  • 家電(25)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(24)
  • 保管用品(23)
  • 物流用品(23)
  • 照明(22)
  • 卓上消耗品(21)
  • 電動工具(20)
  • 防犯用品(18)
  • 研磨材(17)
  • 日用品(16)
  • 安全用品(14)
  • 農業機械(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 医療(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • ヘルスケア(10)
  • バイク部品(9)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 空調・電設資材(8)
  • 塗料(7)
  • 溶接用品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 測定関連サービス(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 手袋(7)
  • 空圧工具(7)
  • 電気材料(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 介護用品(6)
  • 自転車部品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • テープ(5)
  • 清掃用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 建築金物(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 作業服(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 事務用品(3)
  • 農具(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 住設機器(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • マスク(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g180」の検索結果

関連キーワード
1,694件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直尺シルバー シンワ測定直尺シルバーシンワ測定(97件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から16日以内出荷
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
直尺ステン 赤数字入 JIS シンワ測定直尺ステン 赤数字入 JISシンワ測定(64件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から16日以内出荷
JIS1級です(15cm~2m)。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。 ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。材質ステンレスJIS規格取得取得済
NL-S耐油ホース 弘進ゴムNL-S耐油ホース弘進ゴム(125件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から13日以内出荷
耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)最高使用圧力(MPa)1.0材質ゴム使用温度範囲(℃)-30~100使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
ビニルテープ No.21 幅広 ニトムズビニルテープ No.21 幅広ニトムズ(22件のレビュー)
37,980税込41,778特価
1ケース(100巻)
当日出荷から6日以内出荷
環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。 適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。 幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 JIS C 2336の適合品です。
用途結束作業に。 識別に。
直尺シルバー(上下1mmピッチタイプ) シンワ測定直尺シルバー(上下1mmピッチタイプ)シンワ測定(6件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から16日以内出荷
細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ JIS1級、赤数字入り 裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。JIS規格1級JIS規格取得取得済
エアーホース 弘進ゴムエアーホース弘進ゴム(41件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用材質ゴム使用温度範囲(℃)-20~60使用流体圧縮空気特性耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
防水防塵デジタルカメラ WG-80 RICOH(リコー)防水防塵デジタルカメラ WG-80RICOH(リコー)(4件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
欠品中
【アウトドアも、仕事も、頼れるタフネスボディ】水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な本格防水性能(IPX8、JIS保護等級8相当に準拠)を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスモデルです。【高画質と充実機能】有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズでダイナミックレンジが広く、プリントしても美しい写真が撮影できます。広角28mm(35ミリ換算)からの光学5倍ズームを搭載し、高精細でクリアな画像を実現しています。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りするなど、充実の機能により快適な撮影を可能にします。【5段階に明るさ調整ができるリングライト】レンズの周囲に6灯のLED補助光を配置し、マクロ撮影時の明るさの調整や、立体感の演出や背景とのコントラストを強調するなど、撮影表現の幅が広がります。最大輝度を従来の約2倍に高め、5段階の明るさ調整を可能にしています。被写体を大きく拡大して、まるで顕微鏡を覗いたような驚きの世界を観察、撮影できるデジタル顕微鏡モード。 また、検出した人物の顔が画面内のどこに写っているかを点滅するLEDの位置で確認しながら撮影できる「自分撮りアシスト」機能、被写体が笑顔になると自動で撮影する「スマイルキャッチ」の設定など、さまざまな応用機能も搭載しています。【水中撮影に適したマーメードモード】水中での撮影時に起こりやすい青色かぶりを抑えるとともに、光の拡散によるコントラスト低下も効果的に補正する専用の水中撮影モード「マーメードモード」を搭載。静止画でも動画でも、美しくクリアな水中撮影が行えます。【フルHDの動画撮影機能】より高画質で長時間の撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)はもちろん、スローモーションが撮れるハイスピードモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正することができます。また、撮影した動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用しているので、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【撮影が楽しくなる多彩な機能】色調を変えたり、特殊な加工を施すなど印象的に写真を自由にアレンジできる「デジタルフィルター」、釣った魚を撮影して魚拓にできる「魚拓フィルター」、顔部分だけを小さくしてくれる小顔フィルターなどのフィルター機能に、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】最大32人顔検出 AF&AEや自動追尾 AF、AF 補助光、電子式手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集、リモートコントロール(別売)対応など、多彩な機能を搭載しています。
付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)本体質量(g)約173(電池、SDメモリーカード含まず)有効画素数約1600万画素記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカードズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約7.2倍、[インテリジェントズーム]7M時:約7.5倍/640時:約36倍焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140撮像素子1/2.3型 CMOSシャッター速度(秒)1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)インターフェイス外部:USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)モニターサイズ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)外形:約122.5×61.5×29.5(操作部、突起部除く)
防水防塵デジタルカメラ コダック防水防塵デジタルカメラコダック(15件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m
用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍!付属品充電式リチウムイオン電池、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター、他質量(g)約176電源充電式リチウムイオン電池有効画素数約1635万画素機能電子式手ブレ軽減、CALSモード液晶サイズ2.7型ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍対応メディアマイクロSDカード/マイクロSDHCカード(32GBまでサポート)防塵防水性能IP6X撮像素子1/2.3インチ BSI CMOSISO感度設定100~3200外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4入出力端子USB2.0
普及ノギス シンワ測定普及ノギスシンワ測定(12件のレビュー)
17,980税込19,778
1セットほか
当日出荷から21日以内出荷
外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。微動送り機能付です。
用途様々な寸法測定に使用するノギス最小読取値(mm)0.05材質ステンレス最小表示量(mm)0.05
レーザーマーカー付赤外線放射温度計 A&D(エー・アンド・デイ)レーザーマーカー付赤外線放射温度計A&D(エー・アンド・デイ)(17件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷から16日以内出荷
PS/Cマーク(JQA)認定製品測定中の最高温度を同時に表示バックライト、レーザーマーカー付きオートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)
用途機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に応答速度約1秒(90%)
ピックアップスケール シルバー cm表示 上下段1mmピッチ シンワ測定ピックアップスケール シルバー cm表示 上下段1mmピッチシンワ測定(26件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から16日以内出荷
スケールの先端を曲げてあるので、つまみやすくなっています。
用途長さの測定に使用する直尺仕様裏面度量衡換算表表示材質ステンレス
LOCTITE 硬化促進剤 SF7649 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 硬化促進剤 SF7649LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)
31,980税込35,178
1箱(12本×100mL)
当日出荷から8日以内出荷
嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。 非常に硬化促進能力が高く、不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。
用途メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。
USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD BUFFALO(バッファロー)USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDDBUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
75cmからの落下に耐えられる耐衝撃性能で、万が一の落下にも安心。 USBコネクタ保護機構で、しっかりとした接続感で接続トラブルを削減。 ”スマートツインズ”で、簡単にHDDをまるごとバックアップと復元ができ、PCの内蔵HDDが故障してもデータを守ります! みまもり合図forポータブルで持ち出し先でも故障を予測をし、安心してお使い頂ける。 みまもり合図プレミアムサポートに対応。お客様にあった使い方を提案致します!
インターフェース【USB部】USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0付属品USB 3.1(Gen 1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書)端子形状Micro-B×1対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)準拠規格USBマスストレージクラス電源供給バスパワー動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80セキュリティおでかけロック、SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
MS822B エコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー unitechMS822B エコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダーunitech(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
コストパフォーマンスにこだわった、クレードル付き高解像度2次元ワイヤレススキャナ MS822Bです。 通信距離 100m、通信範囲外でのデータ保存も可能 、バッテリ連続駆動最大 40時間。 クレードルは、PCと接続すると、無線通信の受信機および充電クレードルとして動作します。 また、スキャナ本体を、スマートフォン、タブレット、Windows PC等、さまざまなホスト機と, Bluetooth による直接接続が可能です。 QR コードなどの2次元コードに含まれる全角日本語 ( ひらがな、カタカナ、漢字) のHID (キーボードデータ) 出力に対応しています。 アプリケーションのインストール等、事前準備が不要で、ご購入頂いた状態にて読み取りが可能です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など質量(g)180寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)96.5×72×161/(クレードル寸法)106×80.5×70角度(°)スキュー:±65、ピッチ:±65、ロール:360センサー1280×800画素、CMOS センサ速度スキャン速度:60fps/s消費電流(mA)(動作モード)290/(スタンバイモード)55照明625nm LEDバッテリーリチウムイオン電池読取読み取り距離 (DOF PCS=80%):13 mil EAN13 近 50 mm 遠 510 mm解像度光学的解像度:3mil(code 39) 3mil(EAN13)寿命スイッチ:1000万回明るさ(Lx)周囲光:0-100000充電時間(時間)(満充電まで)約6動作時間(最大)40時間通信機能【無線周波数】2.4GHz ワイヤレス/【通信距離】2.4G: 100 m (見通しの良い環境にて)/【通信プロトコル】2.4GHz帯ワイヤレス(クレードル経由)、HID-USB、HID, BLE ,SPP(Bluetooth)/【ホストインターフェース】USB タイプ C(ケーブル付きクレードル)動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード、バッファモードバッテリー容量(mAh)2600起動電圧範囲(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応インジケータブザー、LEDランプ対応コード【1D】Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN 8、EAN 13、GS1 DataBar(RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded【2D】PDF417、Micro PDF417、QR コード、Micro QR、Data Matrix、Aztec コード【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードIDシステム対応【メモリ】4 MB/【キー】トリガボタン
アステロ ギヤヘッド 住友重機械工業アステロ ギヤヘッド住友重機械工業(3件のレビュー)
14,900税込16,390
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
放射温度計防塵防水デュアルレーザーポイント機能付(放射率可変タイプ) シンワ測定放射温度計防塵防水デュアルレーザーポイント機能付(放射率可変タイプ)シンワ測定(12件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から15日以内出荷
コンパクトタイプ。 防塵・防水構造。 測定範囲が分かり易い、デュアルレーザーポイント機能付。
測定精度0~550℃/±2%または±2℃(数値の高い方を適用)-60~0℃/±2℃+表示温度×0.05℃仕様デュアルレーザーポイント、バックライト、放射率可変タイプ質量(g)180(電池含)電源単4アルカリ電池2本測定範囲(℃)-60~550本体寸法(mm)144×43×117使用温度(℃)0~50測定方式HOLD測定/LOCK測定分解能(℃)-9.9~199.9℃/0.1℃、それ以外/1℃放射率0.1から1まで調整可能(初期設定は0.95)距離係数D:S=12:1(D:距離、S:測定範囲直径)電池寿命(連続時間)14(レーザーポイント、バックライトOFFの場合/140)防塵防水性能IP54モードHIアラーム、LOWアラーム、最高温度、最低温度、最高最低温度差、平均温度表示サンプリング(秒)1出力(mW)1以内(JISクラス2)レーザー波長(nm)650(平均波長)温度表示方式デジタル特性防塵・防水温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
CALSモード/Wi-Fi機能搭載 防水・防塵・耐衝撃 工事用デジタルカメラ BluemakeCALSモード/Wi-Fi機能搭載 防水・防塵・耐衝撃 工事用デジタルカメラBluemake
18,000税込19,800
1台
当日出荷
IP68の防塵防水機能を搭載した防水コンパクトデジタルカメラです。耐衝撃1.0mのタフさと現場写真が簡単に撮れるCALSモードを搭載しており、工事カメラにもおすすめです。MicroSDでのデータのやり取りだけでなく、Wi-Fi(ホットスポット)を利用し簡単に撮影・データ転送が可能です。
付属品本体、リチウムイオン充電池、USBケーブル、ネックストラップ、ポーチ、クリーニングクロス、取扱説明書兼保証書寸法(mm)幅113×高さ70×奥行275質量(g)本体143、バッテリーmicroSD含む160電源リチウムイオン充電池1200mA(Type-C充電約2時間)レンズF=4.5mm F/2.0有効画素数1300万画素解像度写真:補間(64M、56M、48M、30M、24M、20M)、12M、8M、5M、3M防塵防水性能耐衝撃性録画時間最大:約1時間スクリーン2.8インチIPS(4:3)+2.0インチIPS(16:9)記録メディアmicroSD(最大256GB)、ファイル形式:MP4、JPGフレームレート動画解像度/フレームレート:4K(3840×2160)@30fps、2.7K(2688×1520)@60fps/30fps、1080P(1920×1080)@60fps/30fps、720P(1280×720)@120fpa/60fps/30fpsイメージセンサーCMOS 13MP
近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式 omron(オムロン)近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式omron(オムロン)(1件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K出力直流2線式電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)ケース耐スパッタコーティング無し使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
協約 24時間タイムSW タイマ・1回路 Panasonic(パナソニック)協約 24時間タイムSW タイマ・1回路Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ) 取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。 高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。 10年間の停電補償付。 便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。 日渡り制御もできます。
動作周期24時間式回路数1回路定格電圧(V)AC100ー240電圧変動許容範囲AC85ー264V周波数(Hz)50ー60駆動方式電子式(水晶発振式)消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示回路構成別回路型(無電圧出力)接点構成出力:単極双投出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mAタイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)時間精度±15秒/月(25℃にて)使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度85%以下質量(g)180
DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P 中継用 omron(オムロン)DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P 中継用omron(オムロン)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(50個)
当日出荷から91日以内出荷
プッシュインPlus端子台。 イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。 ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。 最少幅3.5mmで省スペース。 制御盤の小型化に貢献。
UV硬化型漏洩補修材 リークブロック 前田シェルサービスUV硬化型漏洩補修材 リークブロック前田シェルサービス
49,980税込54,978
1個(180g)
当日出荷
油面接着が可能:硬化前はオイルになじむ特性で、硬化後は耐油性があり、漏油に最適。UV照射で1 秒硬化:補修可否をその場で即判断可能。最適な流動性:垂直面でも垂れず隙間に入り込む。リペア可能:硬化後、削り、はつりが可能。【施工手順】施工前に一度漏れを止め、塗膜や錆は予め除去する必要があります。油膜がある箇所へ補修する際は、リークブロックを塗布後に少し混ぜることで、油となじみます。(※接着面に油がない方が、より強固に接着します。)タガネとハンマーを使い衝撃を与えることで簡単に剥離可能です。食品衛生法適合材料。
用途オイル漏れ(設備の配管・タンク・フランジなど)、水漏れ(タンク・配管など)、エア漏れ(配管ピンホール・溶接部ピンホール・各種継手など)、ガス漏れ(銅管・冷媒配管など)仕様絶縁破壊電圧:>51KV/mm材質1液UV硬化型アクリル(硬化前/硬化後)アイボリーホワイト/ホワイト規格食品衛生法 適合(UV硬化後)耐圧性(MPa)3.8耐熱温度(℃)-40~80保証期間製品発送後1年間(未開封、常温・暗所保管)危険物の類別非危険物性状(硬化前/硬化後)液状/固体
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス) ユニカルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)ユニカ(4件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1箱(15本)
当日出荷から3日以内出荷
協約 週間タイムSW タイマ・1回路 Panasonic(パナソニック)協約 週間タイムSW タイマ・1回路Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ) 1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。 タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の 切替えが可能(回路ごと)。 高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。 曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。 10年間の停電補償付。 特別な休日設定が可能。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
動作周期週間式回路数1回路定格電圧(V)AC100ー240電圧変動許容範囲AC85ー264V周波数(Hz)50ー60駆動方式電子式(水晶発振式)消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示回路構成別回路型(無電圧出力)接点構成出力:単極双投出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mAタイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラムパルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)時間精度±15秒/月(25℃にて)使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度85%以下質量(g)180
デジタルマルチメーター カイセデジタルマルチメーターカイセ(7件のレビュー)
13,980税込15,378
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
多機能ハイコストパフォーマンスモデル机上での測定に便利なスタンド付き。テストリード固定機能ディスプレイホールド、レンジホールド機能オートパワーオフ、リセット機能温度測定が可能(温度プローブ付属)。(KU-2602のみ)
仕様周波数、デューティー比、導通試験、ダイオード、静電容量寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×75×29表示4000カウントLCD文字高(mm)12機能偏差測定、レンジホールド、ディスプレイホールド、オートパワーオフ、リセット機能サンプリング2回/秒レンジ切替オート/マニュアルレンジ開放端子電圧約0.44V
E-Pジョイント 内外ゴムE-Pジョイント内外ゴム(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
優れた振動吸収性。 ルーズフランジ採用のため取り付け作業性に優れる。
用途空気調和設備 給排水衛生設備 工場用設備 各種プラント設備使用流体冷温水偏角(許容変位量)(°)5(取付け時:1)圧縮(許容変位量)(mm)5(取付け時:2)
盤用電子音報知器 シグナルホン BD-Aシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)盤用電子音報知器 シグナルホン BD-AシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
16,980税込18,678
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
使用温度範囲(℃)-20~55(湿度85%以下)外形寸法(mm)□80×D94.7音圧レベル(dB)最大90(at 1m)(ボリューム調整可)音色・使用環境・使用電圧により音圧レベルは変化します再生チャンネル1ビット入力:4チャンネル
シールドガス用(SLD)ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)シールドガス用(SLD)ホースBRIDGESTONE(ブリヂストン)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から6日以内出荷
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素、空気の引き出し最高使用圧力(MPa)2輸送物温度範囲(℃)-25~70使用可能雰囲気温度(℃)-25~70材質内管・外被:合成ゴム外被:緑外被構造筋入
滑り助長テープ 5421 3M(スリーエム)滑り助長テープ 54213M(スリーエム)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。 高い接着力を維持に貼り替えも可能な、再剥離タイプです。 厚生省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。
用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止 印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止 潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止 耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。引張強度(N/10mm)51粘着タイプ高接着力再剥離
簡易デジタル流量計 【センサ分離型】 クローネ簡易デジタル流量計 【センサ分離型】クローネ(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
積算 / 瞬時流量がボタンで切替えられ、流量を手軽にチェック出来ます。 羽根車にある磁石の回転数が、非接触で本体内にあるリードスイッチ素子で検出され、内部を通過する水の流量に比例したパルス信号が変換して表示されます。 積算流量は不揮発性メモリに記録されるので散水記録に便利です。
用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合など測定対象液体材質(本体)ABS質量(g)180寸法H(mm)表示部:56電源単3電池×2個使用温度(℃)0~60(凍結なきこと。水温変化20以内のこと)寸法D(mm)表示部:35寸法W(mm)表示部:72精度(%)±10RD使用流体水道水、浄水、冷却水などの水専用 (異物やスラリーなどの混入なきこと。流体粘度Max.2mPas)最大使用圧力(MPa)最大0.6(耐静水圧最大1.75)使用環境0~45℃、RH30~80%材質(ケーブル)PVC被覆機械的寿命40万リットル以上RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命約1500時間
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から31日以内出荷
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金出力直流2線式電源電圧(V)DC12~24リップル(p-p)10%以下(DC10~30)、Class2絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ナット)黄銅 ニッケルメッキ材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
金属製L型オイルゲージ 協和金属製L型オイルゲージ協和
13,980税込15,378
1個
当日出荷から18日以内出荷
古くからあるタイプのオイルゲージをメーカーが改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたものです。RoHS適合品。
形状長形耐熱温度(℃)135
LOCTITE 硬化促進剤 7471 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 硬化促進剤 7471LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
28,980税込31,878
1箱(12本×100mL)
当日出荷から8日以内出荷
プライマーはロックタイト各種接着剤を塗布する前に接着面にあらかじめ塗ることにより硬化を促進させ、かつ洗浄する働きがあります。 低温度下、あるいは大きな隙間がある状態で、硬化速度を早めたい場合に、フランジ用嫌気性シール剤と併用する硬化促進剤です。 嫌気性接着剤用・シール剤の硬化促進汎用タイプ
用途LOCTITE(嫌気性)用の硬化促進剤 その他一般シール剤液色粘度(mPa・s[cP])2希釈溶剤アセトン/IPA有効時間(塗布後)7日乾燥時間(秒)30~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類
セラミックベアリング KMTセラミックベアリングKMT(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
品質を維持してコストダウンを実現。 ジルコニアセラミック製ベアリングです。
材質内外輪:Zr02(相当)、ボール:Zr02(相当)、保持器:PTFE
真空仕様フレキシブルチューブ(MWフランジ型) 大阪ラセン管工業(ORK)真空仕様フレキシブルチューブ(MWフランジ型)大阪ラセン管工業(ORK)
15,880税込17,468
1本
当日出荷
材質フレキ部:ステンレス(SUS316L)、フランジ部:ステンレス(SUS316L)適合流体各種ガス、空気(真空排気)
LOCTITE 硬化促進剤 712 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 硬化促進剤 712LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1箱(12本×100mL)
当日出荷から13日以内出荷
瞬間接着剤用。高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に後塗布としての使用に適した促進剤です。 希釈溶剤がエタノールのため、樹脂に対する影響が少なくなっています。
用途プリント基板のワイヤー固定。 微調整部品の固定。希釈溶剤エタノール乾燥時間(秒)30以内粘度(mPa・s)1透明有効時間(塗布後)1分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
デジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプ クローネデジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプクローネ
47,980税込52,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。機能オプション(別途お見積り)アナログ出力1-5VDC、デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他電源電池駆動(006P電池9V×1個)精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)接続ねじG1/4"(オス)アナログ出力なし測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)RoHS指令(10物質対応)対応
防水防塵デジタルカメラ(バッテリー+1セット) コダック防水防塵デジタルカメラ(バッテリー+1セット)コダック
31,980税込35,178
1セット
当日出荷
バッテリーをもうひとつ追加したセット品です。急なバッテリー切れの時にも瞬時に対応できます。防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍(防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m)。
用途デジタルカメラ付属品充電式リチウムイオン電池(LB-015)×2、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプターイエロー質量(g)約176電源充電式リチウムイオン電池(LB-015)有効画素数約1635万画素機能電子式手ブレ軽減、CALSモード液晶サイズ2.7型ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍対応メディアマイクロSD/マイクロSDHCカード防塵防水性能IP6X撮像素子1/2.3インチ BSI CMOSISO感度設定100~3200外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4入出力端子USB2.0
グリーンパイル(業務用) ジェイカムアグリグリーンパイル(業務用)ジェイカムアグリ(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1箱(180g×75本)
当日出荷から5日以内出荷
名称複合グリーンパイル号登録保証生第92839号
シリカゲル乾燥剤 不織布袋PC(小)タイプ 豊田化工シリカゲル乾燥剤 不織布袋PC(小)タイプ豊田化工(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(50g×180個)
翌々日出荷から6日以内出荷
電気部品、機械部品の長期の防錆用に最適な乾燥剤です。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが速く、短時間で湿度を下げることができます。 金属などで擦れても簡単には破れない強さも特徴です。 電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。 RoHSに対応しております。 REACHに対応しております。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用にタイプ不織布タイプ吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)吸湿度(%)25以上(RH50%時、5日経過時)区分A型シリカゲル
ブリックス 吉川国工業所ブリックス吉川国工業所
24,980税込27,478
1セット(52個)
当日出荷から翌々日出荷
すき間の無駄を作らない組合せ収納ケース横に並べ置いても隙間ができない収納ボックス「ブリックス」シリーズ。 単品でのご使用はもちろん、シリーズで組合わせて自分好みの収納ができます。全14種類のサイズバリエーション。 生活感を感じさせない美しいデザインでインテリアにもマッチします。 キッチンでの調理器具や調味料のグループ分け、リビングでの小物収納、サニタリー収納など、様々な場所で活躍。
ホワイト材質ABS樹脂
関連キーワード
...