カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(34)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 厨房用品(1)

「g22 kvk」の検索結果

関連キーワード
42件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 固定ナット取り外し工具 KVK

    固定ナット取り外し工具

    KVK(15件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    適合機種KF358、KF568、KF868、KM328、KM336、KM345、KM556、KM590、KM598、KM706、KM728、KM828、KM871等のカートリッジ固定ナット用
  • 台付1ツ穴シングルレバーカートリッジ取り外し工具 KVK

    台付1ツ穴シングルレバーカートリッジ取り外し工具

    KVK(39件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    適合機種KF358、KF568、KF868、KM328、KM336、KM345、KM346、KM371、KM556、KM590、KM598、KM706、KM728、KM828、KM871、KM906、KM908、KM5011、KM5021T、KM5031、KM5041、KM5061等、水栓本体後ろ側下部に穴がある仕様
  • 水栓スパナ KVK

    水栓スパナ

    KVK(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    6日以内出荷
    用途水栓ジョイントボックスのロックナットの固定に
  • 特製スパナ G16 KVK

    特製スパナ G16

    KVK(2件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    寸法A(mm)32、用途:20(3/4)パイプナット用寸法D(mm)29、用途:混合栓、シャワーソケット接続ナット用、PG15のスパナ寸法B(mm)28.5、用途:13(1/2)パイプナット用寸法C(mm)26、用途:袋ナット用
  • 2WAYロックナットレンチ KIJIMA(キジマ)

    2WAYロックナットレンチ

    KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
  • 厚鋼電線管(ねじつき) 丸一鋼管

    厚鋼電線管(ねじつき)

    丸一鋼管(5件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
    用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66規格JIS:C8305、(PS)E表面処理溶解亜鉛めっき
  • ロックナット レンチ KIJIMA(キジマ)

    ロックナット レンチ

    KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    シグナスX・マジェスティー125/250・グランドマジェスティー等に!
    寸法(mm)46
  • これエエやん ジョイントセット用アダプター KVK用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ジョイントセット用アダプター KVK用

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1セット
    当日出荷
    ジョイントセットをKVKのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。2個入りです。
    用途浴室浴槽(バス)、お風呂セット内容KVKのシャワーヘッド用アダプターK1 取付ネジ メスネジ(M22×2)×オスネジ(G1/2)、KVKのシャワーホース用アダプターK 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(M22×2)材質ABS樹脂使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5152-84
  • スーパーシングル用カートリッジ KVK

    スーパーシングル用カートリッジ

    KVK(32件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    用途スーパーシングル用適合KM550、KM556等
  • シャワーヘッド用アダプター(KVK用) TOTO

    シャワーヘッド用アダプター(KVK用)

    TOTO
    ¥679税込¥747
    1個
    4日以内出荷
    適合KVK用ねじサイズG1/2×M22×2.0
  • ASシャワーヘッド KVK

    ASシャワーヘッド

    KVK(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • これエエやん KVK用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん KVK用シャワーホース 交換用

    GAONA(ガオナ)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    5日以内出荷
    KVK混合栓の交換用シャワーホースです。 シャワーヘッド側のネジがG1/2になっているので、話題のマイクロバブルシャワーヘッドや節水シャワーヘッドなどをアダプターなしで取付けできます。 アダプター不要なので取付けた時の見栄えが良いです。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
    用途KVKの混合栓用シャワーホースです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅材質(本体)ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅取付ねじ混合栓側:M22×2、シャワーヘッド側:G1/2取付ネジ径混合栓側:M22×2、シャワーヘッド側:G1/2
  • ガオナ シャワーヘッド用アダプター KVK用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーヘッド用アダプター KVK用

    GAONA(ガオナ)
    ¥379税込¥417
    1個
    9日以内出荷
    用途GAONA・カクダイ・ミラブルなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとKVKのシャワーホースを接続するアダプターです。材質ABS樹脂使用温度(℃)1~60取付ねじシャワーヘッド側メスネジ(G1/2)×シャワーホース側オスネジ(M22×2)
  • クラッチナットレンチ DAYTONA(デイトナ)

    クラッチナットレンチ

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
  • 低水圧用シャワーヘッド KVK

    低水圧用シャワーヘッド

    KVK
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    水圧が低いとシャワーの勢いがなくなりますが、このシャワーヘッドを使えば満足のいく吐水が得られます。
    付属品他社対応アタッチメント(TOTO・INAXタイプホース対応G1/2、MYMタイプホース対応W23-14、ガスタータイプホース対応M22×1.5)色ホワイト
  • これカモ シャワーアダプター KVK用 (G1/2ネジ シャワーヘッド M22×2ネジ ホース) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーアダプター KVK用 (G1/2ネジ シャワーヘッド M22×2ネジ ホース)

    GAONA(ガオナ)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとKVKのシャワーホースを接続するアダプターです。 取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(M22X2)
    材質黄銅アズワン品番64-5150-54
  • 節水シャワーヘッド KVK

    節水シャワーヘッド

    KVK(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    シャワーの気持ちよさはいつもと同じ。でもちゃんと約30%節水(メーカー比)してくれる快適節水シャワーヘッドです。
    付属品他社対応アタッチメント(TOTO・INAXタイプホース対応G1/2、MYMタイプホース対応W23-14、ガスタータイプホース対応M22×1.5)色ホワイト
  • ガオナ シャワーアダプター KVK 混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース M22×2 混合栓側 ) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーアダプター KVK 混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース M22×2 混合栓側 )

    GAONA(ガオナ)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとKVKの混合栓を接続するアダプター。 取付ネジ混合栓側メスネジ(M22X2)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。
    用途浴室(バス)材質黄銅アズワン品番64-5153-87
  • これエエやん シャワーアダプター KVKホース用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん シャワーアダプター KVKホース用

    GAONA(ガオナ)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    9日以内出荷
    TOTO(外径14.5ミリ)/LIXIL(INAX)など、ネジサイズがG1/2の混合栓にKVKのホースを接続できます。
    用途G1/2ネジ混合栓にKVKのシャワーホースを接続するためのアダプターです。材質黄銅取付ねじ(混合栓側)G1/2、(ホース側)M22×2.0
  • Xパッキンセット KVK

    Xパッキンセット

    KVK(22件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1セット
    当日出荷
    セット内容台付シングルレバー式水栓の本体と吐水区のXパッキン・スリップ板
  • カップリング KVK

    カップリング

    KVK
    ¥249税込¥274
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途さや管相互の接続に形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手
  • シャワーセット バランス釜用 アタッチメント付 KVK

    シャワーセット バランス釜用 アタッチメント付

    KVK
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    付属品アタッチメント適合本体ネジG1/2・M22×1.5ホース長さ(m)1.6
  • 台付水栓レンチ KVK

    台付水栓レンチ

    KVK(16件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    適合機種KM5021T、KM5031(T)等の本体取付ナット用
  • シフォンカップ 天満紙器

    シフォンカップ

    天満紙器(5件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1パック(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    シフォンの焼型といえばこれ。焼成後、そのまま販売していただけます。
  • DFZ222W ねじなし防水コネクター G22 亜鉛ダイカスト製 Panasonic(パナソニック)

    DFZ222W ねじなし防水コネクター G22 亜鉛ダイカスト製

    Panasonic(パナソニック)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    電線管とボックスや機器の接続に使用します。防水パッキン付。
    仕様止めねじ本数:1本材質亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製長さ(mm)(止めねじ)9.1×1本質量(kg)0.17寸法L(mm)65呼びG22寸法D(mm)39.5防水保護等級IP65
  • ねじつき厚鋼電線管 Panasonic(パナソニック)

    ねじつき厚鋼電線管

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
    種類厚鋼電線管長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5
  • ナット締付工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ナット締付工具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    ワンホール混合栓(対辺約36mmと46mm)のロックナットを回す時に使用します。
    材質鋼
  • ハイベンダー Panasonic(パナソニック)

    ハイベンダー

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    90°までの曲げ加工が簡単にできます。(曲げ半径は電線管内径の約6倍) 管の変形が少なく、正確にきれいに曲げられます。 本体はアルミ合金で、軽く使いやすい設計です。 滑り止め、曲げ角度ガイド目盛付き。 E型はねじなし電線管および薄鋼電線管専用、PL型は厚鋼電線管(含むライニング電線管)専用です。
    型E型材質(本体)アルミ合金
  • シャワーヘッドアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーヘッドアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    SAN-EI製シャワーホースにKVK社製シャワーヘッドを接続するアダプター
    ねじサイズメネジ(シャワーヘッド側)サイズ:M22X2、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
  • 水栓スパナ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓スパナ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷
    材質鋼
  • これエエやん シャワーヘッド 3段切替 マッサージ 高級感 GAONA(ガオナ)

    これエエやん シャワーヘッド 3段切替 マッサージ 高級感

    GAONA(ガオナ)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    レバーを操作することでシャワー・ソフト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。 ソフト水流は肌あたりが軟らかく、洗い心地がなめらかです。 マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。 スタイリッシュなデザインがホテルライクなバス空間を演出します。 賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドを交換するだけで、より快適なバスルームになります。 取付ネジG1/2以外へ取付の場合は下記アダプターを別途お買い求めください。 KVK:GA-FW001(取付ネジ:M22×2.0) MYM:GA-FW002(取付ネジ:W23山14) 東京ガス、INAX(バランス釜)、リンナイ(一部):GA-FW003(取付ネジ:M22×1.5) リンナイ(一部)、ノーリツ(バランス釜):GA-FW004(取付ネジ:M23×1.5)
    用途水流を3段階に切替えできる交換用シャワーヘッドです。材質ABS樹脂色シルバー使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ねじG1/2取付ネジ径G1/2
  • ナット締付工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ナット締付工具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    ワンホール混合栓(対辺約38mm)のロックナットをまわす時に使用。
    付属品六角スパナ材質鋼
  • シャワホース用アダプター(各社混合栓用) カクダイ

    シャワホース用アダプター(各社混合栓用)

    カクダイ(8件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    カクダイのシャワーホースと各社混合栓との接続用アダプター
    材質黄銅
  • NANO VEIL ナノバブルシャワーヘッド 日本電興

    NANO VEIL ナノバブルシャワーヘッド

    日本電興
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    ナノバブルシャワーヘッドの新革命!シャワーの吐出口24か所にナノバブル発生コアをそれぞれ内蔵しました!。内蔵された24本のコアの中で24本別々にトルネード水流となって、真っ直ぐにシャワーを吐出、これまでにない強い水圧、浴び心地を感じます。1本の発生コアから最頻度粒径86.5nm、平均粒径134.3nmのナノバブルが3210万個/ml発生(※第三者機関調べ)。1か所のシャワー吐出口3210万個/ml×24か所の吐出口=約7億7000万個のナノバブルが同時に発生します。(※発生コア1個の第三者機関調べからの計算値となります。)。生ナノバブルが頭皮や肌にダイレクトに届くことで気になる「すすぎ残し」対策にもなります。目に見えないほどのナノメートルサイズの超大量のナノバブルが毛穴に入り込み皮脂やよごれを落とします。保湿効果で、潤いのあるお肌へ!。身体を芯(内側)から温め、保温効果で湯冷めしにくい身体へ!。約20%の節水効果(※機能無しシャワーヘッドとの比較 メーカー調べ)。一気に洗って時短に!、口腔ケアに!、ためてナノバブル風呂に!、ペット洗浄に!、お風呂掃除や排水溝の掃除に!。そのまま取付可能(ネジ径G1/2):TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ。同梱のアダプターで取付可:KVK(ネジ径M22×2)、MYM(ネジ径M23山14)。取付不可:バランス釜、ホース一体型シャワーヘッド、ガスター
    用途普段のシャワーやナノバブル風呂、口腔ケア、ペットのシャンプー、お掃除などに。節水 節約 シャワーヘッド ナノバブル 生ナノバブル 保湿 保温 毛穴 皮脂 頭皮 肌付属品KVK用アダプター(ネジ径M22×2)、MYM用アダプター(ネジ径M23山14)材質ABS樹脂、POM、EPDM、SUS幅(mm)84高さ(mm)190質量(g)195奥行(mm)60ねじ寸法本体ネジ:G1/2耐熱温度(℃)50保証期間1年圧力(MPa)使用可能圧力:0.1~0.35
  • シャワホース用アダプター(各社ホース用) カクダイ

    シャワホース用アダプター(各社ホース用)

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅
  • これエエやん シャワーヘッド 切替 掃除 マッサージ GAONA(ガオナ)

    これエエやん シャワーヘッド 切替 掃除 マッサージ

    GAONA(ガオナ)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    9日以内出荷
    リングを回すことでワイドとスポットの2種類の水流に切替えできます。 スポット水流で体をほぐしてリラックス効果が期待できます。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。 水流が太くしっかりと浴びることができます。 賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドや節水シャワーでは流量が足りないと感じる方にオススメです。 軽くて持ちやすいコンパクトなデザインです。 取付ネジG1/2以外へ取付の場合は下記アダプターを別途お買い求めください。 KVK:GA-FW001(取付ネジ:M22×2.0) MYM:GA-FW002(取付ネジ:W23山14) 東京ガス、INAX(バランス釜)、リンナイ(一部):GA-FW003(取付ネジ:M22×1.5) リンナイ(一部)、ノーリツ(バランス釜):GA-FW004(取付ネジ:M23×1.5)
    用途水流を2段階に切替えできる交換用シャワーヘッドです。材質ABS樹脂色シルバー使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ねじG1/2取付ネジ径G1/2
  • シャワヘッド用アダプター カクダイ

    シャワヘッド用アダプター

    カクダイ
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅
  • シャワヘッド(ホワイト) カクダイ

    シャワヘッド(ホワイト)

    カクダイ(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    金属性噴板を使用しています。
    適合(そのまま取付可能) KAKUDAI・G1/2、TOTO・G1/2、SAN-EI・G1/2、INAX(バランス釜以外)・G1/2、YuKo(2001年以降製造商品)・G1/2(付属のアダプターを使用・アダプター取付必要) MYM・W23山14・樹脂アダプターM、KVK・M22×2・樹脂アダプターK、東京ガス(バランス釜)・M22×1.5・樹脂アダプターG、INAX(バランス釜)・M22×1.5・樹脂アダプターG、リンナイ(バランス釜一部)・M22×1.5・樹脂アダプターG材質ABS、黄銅