カテゴリ
- 農業機械(19)
- 作業服(1)
絞り込み
「g2200t-25p8」の検索結果

エンジンチェーンソー
ゼノア¥64,980税込¥71,4781台4日以内出荷”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。18.3ccながら25ccクラスのハイパフォーマンス。10"でも良くキレる。スゴキレ、。造園・林業プロにお勧め。質量(kg)本体乾燥:2.2タイプスパークプラグ:NGK CMR6Aピッチ1/4"速度最大出力時のチェン:14.1(m/s)チェンタイプH00全長(cm)27燃料タンク容量(L)0.17全高(cm)19排気量18.3cm3全幅(cm)19オイルタンク容量(L)0.16
エンジンチェーンソー(E2125TS)
新ダイワ(3件のレビュー)¥61,980~税込¥68,178~1台3日以内出荷圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー質量(kg)2.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×201×196排気量(mL)25使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1機能チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、サイドアクセス、ナット脱落防止機構燃料タンク容量(L)0.19スパークプラグCMR7H始動方式Softスタート振動3軸合成値(m/s2)4オイル量(L)0.14
エンジンチェーンソー
新ダイワ¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷クラス最軽量&高出力! リーチの長い両手ハンドルソー 取外しのしやすいエアクリーナは、清掃・メンテナンスが簡単で、天候変化にも強いナイロンメッシュを採用しています。 手のひらの形に沿ったハンドル形状で、手首を使った作業も負担軽減に貢献します。用途大径木の枝払い作業に使用燃料混合燃料切断有効長さ(mm)300外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×213×210乾燥質量(kg)2.6燃料タンク容量(L)0.19スパークプラグNGK CMR7H始動方式リコイルスタータチェーン形式25AP-68E振動3軸合成値(m/s2)4.8オイルタンク容量(L)0.14排気量(cm3)25
エンジンチェーンソー
ゼノア¥71,980税込¥79,1781台欠品中農家、造園、林業と、フルタイムに使える軽量プロフェッショナルソー。トップハンドル、コンパクトなデザイン、パワフルで低エミッションのストラト・チャージド(R)エンジン搭載です。枝払いが、正確に、安全に、素早く行えます。ピッチ1/4"チェンタイプH00乾燥質量(kg)2.6全長(cm)26.4燃料タンク容量(L)0.19スパークプラグNGK CMR6A全高(cm)21.5全幅(cm)21.7オイルタンク容量(L)0.17排気量(cm3)27
エンジンチェーンソー
ゼノア¥58,980税込¥64,8781台4日以内出荷”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。圧倒的な軽い引き力で楽々始動!スゴラク。農家、年配者、女性にお勧め。質量(kg)本体乾燥:2.2タイプスパークプラグ:NGK CMR6Aピッチ1/4"速度最大出力時のチェン:14.1(m/s)チェンタイプH00全長(cm)27燃料タンク容量(L)0.17全高(cm)19排気量18.3cm3全幅(cm)19オイルタンク容量(L)0.16
エンジンチェーンソー
ゼノア¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。18.3ccながら25ccクラスのハイパフォーマンス。10"でも良くキレる。スゴキレ、。造園・林業プロにお勧め。質量(kg)本体乾燥:2.2タイプスパークプラグ:NGK CMR6Aピッチ1/4"速度最大出力時のチェン:14.1(m/s)チェンタイプH00全長(cm)27燃料タンク容量(L)0.17全高(cm)19排気量18.3cm3全幅(cm)19オイルタンク容量(L)0.16
エンジンチェンソー プロソー
ゼノア¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷低速のねばり・加速がさらに向上!林業プロのためのゼノア最上級コンパクト&余裕のパワーのハイエンドプロソー!ヒーティングハンドル仕様。ストローク(mm)31.1質量(kg)4.7排気量(mL)43.1全長(cm)39燃料タンク容量(L)0.42スパークプラグNGK CMR7H全高(cm)27.5全幅(cm)23.5
G3401EZ1-25P12 チェーンソー
ゼノア¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷クラス最軽量のロングセラーモデル。EZスタート搭載で、軽い引き力で軽快に始動します。果樹の選定、チェンソーアート等用途は多彩。12"~14"のバー長に対応。タイプスプロケットノーズバーチェンタイプ25AP乾燥質量(kg)3.4全長(cm)38燃料タンク容量(L)0.27スパークプラグチャンピオン RCJ7Y全高(cm)25全幅(cm)23バー(cm)30オイルタンク容量(L)0.2排気量(cm3)33.4
ゼノア エンジンチェーンソー G2200T 部品 エンジン
ゼノア¥119税込¥1311個当日出荷ゼノア エンジンチェーンソー G2200T 部品 エンジン用途部品の交換に適合本体G2200T備考M4x5-T27品名スクリュー部品名称エンジン展開図部品No.48
ゼノア エンジンチェーンソー G2200T 部品 ハンドル
ゼノア¥159税込¥1751個5日以内出荷ゼノア エンジンチェーンソー G2200T 部品 ハンドル用途部品の交換に適合本体G2200T備考284131820品名ガスケット部品名称ハンドル展開図部品No.19
G3401EZ2-91P12 チェーンソー
ゼノア¥55,980税込¥61,5781台4日以内出荷クラス最軽量のロングセラーモデル。EZスタート搭載で、軽い引き力で軽快に始動します。果樹の選定、チェンソーアート等用途は多彩。12"~14"のバー長に対応。乾燥質量(kg)3.4全長(cm)38燃料タンク容量(L)0.27スパークプラグチャンピオン RCJ7Y全高(cm)25全幅(cm)23バー(cm)30オイルタンク容量(L)0.2排気量(cm3)33.4
エンジンチェンソー オールラウンドソー
ゼノア¥75,980税込¥83,5781台4日以内出荷果樹の剪定、チェンソーアートなど用途は多彩!質量(kg)3.4排気量(mL)33.4全長(cm)38燃料タンク容量(L)0.27スパークプラグチャンピオン RCJ7Yキャブレターダイヤフラム式バタフライバルブ(始動ポンプ付き)全高(cm)25全幅(cm)23
ゼノア エンジンチェーンソー G2200T 部品 Carburator
ゼノア¥319~税込¥351~1個4日以内出荷から5日以内出荷ゼノア エンジンチェーンソー G2200T 部品 Carburator用途部品の交換に適合本体G2200T部品名称Carburator
ゼノア エンジンチェーンソー G2200T 部品 ハンドル
ゼノア¥229税込¥2521個4日以内出荷ゼノア エンジンチェーンソー G2200T 部品 ハンドル用途部品の交換に適合本体G2200T備考848C0033E1品名レバー部品名称ハンドル展開図部品No.4
ゼノア エンジンチェーンソー G2200T 部品 クラッチおよびオイルポンプ
ゼノア¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ゼノア エンジンチェーンソー G2200T 部品 クラッチおよびオイルポンプ用途部品の交換に適合本体G2200T品名ストップスイッチ部品名称クラッチおよびオイルポンプ展開図部品No.37
ゼノア エンジンチェーンソー G2200T 部品 ハンドル
ゼノア¥669税込¥7361個当日出荷ゼノア エンジンチェーンソー G2200T 部品 ハンドル用途部品の交換に適合本体G2200T備考185085300品名フィルター部品名称ハンドル展開図部品No.24
フリースジャケットXプローラ (メンズ)
ハスクバーナ¥9,798税込¥10,7781着4日以内出荷フリースベストは、腕部が自由になり身体の芯は暖かく保たれるので、薪作りや庭仕事など様々な屋外活動に適しています。 なめらかで着心地がよいニットのフリース素材を使用しています。男性用と女性用の2種類あり、サイズ展開も豊富です。種別ジャケット色ダークグレー素材ポリエステル100%
ゼノア エンジンチェーンソー G2200T 部品 ハンドル
ゼノア¥279税込¥3071個4日以内出荷ゼノア エンジンチェーンソー G2200T 部品 ハンドル用途部品の交換に適合本体G2200T備考848C0033C3品名レバー部品名称ハンドル展開図部品No.5
エンジンチェーンソー
ゼノア¥57,980税込¥63,7781台当日出荷軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。軽量ながらクラストップの切れ味です。環境にやさしい低燃費タイプです。軽量スプロケットバー、EZスタートの始動方式を搭載しています。排ガス対応「ストラト・チャージド[[R上]]エンジン」搭載です。高性能で低価格のお手頃タイプです。雑木の処理から薪づくりまで、幅広く活用可能です。バランスの良いチェンソーです。用途玉切り。伐倒。枝払いトラスコ品番696-1592長さ(mm)820幅(mm)240色赤高さ(mm)255使用燃料混合ガソリン(FD級)50:1燃料タンク容量(L)0.3点火方式デジタル制御CDIマグネト(自動進角付き)動力2サイクルエンジンソーチェーンH00-84E排気量(cc)35.2ガイドバー長さ(mm)400