カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- バイク部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 介護用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「g2230-6」の検索結果

D型リングファイル(A4タテ型)
リヒトラブ(38件のレビュー)¥379税込¥4171冊当日出荷から5日以内出荷リングに直線部があるD型リング金具だから書類がきれいに揃います。 書類をしっかり押さえる樹脂製紙押さえ付き。 ファイルのゆがみを防ぐセーフティストッパー付き。 取り出しやすいフィンガーホール付き。 タイトル記入に便利な交換式背見出し。材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチールサイズA4タテタイプタテ型種類2穴Dリングファイル穴数2縦(mm)306グリーン購入法適合
SS300 スリップオン ヒートチタンサイレンサー SP 政府認証
BEAMS(ビームス)¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷独自の隔壁構造による心地よいサウンドと静粛性。高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立し、取付には追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を実現した究極の1本。仕様JMCA認定/政府認証品メーカーヤマハ
集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXEZ2
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個8日以内出荷から9日以内出荷・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
流量調整用ニードルバルブ L形 アングルタイプ 2230シリーズ
旭製作所¥14,980税込¥16,4781個18日以内出荷から19日以内出荷フィッティングの抜け防止(微加圧)対応品です。シール面特殊成型加工により、流量の微調整が可能です。バルブ開閉時に芯棒が回転しない構造(非回転構造ニードル方式)を採用。制御性能・長期耐久性に優れています。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの公差は±5mmとなります。種別溝付材質芯棒:PTFE