カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「g2240-5」の検索結果

D型リングファイル(A4タテ型)
リヒトラブ(38件のレビュー)¥439税込¥4831冊当日出荷から5日以内出荷リングに直線部があるD型リング金具だから書類がきれいに揃います。 書類をしっかり押さえる樹脂製紙押さえ付き。 ファイルのゆがみを防ぐセーフティストッパー付き。 取り出しやすいフィンガーホール付き。 タイトル記入に便利な交換式背見出し。材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチールサイズA4タテタイプタテ型種類2穴Dリングファイル穴数2縦(mm)306グリーン購入法適合
Y型ストレーナ内蔵2ポートソレノイドバルブ VXK22
SMC¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷から10日以内出荷・空気・水・油・蒸気用。 ・省スペース、配管工数削減。 ・ストレーナ内蔵。ポート数2作動方式直動式
集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXEZ2
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個8日以内出荷から9日以内出荷・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
省電力形2ポートソレノイドバルブ (VXE~)
SMC(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個13日以内出荷から21日以内出荷・各種流体用2ポートソレノイドバルブVX2, VXD2, VXZ2シリーズの省電力形。 ・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3) ・コイル温度上昇低下ポート数2
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2240G
SMC¥7,498税込¥8,2481個15日以内出荷材質(G) シール: NBR、ボディ: SUS接続口径(03) 3/8リード線取出方法(G) グロメットポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rcブラケット(B) ブラケット付属オリフィス径(Φmm)(4) dia 6使用流体空気・水
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2240Z
SMC¥5,398税込¥5,9381個15日以内出荷接続口径(03) 3/8リード線取出方法(G) グロメットポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rcブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(4) dia 6バルブ(-) シール材質: NBR、ボディ材質: C37追記号(Z) 禁油仕様
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2240M
SMC¥8,998税込¥9,8981個15日以内出荷材質(M) シール: FKM、ボディ: SUS接続口径(03) 3/8リード線取出方法(G) グロメットポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rcブラケット(B) ブラケット付属オリフィス径(Φmm)(4) dia 6使用流体中真空・ノンリーク・禁油