カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)

「g2240-8」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D型リングファイル(A4タテ型) リヒトラブ

    D型リングファイル(A4タテ型)

    リヒトラブ(38件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1冊
    当日出荷から5日以内出荷
    リングに直線部があるD型リング金具だから書類がきれいに揃います。 書類をしっかり押さえる樹脂製紙押さえ付き。 ファイルのゆがみを防ぐセーフティストッパー付き。 取り出しやすいフィンガーホール付き。 タイトル記入に便利な交換式背見出し。
    材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチールサイズA4タテタイプタテ型種類2穴Dリングファイル穴数2縦(mm)306グリーン購入法適合
  • スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
    種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
  • メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト

    メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)

    三ツ星ベルト
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    7日以内出荷
    大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります) 標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。 従来型(スーパートルクタイミングベルトS8M)のプーリが使用できます。
    高さ(mm)5.3タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト材質(ベルト)高硬度合成ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形MTS8M
  • ユアツホースマトメ(KK01313) BIGM(丸山製作所)

    ユアツホースマトメ(KK01313)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    8日以内出荷
    規格G3/8-2240L部品名称ユアツホースマトメ(KK01313)図解NoSSA-Z550 油圧配管部品_No.5、SSA-Z500MA-2 油圧配管部品_No.5、SSA-Z500DX 油圧配管部品_No.5、SSA-Z500MA-1 油圧配管部品_No.5、SSA-Z500DX-1 油圧配管部品_No.5、SSA-Z500-1 油圧配管部品_No.5、SSA-Z500DX-2 油圧配管部品_No.5、SSA-Z500 油圧配管部品_No.5、SSA-Z500-2 油圧配管部品_No.5