カテゴリ
- 制御機器(29)
- FA担当者のオススメ新商品(23)
- 作業工具(22)
- 切削工具(21)
- 油圧機器・油圧ホース(18)
- 機構部品(17)
- 電気材料(12)
- パソコン/周辺機器(12)
- メカニカル部品(7)
- 測定用品(7)
- 厨房用品(6)
- 清掃用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 研磨材(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 物流用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 安全保護具(4)
- 農業機械(4)
- バイク部品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 溶接用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 家電(3)
- 事務用品(3)
- 保管用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- オフィス家具(2)
- 建築金物(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 縫製用品(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 食品・飲料(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(18)
- TRUSCO(12)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(10)
- IDEC(和泉電気)(9)
- 三和製作所(三和バイト)(7)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- エスコ(4)
- KTC(4)
- ダイニチ工業(4)
- タカチ電機工業(4)
- 椿本チエイン(4)
- 光(4)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3)
- リンレイ(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- アメリカン電機(3)
- FPC(3)
- フジトク(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「g243」の検索結果

V23134A0053G243
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
覗き見防止 プライバシー フィルター MSI Optix G243 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,998税込¥8,7981枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種MSI Optix G243取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター MSI G243CV 23.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,998税込¥8,7981枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種MSI G243CV取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ23.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター MSI Optix G243JP 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,998税込¥8,7981枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種MSI Optix G243JP取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
取付金具(90°曲)
エーモン(18件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷表面の仕上がりが美しく、サビにも強いカチオン電着塗装仕上げです。用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
ケイグランド用コネクタ C2BG型
三桂製作所(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷から21日以内出荷通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)使用温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67機能耐振動
Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から51日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
ユニホリデー エラストマーゴム
光¥479~税込¥527~1セット(2枚)当日出荷から10日以内出荷色移りのないオレフィン系エラストマーゴム板です 防振・防音・すべり止め 常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振、防音に効果があります 耐熱老化性、耐候性、耐薬品性に優れています 燃焼した時、有毒ガスが発生しません材質エラストマー
ワンタッチタップコレット
日研工作所¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から7日以内出荷トルク変動に対し俊敏に応答し、ショックレスで動作します。すべてのタッパチャックでご使用いただけます。逆転トルクは正転の1.4倍。切粉のトラブルを防止。タップをワンタッチクランプ。操作性抜群です。
カベツナギ
平和技研¥29,980税込¥32,9781箱(20本)当日出荷から5日以内出荷ボールねじ(Φ13.5)使用のため締め付け、取り外しがスピードアップできます。セメント、モルタルがねじ部に付着しません。伸縮用ねじが外パイプで保護され、外部の圧力にも強くなっています。締め付けた時カプラー先端のボルトが出っ張らないので、服や物の引っかかりがなく安全に作業ができます。メンテナンスが簡単で省力化がはかれます。締め付け、取り外し時にダルマドメアイボルトをシノ棒で簡単に回すことができます。用途建物と足場を結合し、足場の倒壊を防止する金具として使用
電源タップ
サンワサプライ¥3,198税込¥3,5181本当日出荷強力ダブルマグネット(底面、側面 計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板の天面、側面どちらにも設置が可能です。不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差込口です。雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。 LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。電源コードは安全性の高いVFF二重被ふくを採用しています。RoHS基準(禁止10物質)に値準拠しています。用途2面マグネット付きで、プラグを出す向き自由自在。雷ガード内蔵抜け止めタップ。色ホワイトピッチ(mm)差込口:35規格PSE準拠定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能雷ガード付、抜け防止ロックマグネットありプラグ形状スイング(トラッキング火災予防絶縁キャップ付)コード種類VFFRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり耐トラッキングあり
硬質フェルト付 フリーサイズ 脚キャップ
光¥599~税込¥659~1セット(4個)当日出荷から10日以内出荷いす脚用ののフェルト付脚キャップです 騒音・床の傷防止 スベリを良くしフローリングに優しく、適合範囲内であれば自由にお使い頂けます フェルトと樹脂を一体成型しています
PXベルト P3M形
椿本チエイン(6件のレビュー)¥719税込¥7911本当日出荷から62日以内出荷つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。タイプ標準種類PXベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
積層式LED表示灯 Φ40 LOUGシリーズ 直付 AC/DC24V
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個ほか当日出荷から103日以内出荷表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。 1各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。 視認性がよく設置範囲が広がるロングボディタイプもあります。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。 耐振動性70m/s2(7.1G)(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。 保護特性IP54~IP65(正方向取付け時)です。取付直付けタイプ規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。保護構造IP65(正方向取付時)定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量電源電圧以上25mA以上引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22動作点灯音色ブザー無し
Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から36日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
ウルトラPXベルト UP3M形
椿本チエイン(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷から92日以内出荷PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
ガススプリング YDGタイプ
ユーエイキャスター¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から3日以内出荷ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに径(Φmm)10(ロット)シリンダー径(Φmm)22
110x35mm洗浄ブラシ(山切り)
エスコ¥210税込¥2311個翌日出荷仕様立てて置けるので水切れが良く、衛生的に使えます。材質毛:ポリプロピレン 柄全長(mm)115毛丈15/25mmブラシ35×110mm
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から50日以内出荷品名セレクタスイッチ保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10操作部色黒材質(リング)金属(クロームメッキ)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ60 積層式LED表示灯 直付け/直付けブザー付タイプ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥12,980税込¥14,2781台6日以内出荷から82日以内出荷表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさトコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー直付けタイプです。材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーオネート樹脂ボディ部:ABS取付直付け規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。保護構造IP65定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA引出し線長さ(mm)850引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22動作点灯音色ブザー無し![[冷凍] 味の素 海老肉焼売 243g 味の素](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37473146-230713-02.jpg)
[冷凍] 味の素 海老肉焼売 243g
味の素¥3,898税込¥4,2101箱(243g×2個)8日以内出荷ひとくち噛むと肉汁が口の中でジュワッとひろがる、肉のうま味がたまらない大ぶりの焼売です。ジューシーな豚肉に大ぶりの海老がゴロっと入った、ちょっと贅沢で見栄えする肉焼売です。コク深い帆立だしがきいた、上品な味わいで、ごはんにも合う味付けです。袋ごとでも、小分け調理時ラップなしでも調理できます。
DEVICE ルーズ マンメイド レザー ビッグ ショルダーバッグ
トップハウス¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷[型番:DSG24036]。《デザイン》。・本体部分にはほど良い光沢感のある合成皮革を採用しており、柔らかく軽量で持ちやすく。 肌なじみの良い生地感が特徴です。・切り返しのデザインがシンプルかつ印象的。《機能》。・タブレットやA4サイズ以上の書類も楽々収納できる大容量が魅力。・メイン開閉部分は開閉しやすいように、あえてナイロンファスナーを使用。荷物の飛び出しが無いように設計しました。・内装にはイヤホン、キーケース、パスケースといった細かい物の収納に便利なファスナーポケット付き。・ショルダーストラップは長さ調節が可能で、その日の気分に合ったサイズで着用できます。本体:タテ 約35cm / ヨコ約54.5m / マチ 約14cm。ショルダーベルト長さ 最短 約70cm ~ 最長 約120cm (パーツ含む)/ 幅 約3.5cm。内装ZIPポケット:長さ 約21cm。重量:約410g。素材:合成皮革。・濃色品は着用中の摩擦や汗により、色移りすることがあります。バッグ内の荷物や着用品への色移りには注意してください。・日のあたる場所に長く放置すると変色することがあります。光が当たる場所や高温多湿での保管は避けてください。・たたむなど密着状態や、購入時の袋のままでの保管は避け、時々風通しをしてください。・水やお湯での丸洗いはおやめください。高温に近づけたり、シンナー・ベンジン等を使用しますと、変色・変形の原因となります。・光沢の低下や傷、コーティング剥離の原因になりますので着用の際、バッグやベルトなど、かたいものとのすれに注意してください。・汚れが付着したまま保管すると、コーティング剥離や変色の原因になります。・表面の樹脂は年月の経過とともに劣化します。
バックパック テニス1本用
ヨネックス(YONEX)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷から7日以内出荷教科書収納部屋、シューズポケット、背面ポケット、バドミントンラケット収納、テニスラケット1本収納部屋有り。。仕様サブ機能:正面ポケット、ラケット1本収納部屋材質ポリエステル寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)33×20×53
シャインテープNo.25
セキスイ¥99,980税込¥109,9781箱(120巻)8日以内出荷高級感、豪華さを演出する装飾・封缶シール用テープです。ポリエステルにアルミ箔を蒸着した美しい光沢を放ちます。用途各種化粧缶の封缶シール、高級品・豪華品の装飾用に伸度(%)140引張強度(kg/10mm)6.25基材厚さ(mm)0.025粘着力(g/10mm)260展開力(g/10mm)150粘着力(N/10mm)2.55引張強度(N/10mm)61.3展開力(N/10mm)1.47













![スクリベット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)


















![[冷凍] 味の素 海老肉焼売 243g 味の素](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37473146-230713-02.jpg)