カテゴリ
- 制御機器(1)
- 基板用リレー(1)
絞り込み
定格電圧(V)
- DC5(1)
接点構成
- SPNO
- 1a(4)
- 1c(3)
- 2a(3)
- 2c(3)
- SPDT(1)
ブランド
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「g2r」の検索結果

パワーリレー G6RN
Aratas(旧:omron)¥469税込¥5161個当日出荷から82日以内出荷1極8A開閉を実現した小型パワーリレー。 高さ15mmの低背(オムロン社製形G2Rの約60%)。 小型ながらAC250V、8Aが開閉可能。 消費電力220mWの高感度。 絶縁距離8mm、コイル-接点間耐衝撃電圧10kVの高絶縁。 使用周囲温度は85℃を満足。 標準品にて、VDE規格を取得。RoHS適合。用途制御機器RoHS指令(10物質対応)対応