カテゴリ

  • 制御機器(20)
絞り込み

「g2rv-st500」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムI/Oリレー omron(オムロン)

    スリムI/Oリレー

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様●試験手順:グループ取り付け●対環境保護構造によるカテゴリ: RT 1質量(g)約30タイプサブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型種類スリムI/Oリレー遮断の種類:マイクロ開路絶縁の種類:基礎絶縁:コイル接点間、対地間使用温度範囲(℃)-40~55(結露、氷結しないこと。)保護構造IP20接点構成1c耐電圧4.0kV(インパルス耐電圧)保護等級IP20絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。)接触抵抗(mΩ)100以下動作表示LED/メカニカルインジケータ復帰電圧定格電圧に対する割合10%以上動作電圧定格電圧に対する割合80%以下機械的耐久性500万回以上最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800動作時間(ms)20以下汚染度(使用環境)2耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)励磁 200 、無励磁 100衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)振動(耐久)Hz10~55~10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
  • スリムI/Oソリッドステート・リレー omron(オムロン)

    スリムI/Oソリッドステート・リレー

    omron(オムロン)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    質量(g)約30タイプサブタイプ:スリムソリッドステート・リレー+低背ソケット一体型取付方式DINレール取付使用温度範囲(℃)-30~55(結露、氷結しないこと)保護構造IP20耐電圧4.0kV/Ⅲ(定格インパルス)定格絶縁電圧(V)240入力電圧(V)定格電圧に対する割合±10%保護等級IP20保存温度(℃)-30~100(結露、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)保管時:-30~100(ただし、氷結および結露しないこと)、使用時:-30~55(ただし、氷結および結露しないこと)復帰電圧1V以上振動10~55~10Hz、片振幅0.70mm汚染度(使用環境)2衝撃(m/s2)300耐電圧(V/min)入出力間 AC2500V 50/60Hz使用周囲湿度(%RH)45~85
  • スリムI/Oリレー G2RV omron(オムロン)

    スリムI/Oリレー G2RV

    omron(オムロン)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズG2RV絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)
  • 交換用リレー G2RV omron(オムロン)

    交換用リレー G2RV

    omron(オムロン)
    839税込923
    1個
    当日出荷
  • プッシュインPlus端子ソケット用短絡バー omron(オムロン)

    プッシュインPlus端子ソケット用短絡バー

    omron(オムロン)
    1,698税込1,868
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • Omron 短絡バー omron(オムロン)

    Omron 短絡バー

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RV-SR500 omron(オムロン)

    スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RV-SR500

    omron(オムロン)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    幅6.2mm低背タイプでスリム化実現。 プッシュインPlus端子台タイプ。 スリムソリッドステートリレーとソケット一体型。 前面配線で取付しやすい。 直流負荷用。
    質量(g)約38保護構造(IEC60529による)IP20定格絶縁電圧(V)240絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)保管時:-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと) 使用時:-30~+55(ただし、氷結および結露しないこと)端子構造プッシュインPlus端子使用周囲湿度45~85%RH動作表示灯あり復帰電圧1V以上定格インパルス耐電圧(kV)4.0/Ⅲ汚染度(使用環境)2耐衝撃(m/s2)300耐振動10~55~10Hz 複振幅0.70mm復帰時間(ms)60以下サージオン電流耐量(A)30(60Hz、1サイクル)プロファイル(過負荷電流)1.5Ie 1.1Ue 5s ON、10s OFF、10サイクル耐電圧(V/min)入出力間 AC2500 50/60Hz商品タイプリレー同一形状
  • I/O リレー G7T omron(オムロン)

    I/O リレー G7T

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    W29×D10×H32mmのI/Oスリムリレー。入力用(DC、AC)・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ。出力用は100万回(DC24V 5A)の高耐久性。動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)
  • ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)

    ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S

    omron(オムロン)(42件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
    カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • ミニパワーリレー MY2 omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY2

    omron(オムロン)(83件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • XW5T-P1.5/XW5G-P1.5用 短絡バー omron(オムロン)

    XW5T-P1.5/XW5G-P1.5用 短絡バー

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    XW5T-P1.5/XW5G-P1.5用短絡バー
  • スリムI/Oリレー G2RVSTシリーズ omron(オムロン)

    スリムI/Oリレー G2RVSTシリーズ

    omron(オムロン)
    1,998税込2,198
    1個
    61日以内出荷から111日以内出荷
  • ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B omron(オムロン)

    ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー。幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。
    質量(g)約65使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A)保管温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)45~85
  • セーフティ・リレー G7SA omron(オムロン)

    セーフティ・リレー G7SA

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から96日以内出荷
    EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー。強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。
    保護構造耐フラックス形応答時間10ms以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)機械的耐久性1000万回(開閉ひん度36000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)最大開閉ひん度(回/h)/機械的36000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min))耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)定格負荷AC250V 6A、DC30V 6A復帰時間(ms)20以下(周囲温度23℃)衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • I/Oリレーターミナル omron(オムロン)

    I/Oリレーターミナル

    omron(オムロン)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    スリムI/Oリレー(形G2RV)を搭載した16点I/Oリレーターミナル。 プッシュインPlus端子台を採用し従来のねじ端子より配線工数を削減。 (従来のねじ端子の配線工数より配線時間約60%短縮※) PLCケーブルによる一括配線で更なる配線工数の削減。 コイルサージ吸収ダイオードつき。 I/O信号のON・OFFが一目でわかる動作表示LEDつき。 スリムI/O SSR(形G3RV)も搭載可能。 配線工数を大幅に削減し、スペース効率を最大化するI/O端子部の内部接続タイプを品揃え。 (入力用:16点/コモン、出力用:4点/コモン) DINレール取付、ねじ取付共用。 ※2015年11月現在メーカー実測値データ
  • PLCインターフェースユニット omron(オムロン)

    PLCインターフェースユニット

    omron(オムロン)
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
  • バイパワーリレー LY2 omron(オムロン)

    バイパワーリレー LY2

    omron(オムロン)(70件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
  • アクセサリ(短絡バー) omron(オムロン)

    アクセサリ(短絡バー)

    omron(オムロン)
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • セーフティ・リレーユニット G9SA omron(オムロン)

    セーフティ・リレーユニット G9SA

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    小型になり、シリーズも充実。幅45mmで、3極、5極、3極+オフディレー2極、2ハンドコントローラを品揃え。また、幅17.5mmの3極、オフディレー3極の増設ユニットも品揃え。増設ユニットは、ワンタッチで接続。オフディレータイプは、15段階で時間可変。EN ISO13849-1(Cat.4/PLe)認証取得。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ可。
    シリーズG9SA
  • 見えるコモン端子台 omron(オムロン)

    見えるコモン端子台

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    結線完了が一目瞭然 制御盤の小型化と設計時間削減に貢献