カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(25)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 自動車補修部品(2)
- 機構部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「g30 kvk」の検索結果

台付1ツ穴シングルレバーカートリッジ取り外し工具
KVK(39件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷適合機種KF358、KF568、KF868、KM328、KM336、KM345、KM346、KM371、KM556、KM590、KM598、KM706、KM728、KM828、KM871、KM906、KM908、KM5011、KM5021T、KM5031、KM5041、KM5061等、水栓本体後ろ側下部に穴がある仕様
固定ナット取り外し工具
KVK(15件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷適合機種KF358、KF568、KF868、KM328、KM336、KM345、KM556、KM590、KM598、KM706、KM728、KM828、KM871等のカートリッジ固定ナット用
流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ
KVK(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から6日以内出荷取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。用途キッチン用適合場所キッチン商品タイプ台付
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(121件のレビュー)¥50~税込¥55~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
壁付け混合栓用変換アダプター(KVK用変換アダプター,G3/4×W30山20)
INAX(LIXIL)¥3,198税込¥3,5181パック(2個)5日以内出荷用途KVK製(一部)の取付脚に、LIXIL製取替用水栓を取り付けるためのアダプターです。適合KVK製(一部) 壁付2ハンドル混合栓
ディープソケット 6角 9.5sq
(180件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5穴角6角
50mm 水抜き栓付ソケット
KVK¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷適合品番寒冷地用:KM13N2WZ、KM14N2WZ、KF30N2WZ、KF40N2WZ、KF140G3Z、KM140G3Z、KF141G3W、KF100G3W、KF100N2W、KF2G3Z、KM2G3Z、KF2GN2Z、KM2GN2Z、KM4G3Z
50mm ナット付ソケット
KVK¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷適合品番KM13N2、KM14N2、KF30N2、KF40N2、KF141G3、KF100N2、KF100G3、KF140G3、KM140G3、KF2G3、KM2G3、KF2GN2、KM2GN2、KM4G3、KM103N2
グラファイトワイパーブレード 純正対応フレーム
NWB(日本ワイパブレード)(140件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷から4日以内出荷グラファイト粒子が実現したサイレント&スムース! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! 国内生産の純正同等品質。 フレームは2重塗装でサビに強い。
グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き
(2833件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。用途自動車の交換用ワイパーブレードとして取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプグラファイト販売区分業務用
流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KM5011Tシリーズ
KVK¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷から6日以内出荷水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。仕様泡沫吐水、逆止弁、保証書、省施工仕様レバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)適合場所流し台JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)36~38取付け方法台付取付板厚(mm)5~30施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式取付厚(mm)5~30
流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011Jシリーズ
KVK¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から6日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水止水温度調節流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホースクイックファスナーでラクラク施工。 ユニット上面から施工できるのでシンクの下に潜り込まずに立ったままでの簡単ラクラクな施工ができます。適合場所流し台JIS規格JISB2061施工性ブレードホース・クイックファスナー式、上施工タイプ
立カラン締め
カクダイ(11件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロックナットの締付け・取り外し工具です。適合対辺23・25mm用材質鋳鉄対辺(mm)(ハンドル部六角スパナ)12