カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
  • 電気材料(2)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 縫製用品(1)

「g3551」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レザースニーカータイプ安全靴 G3551 ミドリ安全

    レザースニーカータイプ安全靴 G3551

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    優れたクッション性と足裏にフィットする立体成形によりハイクラスの履き心地を実現しました。クッション性に優れた素材を2倍の厚みにした、特別なカップインソールを使用しています。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
    形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)400(26.0cm)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)PEカップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • 玉付ファスナー YKK

    玉付ファスナー

    YKK(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。 サイズ、色も豊富。
    材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
  • NKシリーズ 扉付コンセント+扉付コンセント+3路セット 神保電器

    NKシリーズ 扉付コンセント+扉付コンセント+3路セット

    神保電器
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
    付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別扉付コンセント+扉付コンセント+3路定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15入数(個)1スイッチ定格(A)15/300V
  • 枠付品 神保電器

    枠付品

    神保電器
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から35日以内出荷
  • 磨スッピル S45C半月キー 日之出スッピル製造

    磨スッピル S45C半月キー

    日之出スッピル製造(25件のレビュー)
    86税込95
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
    材質S45C形状半月キー
  • マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造

    マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品

    日之出スッピル製造(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
    形状長キー材質S45C(新JISキー)
  • マシンキーS45C旧JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造

    マシンキーS45C旧JIS平行両角キー定尺品

    日之出スッピル製造(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
    材質S45C形状長キー
  • 磨スッピル 新JIS頭付スッピル 日之出スッピル製造

    磨スッピル 新JIS頭付スッピル

    日之出スッピル製造
    2,998税込3,298
    1パック(12ピース)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
    形状頭付キー材質S45C(新JISキー)
  • 磨スッピル S45C頭付スッピル 日之出スッピル製造

    磨スッピル S45C頭付スッピル

    日之出スッピル製造
    2,998税込3,298
    1袋(12個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
    形状頭付キー材質S45C
  • 磨スッピル ステンレス頭付スッピル 日之出スッピル製造

    磨スッピル ステンレス頭付スッピル

    日之出スッピル製造
    44,980税込49,478
    1袋(12個)ほか
    3日以内出荷
    沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
    材質ステンレス形状頭付キー
  • 磨スッピル S45C長キー (新JIS) 日之出スッピル製造

    磨スッピル S45C長キー (新JIS)

    日之出スッピル製造
    3,998税込4,398
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
    寸法(幅W×高さH)(mm)10×8材質S45C形状長キー長さL(mm)350
  • 磨スッピル ステンレスキー 日之出スッピル製造

    磨スッピル ステンレスキー

    日之出スッピル製造(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
    材質ステンレス形状長キー寸法長さ(L):300長さL(mm)300
  • RS35 ロックスプロケット Nタイプ 椿本チエイン

    RS35 ロックスプロケット Nタイプ

    椿本チエイン
    6,898税込7,588
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)9.525ローラ径(Φmm)5.08