カテゴリ
- 電動工具(1)
- 充電式ディスクグラインダ(1)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 14.4(1)
バッテリー容量(Ah)
- 6
- 2.5(7)
- 4(1)
- 5(4)
穴径(Φmm)
- 15(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 6800(1)
保証期間
- 2年間(1)
充電時間
- 30~45分未満(1)
30~45分未満
厚さ(mm)
- 6(1)
6
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
HiKOKI(ハイコーキ)
「g3610da」の検索結果

14.4V コードレスディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷扱いやすさを追求! 軽くて小さいコードレス 過負荷耐久力が約2.6倍アップ!※G14DSL比 再起動防止機能付き 電池残量表示機能付き コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等全長(mm)302質量(kg)1.8(蓄電池装着時)高さ(mm)ギヤカバー:60無負荷回転数(min-1[r.p.m])6800砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)14.4充電器形名UC18YDL2充電時間(分)約21/約30(実用充電/満充電)充電池タイプ冷却機能付適合バッテリーBSL1460