カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g3pe-235b」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ G3PE omron(オムロン)

    ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ G3PE

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    放熱器一体の小型、スリムタイプ三相ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ
  • ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ omron(オムロン)

    ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ

    omron(オムロン)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    RoHS対応 サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上(メーカー試験条件による) 三相一体型構造でスリム化を実現 形状はDINレール取りつけタイプとねじ取りつけタイプを用意 DINレール取りつけタイプはDINレール取りつけ構造を標準化(適合DINレール:TR35-15Fe(IEC60715)) UL、CSA、EN規格(TUV認定)を取得
    仕様●MTTFd(参考値):1000年以上使用温度範囲(℃)-30~80(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]UL(ファイルNo.E64562)、CSA(ファイルNo.LR35535)、TUV(ファイルNo.R50124433、EN60947-4-3)保護構造IP20定格入力電圧(V)DC12~24保存温度(℃)-30~100(結露、氷結しないこと)絶縁方式フォト・トライアック・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露のないこと)端子構造ねじ端子使用周囲湿度45~85%RH保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)動作表示灯あり(黄)使用電圧範囲(V)DC9.6~30復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル1以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz動作電圧(V)DC9.6以下使用周囲湿度(%RH)45~85
  • ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ G3PEシリーズ omron(オムロン)

    ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ G3PEシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    62日以内出荷から63日以内出荷