カテゴリ
- 制御機器(7)
- ソリッドステート・リレー(5)
- 安全靴・作業靴(3)
- 消臭・通気性インソール(2)
- 船舶用品・漁業資材(60)
- 住設機器(24)
- バイク部品(3)
- 防災用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 電気材料(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)(7)
- ミドリ安全(3)
- ノーリツ(24)
- TENRYU(天龍製鋸)(11)
- AbuGarcia(アブガルシア)(9)
- EverGreen INTERNATIONAL(8)
- JACKALL(ジャッカル)(8)
- TICT(6)
- テイルウォーク(5)
- ALBA(アルバ)(3)
- APIA(アピア)[釣具](3)
- 日東工器(2)
- オンダ製作所(2)
- ヤマリア(YAMASHITA)(2)
- GoldenMean(ゴールデンミーン)(2)
- メロン屋工房(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- まいにち(Mylet)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「g3pe」の検索結果

ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から6日以内出荷放熱器一体の小型、スリムタイプ。サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上。UL、CSA、EN規格(Tü;V認定)を取得。
ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ G3PE
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から51日以内出荷放熱器一体の小型、スリムタイプ三相ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ
G3PEカップインソール
ミドリ安全¥769税込¥8461足当日出荷から5日以内出荷かかと部は厚めに設計しており高いクッション性の効果が長持ちする新素材を採用しています。用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)材質合成材/PE色ブラック
G3PEカップインソール 静電
ミドリ安全¥999税込¥1,0991足当日出荷から5日以内出荷かかと部は厚めに設計しており高いクッション性の効果が長持ちする新素材を採用しています。 体内の静電気を足から靴へと逃す静電靴専用です。用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)材質合成材/PE色イエロー
靴備品 G3PEカップインソール静電 26cm
ミドリ安全¥1,098税込¥1,2081足当日出荷かかと部は厚めに設計しており高いクッション性の効果が長持ちする新素材を採用しています。体内の静電気を足から靴へと逃す静電靴専用です。用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)トラスコ品番247-7419材質合成材/PE色イエロー適合サイズ(cm)靴:26
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ
omron(オムロン)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から62日以内出荷RoHS対応 サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上(メーカー試験条件による) 三相一体型構造でスリム化を実現 形状はDINレール取りつけタイプとねじ取りつけタイプを用意 DINレール取りつけタイプはDINレール取りつけ構造を標準化(適合DINレール:TR35-15Fe(IEC60715)) UL、CSA、EN規格(TUV認定)を取得仕様●MTTFd(参考値):1000年以上使用温度範囲(℃)-30~80(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]UL(ファイルNo.E64562)、CSA(ファイルNo.LR35535)、TUV(ファイルNo.R50124433、EN60947-4-3)保護構造IP20定格入力電圧(V)DC12~24保存温度(℃)-30~100(結露、氷結しないこと)絶縁方式フォト・トライアック・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露のないこと)端子構造ねじ端子使用周囲湿度45~85%RH保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)動作表示灯あり(黄)使用電圧範囲(V)DC9.6~30復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル1以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz動作電圧(V)DC9.6以下使用周囲湿度(%RH)45~85
ソリッドステート・リレー G3S/G3SD
omron(オムロン)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から62日以内出荷超小型で1Aまで開閉可能。 形状はデュアルインラインパッケージ(DIP)の小型。 形G6B電磁リレーと端子は同一配置、用途に応じて混在使用可能。 集合取りつけ、集合放熱器の実装が可能。 AC負荷用とDC負荷用を品揃え。 入力と出力間はAC2500Vの高アイソレート。 バリスタ内蔵により、外来サージの吸収効果があります(AC開閉用)。 RoHS適合。
RS Pro 多芯ケーブル, 3芯, シールド有, 100m
RS PRO¥17,980税込¥19,7781リール(100m)当日出荷仕様コア数 = 3断面積 = 0.22 mm2遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽長さ = 100m外径 = 4mm許容電流値 = 1 Aシース色 = グレーコアストランド = 7/0.2 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG燃焼挙動 = 難燃性許容電圧 = 300 Vシース材質 = 塩化ビニール(PVC)遮蔽タイプ = ホイル断熱材 = PEこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. フォイルシールドされたマルチ導線. ポリエチレンで絶縁された3本の7//0.203 mm (24 a.w.g.)撚り線スズめっき銅導線が、スズめっき銅ドレイン線と一緒にアルミナイズ処理テープに包まれ、グレーのPVCシース、UL style 2093に密閉されています。RoHS指令(10物質対応)対応
ペイントカプラ PE-3P型
日東工器¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷塗装用エアスプレーガンと塗料圧送ホースとの交換作業の効率化を実現。用途塗料用流体溶剤系塗料取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)ステンレス質量(g)31バルブ構造片路開閉型耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
マイレットmini-10 3個セット
まいにち(Mylet)¥5,398税込¥5,9381セット(10回分×3箱)当日出荷【防災士監修】 ”もしも”に備える、ちょうどいい30回分。 ご家庭や小規模オフィスでも無理なく備蓄できる、コンパクト設計の簡易トイレセットです。 省スペースで保管できるのに、しっかり使える安心の30回分。 大便・小便どちらにも対応。 消臭・抗菌に優れた凝固剤が、汚物を素早く固めてニオイをしっかりブロック。 衛生的に使えて、使用後はそのまま可燃ごみへ(※各自治体のルールに従ってください)。 さらに、皮膚刺激性試験・経口毒性試験をクリアした安心設計。 長期保存も可能な10年対応で、いざという時にも頼れる備えです。 企業・官公庁・自治会・マンションなど、全国で多数採用。 信頼されている防災アイテムです。 目安として、1人1日5回使用で、6日分。6名の1日分。 ご家庭なら2名で約3日分の備蓄に最適です。 「備えていてよかった」を実感できる、安心のスタンダード。 今のうちに、しっかり備えておきませんか?用途企業備蓄、災害対策、防災用品、停電による断水時、BCP対策、自治会・マンション備蓄使用可能回数30回分セット内容抗菌性凝固剤(7g)10袋×3、排便袋(PE製黒)10袋×3、持ち運び袋(PE製白)10袋×3、ポケットティッシュ2個×3質量(g)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×165×170機能消臭・抗菌保存期間(年)10
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(オート) 屋外据置台設置形
ノーリツ¥259,800税込¥285,7801台4日以内出荷エコジョーズ、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、ターボ給湯、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルで対応、RC-J1**PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS接続基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3シリーズのみに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプオート形式フリー設置型ガスの種類12A・13Aリモコン別売設置形態屋外据置台設置形給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合号数24号
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(オート) 屋外壁掛形
ノーリツ¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷から11日以内出荷エコジョーズ、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、ターボ給湯、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルで対応、RC-J1**PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS接続基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3シリーズのみに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプオート形式フリー設置型リモコン別売設置形態屋外壁掛形給水・給湯接続R1/2(15A)グリーン購入法適合号数20号
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(オート) 屋外壁掛形
ノーリツ¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷エコジョーズ、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、ターボ給湯、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルで対応、RC-J1**PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS接続基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3シリーズのみに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプオート形式フリー設置型リモコン別売設置形態屋外壁掛形給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合号数24号
ガス温水暖房付ふろ給湯器(オート) 屋外壁掛形
ノーリツ¥159,800~税込¥175,780~1台4日以内出荷から11日以内出荷エコ運転、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルでで対応、RC-J1□□PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS雪像基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3系マルチリモコンに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態屋外壁掛形給水・給湯接続R1/2号数16号
ガス温水暖房付ふろ給湯器(オート) PS扉内上方排気延長形
ノーリツ¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷から11日以内出荷エコ運転、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルでで対応、RC-J1□□PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS雪像基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3系マルチリモコンに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプオート形式設置フリー形ガスの種類12A・13Aリモコン別売設置形態PS扉内上方排気延長形給水・給湯接続R3/4号数24号
ガス温水暖房付ふろ給湯器(オート) PS扉内後方排気延長形
ノーリツ¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷から11日以内出荷エコ運転、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルでで対応、RC-J1□□PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS雪像基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3系マルチリモコンに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態PS扉内後方排気延長形給水・給湯接続R3/4号数24号
ガス温水暖房付ふろ給湯器(オート) 屋外壁掛形
ノーリツ¥189,800~税込¥208,780~1台4日以内出荷から11日以内出荷エコ運転、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルでで対応、RC-J1□□PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS雪像基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3系マルチリモコンに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態屋外壁掛形給水・給湯接続R3/4号数24号
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(フルオート) 屋外壁掛形
ノーリツ¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷から11日以内出荷エコジョーズ、見まもり(プレミアム/スタンダードとRC-G001-3系リモコンの組合せのみ対応)、スマート配管クリーン、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、ターボ給湯、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルで対応、RC-J1**PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS接続基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3シリーズのみに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプフルオート形式フリー設置型リモコン別売設置形態屋外壁掛形給水・給湯接続R1/2(15A)グリーン購入法適合号数20号
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(フルオート) 屋外壁掛形
ノーリツ¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷エコジョーズ、見まもり(プレミアム/スタンダードとRC-G001-3系リモコンの組合せのみ対応)、スマート配管クリーン、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、ターボ給湯、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルで対応、RC-J1**PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS接続基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3シリーズのみに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプフルオート形式フリー設置型リモコン別売設置形態屋外壁掛形給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合号数24号
ガス温水暖房付ふろ給湯器(オート) PS扉内設置形
ノーリツ¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷から11日以内出荷エコ運転、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルでで対応、RC-J1□□PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS雪像基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3系マルチリモコンに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態PS扉内設置形給水・給湯接続R1/2号数16号
ガス温水暖房付ふろ給湯器(オート) PS扉内設置形
ノーリツ¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷から11日以内出荷エコ運転、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルでで対応、RC-J1□□PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS雪像基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3系マルチリモコンに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態PS扉内設置形給水・給湯接続R3/4号数24号
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(フルオート) 屋外据置台設置形
ノーリツ¥239,800税込¥263,7801台4日以内出荷エコジョーズ、見まもり(プレミアム/スタンダードとRC-G001-3系リモコンの組合せのみ対応)、スマート配管クリーン、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、ターボ給湯、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルで対応、RC-J1**PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS接続基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3シリーズのみに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプフルオート形式フリー設置型ガスの種類12A・13Aリモコン別売設置形態屋外据置台設置形給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合号数24号
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(プレミアム) 屋外壁掛形
ノーリツ¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷エコジョーズ、UV運転、見まもり(プレミアム/スタンダードとRC-G001-3系リモコンの組合せのみ対応)、スマート配管クリーン、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、ターボ給湯、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルで対応、RC-J1**PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS接続基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3シリーズのみに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイププレミアム形式フリー設置型接続2温度ヘッダー外付(低温4系統まで)リモコン別売設置形態屋外壁掛形給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合号数24号
ガス温水暖房付ふろ給湯器(フルオート) 屋外壁掛形
ノーリツ¥159,800~税込¥175,780~1台4日以内出荷から11日以内出荷見まもり(スタンダードとRC-G001-3系リモコンの組合せのみ対応)、スマート配管クリーン、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルでで対応、RC-J1□□PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS雪像基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3系マルチリモコンに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプフルオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態屋外壁掛形給水・給湯接続R1/2号数16号
ガス温水暖房付ふろ給湯器(フルオート) PS扉内設置形
ノーリツ¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷から11日以内出荷見まもり(スタンダードとRC-G001-3系リモコンの組合せのみ対応)、スマート配管クリーン、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルでで対応、RC-J1□□PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS雪像基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3系マルチリモコンに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプフルオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態PS扉内設置形給水・給湯接続R3/4号数24号
ガス温水暖房付ふろ給湯器(フルオート) PS扉内設置形
ノーリツ¥179,800~税込¥197,780~1台4日以内出荷から11日以内出荷見まもり(スタンダードとRC-G001-3系リモコンの組合せのみ対応)、スマート配管クリーン、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルでで対応、RC-J1□□PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS雪像基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3系マルチリモコンに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプフルオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態PS扉内設置形給水・給湯接続R1/2号数16号
ガス温水暖房付ふろ給湯器(フルオート) PS扉内後方排気延長形
ノーリツ¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷から11日以内出荷見まもり(スタンダードとRC-G001-3系リモコンの組合せのみ対応)、スマート配管クリーン、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルでで対応、RC-J1□□PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS雪像基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3系マルチリモコンに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプフルオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態PS扉内後方排気延長形給水・給湯接続R3/4号数24号
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(プレミアム) 屋外壁掛形
ノーリツ¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷から11日以内出荷エコジョーズ、UV運転、見まもり(プレミアム/スタンダードとRC-G001-3系リモコンの組合せのみ対応)、スマート配管クリーン、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、ターボ給湯、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルで対応、RC-J1**PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS接続基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3シリーズのみに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイププレミアム形式フリー設置型接続2温度ヘッダー外付(低温4系統まで)リモコン別売設置形態屋外壁掛形給水・給湯接続R1/2(15A)グリーン購入法適合号数20号
ガス温水暖房付ふろ給湯器(フルオート) PS扉内上方排気延長形
ノーリツ¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷見まもり(スタンダードとRC-G001-3系リモコンの組合せのみ対応)、スマート配管クリーン、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルでで対応、RC-J1□□PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS雪像基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3系マルチリモコンに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプフルオート形式設置フリー形ガスの種類12A・13Aリモコン別売設置形態PS扉内上方排気延長形給水・給湯接続R3/4号数24号
ガス温水暖房付ふろ給湯器(フルオート) 屋外壁掛形
ノーリツ¥189,800~税込¥208,780~1台4日以内出荷から11日以内出荷見まもり(スタンダードとRC-G001-3系リモコンの組合せのみ対応)、スマート配管クリーン、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルでで対応、RC-J1□□PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS雪像基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3系マルチリモコンに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプフルオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態屋外壁掛形給水・給湯接続R3/4号数24号
ペイントカプラ PE-3S型
日東工器¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷から4日以内出荷塗装用エアスプレーガンと塗料圧送ホースとの交換作業の効率化を実現。用途塗料用流体溶剤系塗料取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)アルミニウム質量(g)48使用温度範囲(℃)0~+50バルブ構造片路開閉型材質(シール)ふっ素樹脂耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
WB24型 ダブルロックバルブ ナット付アダプター
オンダ製作所¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から6日以内出荷ボールバルブ内蔵の樹脂管用ワンタッチ継手。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587最高許容圧力(MPa)1
WB24型 ダブルロックバルブ ナット付アダプター 首長ハンドル
オンダ製作所¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から5日以内出荷ボールバルブ内蔵の樹脂管用ワンタッチ継手。首長タイプで保温材処理後のハンドル操作も容易です。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587最高許容圧力(MPa)1
ユニロック 舌苔取り クリーンタング ファミリー用3色セット
ユニロック¥799税込¥8791セット5日以内出荷グリーン・ピンク・ブルー 各1本 計3本のセットです。サイズ/ 幅4×奥行0.5×高さ9.8cm。材質/ 超軟質ポリエチレン。重量/ 5g用途・ソフト樹脂使用で「オエッ」となりにくい。・舌にのせて軽く擦るだけで、簡単に舌苔がとれます。・エッジ部はソフトタッチのU面と少しシャープなV面がありますのでお好みに応じてご利用になれます。