カテゴリ
- 制御機器(3)
- ソリッドステート・リレー(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 消臭・通気性インソール(2)
- 科学研究・開発用品(6)
- 梱包用品(3)
- 保管用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)(3)
- ミドリ安全(3)
- エスコ(14)
- 日東工器(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- アズワン(1)
- 日本緑十字社(1)
- ユタカメイク(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- まいにち(Mylet)(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
「g3pe」の検索結果

ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から6日以内出荷放熱器一体の小型、スリムタイプ。サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上。UL、CSA、EN規格(Tü;V認定)を取得。
ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ G3PE
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から51日以内出荷放熱器一体の小型、スリムタイプ三相ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ
G3PEカップインソール
ミドリ安全¥769税込¥8461足当日出荷から5日以内出荷かかと部は厚めに設計しており高いクッション性の効果が長持ちする新素材を採用しています。用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)材質合成材/PE色ブラック
G3PEカップインソール 静電
ミドリ安全¥999税込¥1,0991足当日出荷から5日以内出荷かかと部は厚めに設計しており高いクッション性の効果が長持ちする新素材を採用しています。 体内の静電気を足から靴へと逃す静電靴専用です。用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)材質合成材/PE色イエロー
靴備品 G3PEカップインソール静電 26cm
ミドリ安全¥1,098税込¥1,2081足当日出荷かかと部は厚めに設計しており高いクッション性の効果が長持ちする新素材を採用しています。体内の静電気を足から靴へと逃す静電靴専用です。用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)トラスコ品番247-7419材質合成材/PE色イエロー適合サイズ(cm)靴:26
ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ
omron(オムロン)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から62日以内出荷RoHS対応 サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上(メーカー試験条件による) 三相一体型構造でスリム化を実現 形状はDINレール取りつけタイプとねじ取りつけタイプを用意 DINレール取りつけタイプはDINレール取りつけ構造を標準化(適合DINレール:TR35-15Fe(IEC60715)) UL、CSA、EN規格(TUV認定)を取得仕様●MTTFd(参考値):1000年以上使用温度範囲(℃)-30~80(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]UL(ファイルNo.E64562)、CSA(ファイルNo.LR35535)、TUV(ファイルNo.R50124433、EN60947-4-3)保護構造IP20定格入力電圧(V)DC12~24保存温度(℃)-30~100(結露、氷結しないこと)絶縁方式フォト・トライアック・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露のないこと)端子構造ねじ端子使用周囲湿度45~85%RH保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)動作表示灯あり(黄)使用電圧範囲(V)DC9.6~30復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル1以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz動作電圧(V)DC9.6以下使用周囲湿度(%RH)45~85
冷感アームカバー 接触冷感×耐切創 プロテクター ブラック 20cm
日本緑十字社¥1,498税込¥1,6481双当日出荷「快適」(接触冷感)と「安心」(耐切削)が1つになりました。 そのままでもひんやり!濡らして振ればさらに冷たいプロテクター(アームカバー)です。 濡らす→振るで何度でも冷たさが復活します。仕様●長さ(cm):20●質量:50g●接触冷感×耐切創●接触冷感性(q-max)0.298●耐切創レベル3C●色:ブラック●材質:高分子ポリエチレン糸100%アズワン品番67-3048-11
RS Pro 多芯ケーブル, 3芯, シールド有, 100m
RS PRO¥17,980税込¥19,7781リール(100m)当日出荷仕様コア数 = 3断面積 = 0.22 mm2遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽長さ = 100m外径 = 4mm許容電流値 = 1 Aシース色 = グレーコアストランド = 7/0.2 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG燃焼挙動 = 難燃性許容電圧 = 300 Vシース材質 = 塩化ビニール(PVC)遮蔽タイプ = ホイル断熱材 = PEこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. フォイルシールドされたマルチ導線. ポリエチレンで絶縁された3本の7//0.203 mm (24 a.w.g.)撚り線スズめっき銅導線が、スズめっき銅ドレイン線と一緒にアルミナイズ処理テープに包まれ、グレーのPVCシース、UL style 2093に密閉されています。RoHS指令(10物質対応)対応
ペイントカプラ PE-3P型
日東工器¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷塗装用エアスプレーガンと塗料圧送ホースとの交換作業の効率化を実現。用途塗料用流体溶剤系塗料取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)ステンレス質量(g)31バルブ構造片路開閉型耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
マイレットmini-10 3個セット
まいにち(Mylet)¥5,398税込¥5,9381セット(10回分×3箱)当日出荷【防災士監修】 ”もしも”に備える、ちょうどいい30回分。 ご家庭や小規模オフィスでも無理なく備蓄できる、コンパクト設計の簡易トイレセットです。 省スペースで保管できるのに、しっかり使える安心の30回分。 大便・小便どちらにも対応。 消臭・抗菌に優れた凝固剤が、汚物を素早く固めてニオイをしっかりブロック。 衛生的に使えて、使用後はそのまま可燃ごみへ(※各自治体のルールに従ってください)。 さらに、皮膚刺激性試験・経口毒性試験をクリアした安心設計。 長期保存も可能な10年対応で、いざという時にも頼れる備えです。 企業・官公庁・自治会・マンションなど、全国で多数採用。 信頼されている防災アイテムです。 目安として、1人1日5回使用で、6日分。6名の1日分。 ご家庭なら2名で約3日分の備蓄に最適です。 「備えていてよかった」を実感できる、安心のスタンダード。 今のうちに、しっかり備えておきませんか?用途企業備蓄、災害対策、防災用品、停電による断水時、BCP対策、自治会・マンション備蓄使用可能回数30回分セット内容抗菌性凝固剤(7g)10袋×3、排便袋(PE製黒)10袋×3、持ち運び袋(PE製白)10袋×3、ポケットティッシュ2個×3質量(g)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×165×170機能消臭・抗菌保存期間(年)10
広口ポリ容器(中蓋付) EA508AJシリーズ
エスコ¥1,250税込¥1,3751個翌日出荷仕様●容量(L):3●胴径(mm):145●高さ(mm):300●入数:1個●材質:ポリエチレン●フタ内径:85mm●重量:264g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
ポリエチレンロープ(三つ打ち EA628MTシリーズ
エスコ(1件のレビュー)¥930税込¥1,0231個翌日出荷各種ネット資材の補助ロープなどに。耐水性に優れた、屋外作業向けロープです。仕様●サイズ:Φ3.0mm×50m●引張強度:0.88kN●材質:ポリエチレン●構造:三つ打ち●カラー:黒●重量(g):270
ポリエチレンロープ(三つ打ち EA628MTシリーズ
エスコ¥930税込¥1,0231個翌日出荷各種ネット資材の補助ロープなどに。耐水性に優れた、屋外作業向けロープです。仕様●サイズ:Φ3.0mm×50m●引張強度:0.88kN●材質:ポリエチレン●構造:三つ打ち●カラー:緑●重量(g):270
ポリタンク(青/ノズル無)10L EA508AT-312シリーズ
エスコ¥8,350税込¥9,1851セット(3個)翌日出荷灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)仕様●容量(L):10●サイズ(W×D×H)mm:310×150×330●入数:3個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:ブルー●重量:764g●パッキン付
混合タンク・プラグ付 EA115MSシリーズ
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌日出荷濃縮液と水の比率は洗剤に記載されている比率をご確認ください。仕様●仕様:プラグ付●容量(L):0.9●サイズ(mm):Φ127×228(H)●重量(g):500●材質:ポリエチレン●接続ねじ:3/4"NHオス●タンク内フィルター付●計量ダイヤル付●タンクの側面に目盛付
工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズ
エスコ¥960税込¥1,0561本翌日出荷不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。仕様●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:3μm●全長(mm):250●重量(g):160g
工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ
エスコ¥1,920税込¥2,1121本翌日出荷。不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
ポリタンク(赤/ノズル無)10L EA508AT-311シリーズ
エスコ¥8,350税込¥9,1851セット(3個)翌日出荷灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)仕様●容量(L):10●サイズ(W×D×H)mm:310×150×330●入数:3個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:レッド●重量:764g●パッキン付
クッション封筒
エスコ¥1,300~税込¥1,430~1パック(10枚)翌日出荷クラフト紙に間伐材を使用したエアークッション入りの封筒です。封筒とエアークッションは部分的に糊付けされているので容易に分別できます。封筒のとじしろにはあらかじめ両面テープがついているので簡単に封が閉じられます。
ブルーシート(#2500/防炎) EA911ABシリーズ
エスコ¥2,460~税込¥2,706~1枚翌日出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。色ブルー
ジャンボバドミントンセット
CAPTAIN STAG¥1,998税込¥2,1981セット翌々日出荷小さなお子様でも簡単に扱えるジャンボバドミントン。材質ラケットフレーム=鉄、ガット=ナイロン、グリップ=木、シャトル:ポリエチレン・EVA、ボール:発泡ウレタン、収納袋:ポリ塩化ビニル重量/ラケット157g、シャトル30g、ボール3g適合年齢(歳)6歳以上
PE軽トラックシート 1.74m×2.4m
ユタカメイク¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷ポリエチレン製の簡易シート。、短期使用タイプ。仕様●サイズ:1.74m×2.4m●厚み:0.16mm●質量:700g●色:グリーン●材質:ポリエチレン●適用車種:軽トラック●形状:平張り●付属品:ゴムロープ10本●耐用期間:約3~6ヶ月(目安)●製造国:中国アズワン品番67-7069-37![3変化スライム アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80948064-250516-02.jpg)
3変化スライム
アーテック[学校教材・教育玩具]¥600税込¥6601セット3日以内出荷いろんな種類のスライムの質感の違いを楽しめる。1つのキットで3種類のスライムが作れる。材質:PP、ABS、PE、ねんど。サイズ:145×90×40mm。セット内容:PVAのり60g×1、ホウ砂×1、ATねんど白セット、試験管15ml×1、薬さじ×1用途手軽にできる科学実験キットとして。理科への興味を引き出す活動やワークショップに。セット内容PVAのり60g×1、ホウ砂×1、ATねんど白セット、試験管15mL×1、薬さじ×1材質PP、ABS、PE、ねんど寸法(mm)145×90×40荷姿ヘッダー付化粧箱入
廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 用オプション
アズワン¥25,200税込¥27,7201セット3日以内出荷廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。仕様適合チューブ径:1/16インチ・1/8インチ・内径Φ10mmタンク容量(L)20
ペイントカプラ PE-3S型
日東工器¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷から4日以内出荷塗装用エアスプレーガンと塗料圧送ホースとの交換作業の効率化を実現。用途塗料用流体溶剤系塗料取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)アルミニウム質量(g)48使用温度範囲(℃)0~+50バルブ構造片路開閉型材質(シール)ふっ素樹脂耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]

































![3変化スライム アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80948064-250516-02.jpg)