カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g3s4-d1 dc24」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターミナルSSR G3S4 omron(オムロン)ターミナルSSR G3S4omron(オムロン)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から61日以内出荷
小型SSR(形G3S、4個搭載)とソケット、放熱器を一体化した使いやすい構造の集合SSR 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用
質量(g)約95絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80ただし、氷結しないこと))復帰電圧DC1V以上耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC 2000 50/60Hz使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能
関連キーワード
dc24 dc12特集