カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み

「g3vm-61er」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G3VM-201G□ / S5 omron(オムロン)

    G3VM-201G□ / S5

    omron(オムロン)
    889税込978
    1個ほか
    31日以内出荷から81日以内出荷
    負荷電圧 20V/30V/40V/60V/100V。20V品:連続負荷電流(最大) 4A(8A)*。30V品:連続負荷電流(最大) 5A(10A)*。40V品:連続負荷電流(最大) 3.5A(7A)*。60V品:連続負荷電流(最大) 4A(8A)*。100V品:連続負荷電流(最大) 3.5A(7A)**( )の値はC接続の場合。負荷電圧 20V/30V/40V/60V/100V。20V品:連続負荷電流(最大) 4A(8A)*。30V品:連続負荷電流(最大) 5A(10A)*。40V品:連続負荷電流(最大) 3.5A(7A)*。60V品:連続負荷電流(最大) 4A(8A)*。100V品:連続負荷電流(最大) 3.5A(7A)*。*( )の値はC接続の場合