カテゴリ
- 農業機械(180)
- ねじ・ボルト・釘(59)
- パソコン/周辺機器(56)
- メカニカル部品(52)
- 制御機器(45)
- 切削工具(37)
- 自動車補修部品(30)
- 測定用品(29)
- 機構部品(28)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 日用品(10)
- 作業服(9)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 事務用品(8)
- 家電(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 農業・園芸資材(6)
- バイク部品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 作業工具(5)
- 救急・衛生(4)
- 学童・教育用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 物流用品(3)
- 電気材料(3)
- 建築金物(3)
- カー用品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 清掃用品(2)
- 住設機器(2)
- 自転車部品(2)
- 食品・飲料(2)
- 空圧工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(143)
- 大阪魂(58)
- ニッセイ(34)
- 永田製作所(16)
- ケナメタル(12)
- 第一計器(12)
- CKD(11)
- 渡辺電機工業(11)
- 麻場(9)
- エスコ(8)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(8)
- SUS(エスユーエス)(8)
- NETGEAR(8)
- GRACE ENGINEER’S(8)
- コガネイ(7)
- NOK(7)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- ダイヤトレンド(7)
- NEC(6)
- ブランドをもっと見る
「g4-25」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
ボードアンカーG4
Y'sGOD(30件のレビュー)¥699税込¥7691袋(25本)当日出荷4つの支点でガッチリ止まる! 取付ネジが、アンカーのセンターにまっすぐ入る! 360度均等にロック! ドライバー1本で施工完了 GL工法使用可能! 使用ネジは3mm~4mmまでOK!材質ガラス繊維入り・ナイロン66長さ(mm)25.7十字穴番号No.2ねじ頭径(mm)12.5
フィット棚柱
SPG(サヌキ)(14件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(4本)当日出荷薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。 薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。用途クローゼット等の収納スペース作成に材質SUS430幅(mm)10厚さ(mm)3耐荷重(kg)(4個)60仕上NO.4(地色)
Oリング フッ素 4DG
NOK¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質JIS4種D FKM(フッ素ゴム)種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)線径(Φmm)5.7±0.13機能耐熱、耐油、耐燃料油硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
PXベルト P5M形
椿本チエイン(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から92日以内出荷つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。材質ゴム種類PXベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6
フレキシブルライン
ODELIC(オーデリック)¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷リモコンでRGBカラー演出ができるフレキシブルライト。ドットレスの美しい光、IP67の安心構造仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可種別電源線・エンドキャップ付幅(mm)□25取付屋内外兼用材質(本体)樹脂タイプドットレス・トップビュータイプ種類器具:LED一体型電圧(V)24構造防雨型使用周囲温度(℃)-40~55防塵防水性能IP67ランプの種類LED光源色RGBカラー光源寿命50000時間調光率(%)連続調光100-1・RGB調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル
THECUT¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス表面処理G(TiNコーティング)ドリルのシンニング形状Xシャンク形状エンドミルシャンク加工内容穴加工
Oリング 1AG
NOK¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種類G形固定用使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)線径(Φmm)5.7±0.13硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
SU ロールタップ SURZ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工仕様●ひっかかり率:90材質HSS-P形状下穴:止り規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティング食付2P凸数4
SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ
KHK(小原歯車工業)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から11日以内出荷種別歯研スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20°熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 2級歯面硬度55~60HRC歯数比1
ウルトラPXベルト UP5M形
椿本チエイン(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から92日以内出荷PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6
Samsung Galaxy Z Fold8 Black Hoops
PanzerGlass¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷カメラレンズを強化ガラスとメタルフレームがしっかり保護用途治具付で簡単装着
1/4"( 6.35mm) オフセットリンク(ステンレス/2個)
エスコ¥1,050税込¥1,1551個翌日出荷チェーンを奇数リンクにする際に、使用して下さい。適合EA967EG-25/80用エスコ品番EA967EG-425材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.2列数1番手#25
ステンレス用エンドミルシャンクドリル
THECUT¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から3日以内出荷X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現 エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現 各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応仕様穴加工・シンニング先端角(°)125表面処理TiNコーティング
非鉄用ロールタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロールタップです。用途止り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
ハイパー 250g A4 (25枚入)
伊東屋(2件のレビュー)¥899税込¥9891パック(25枚)当日出荷厚さ(mm)0.25サイズA4紙質中性紙坪量(g/m2)250印刷方式両面入数25枚適合プリンタカラーレーザープリンタ
Ar.ヘッド マルチロック
Arukazik Japan(アルカジックジャパン)¥519税込¥5711袋(3個×1袋)ほか6日以内出荷*水切りの良いやじり型ヘッド形状が、鋭いダートアクションを演出。 *上下対称のマルチアイ仕様は、ターゲットに応じたアレンジが可能。 *ロングスロート&マイクロバーブが、繊細なバイトも逃さず捕える。 *ラウンド型のベンドカーブは、ファイト時に掛かる負荷を分散。フォールディング性能も優れています。 *多彩なリグでの使用を想定したラインナップ。用途「拡張性」を備えたマルチ・スタンダード! ラインとゲームでは、実に様々なターゲットと出会うことが出来ます。アジ、メバルはもちろん、サバやカマス、小型の根魚など、ライトゲームは多くの魚たちと触れ合います。魚種ごとの食性や、時には同魚種でもコンディションの違いによってアプローチを求められるシーンは決して少なくありません。「マルチロック」のヘッドの備えた2つのアイは、そんな幅広いライトゲームシーンに対応する「拡張性」を発揮します。まさにマルチパーパスなジグヘッドと言えます。材質鉛製色NSブラック
Ar.ヘッド ラウンドロック
Arukazik Japan(アルカジックジャパン)¥489税込¥5381袋(5個×1袋)ほか6日以内出荷*あらゆるライトゲームで活躍するベーシック形状。 *鋭いポイントで繊細なバイトも逃さず捕えるロングスロート&マイクロバーブ設計。 *ラウンド型のベンドカーブは、ファイト時に掛かる負荷を分散。フォールディング性能にも優れています。 *センターバランスのラウンドヘッドは、姿勢を崩しにくい抜群の安定感。 *多彩なリグでの使用を想定したラインナップ。用途鈎は魚との唯一の接点!だからこそ信頼のおけるものを使いたい。魚をかけることを追求し、研究しつくされて生まれてきた様々な「鈎」。しかし、奇をてらうようなカタチのものは時の流れと共に淘汰されていきます。理にかなっているからこそ、スタンダードとして存在する。「ラウンドロック」のコンセプトは、ここにあるのです。材質鉛製色NSブラック
ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS-P形状下穴:止り規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティング食付1P凸数4
...