カテゴリ
- バイク純正部品(352)
- 農業機械(316)
- 制御機器(133)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(84)
- 科学研究・開発用品(75)
- 船舶用品・漁業資材(52)
- 家電(40)
- 測定用品(30)
- 空調・照明・電設資材(28)
- 印刷用紙/インク/印刷機(26)
- パソコン/周辺機器(26)
- メカニカル部品(23)
- FA担当者のオススメ新商品(22)
- 作業服(21)
- 作業工具(19)
- 自動車純正部品(17)
- 接着剤・補修材(15)
- 物流用品(13)
- オフィス家具(13)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 塗料(11)
- 機構部品(11)
- バイク部品(8)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- ヘルスケア(7)
- 自動車補修部品(7)
- 切削工具(7)
- 梱包用品(6)
- 日用品(6)
- 清掃用品(6)
- 医療(6)
- 事務用品(6)
- 電動工具(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 卓上消耗品(5)
- 防災用品(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 防犯用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 介護用品(3)
- 洗車・清掃(3)
- 厨房用品(2)
- 溶接用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 救急・衛生(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 研磨材(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 食品・飲料(2)
- 農具(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- Asahicho(旭蝶繊維)(11)
- BIGM(丸山製作所)(254)
- CKD(47)
- EpoChemical(11)
- Manfrotto(12)
- MURATA(村田製作所)(49)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- RS PRO(13)
- SMC(28)
- Thermo Fisher Scientific(10)
- アイリスオーヤマ(13)
- アズワン(12)
- エスコ(12)
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース](9)
- サンワサプライ(23)
- タカチ電機工業(20)
- ホンダ(441)
- 自重堂(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「g4000」の検索結果

F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0
F.P.(エフ・ピー・ツール)(5件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷TiNコーティングを施している為、従来のハイスマシン、チャッキングリーマに比べて切削速度及び耐久力が2倍以上。真円度及び面粗度抜群。シャンク径はエンドミルシャンクを採用。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンク表面処理TiNコーティングコーティングTiNコーティングシャンク径公差h7刃径公差(mm)0~+0.005
ベアリング・グリッププーラーセット
スーパーツール¥67,980税込¥74,7781セット当日出荷すき間のないベアリングやギヤなどの引き抜きに最適です。径の大きなプーリーの引き抜きに最適なプーラセットです。
GLOO テープのり リフィル(しっかり)
コクヨ(1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷ヘッドがルーペのようにくるりと回って本体に収まることで、コンパクトに持ち運べるテープのりです。 ヘッドの収納と連動して自動的にフタが閉まるため、キャップの紛失や閉め忘れを防ぎつつ、ゴミが内部に入り込みづらく、粘着面にもホコリが付着しにくい構造になりました。 また、テープのりを使う際、「人差し指で押さえつけるように持つ人」と「全体を握るようにして持つ人」の2タイプがいることから、ヘッドを異なる2種の角度で固定し、2通りの持ち方ができるように設計。 のりにはドット状に粘着する独自の加工技術を使い、のり切れの良さとしっかりとした接着力を両立させました。 これにより、デスクに置く動作だけで吸着、リング部を持ち上げることで軽い力で離れるようになり、テープカッターを使う一連の作業が自然と片手で行えるように。 また、軽い力でキレイにまっすぐ切れる特殊加工を施した微細刃を使用するなど、要求される基本性能の向上も忘れず仕上げました。材質本体ケース・つめ替えケース:R-ABS粘着タイプ強粘着商品タイプ本体(詰め替え式)繰り返し・詰め替え対応
Lグリップミニ
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷ハンドル部にはビットを収納できます。(55mmまで)質量(g)220最大トルク(N・m)65付属ビットスリスタビット(+)2×35:1本、両頭ビット(+)2×45:1本
4000g(0.1g) 電子はかり
エスコ¥36,700税込¥40,3701個当日出荷ひょう量(g)4000最小目盛(g)0.1エスコ品番EA715AD-13幅(mm)190質量(kg)1.5高さ(mm)53種類電子はかり奥行(mm)218電源AC100V(ACアダプター)表示7セグメント液晶表示 バックライト付(文字高16mm)再現性0.1g(標準偏差)型番EK-4100iサンプル数(個)5、10、25、50、100計量皿寸法(mm)133×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53表示形式デジタル使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2gパーセントモード/100%登録最小質量(g)10感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)計量皿形状角皿材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g表示書換回数10回/秒校正分銅値(出荷時設定)4000最大計数量(個)40000バッテリー動作時間約9時間(バックライトオフ時)
石灰乾燥剤 ドライカル
鳥繁産業¥12,980税込¥14,2781箱(4000個)5日以内出荷ドライカルは石灰(酸化カルシウム)を主原料にした食品用強力乾燥剤です。NSKK(日本石灰乾燥剤協議会)に準拠した包材を使用して製品設計されています。外気湿度の高低に関わらず、すばやく湿気を吸収して自重の30%の吸収能力を示します。石灰の特性上、湿気を吸うと体積が大きくなり、袋が膨らみます。おかき、飴、海苔、干し椎茸などに。使用目安:食品の重さに対して10分の1~20分の1。使用可能な包材:バリアOP/CP、KOP/CP、バリアPET/PE、PET/AL/PEなど主原料酸化カルシウム
水中汚水ポンプ AMG4000
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷水中汚水ポンプ 軽くて、パワフル サビに強い樹脂ボディ 長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに付属品竹の子(32/40/50mm一体ダイプ)、コネクタ、ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用)、吊下げ用ロープ(10m)質量(kg)3.7電流(A)4.7消費電力(W)420コード長さ(m)5.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×178×305機能汚水用保証期間1年運転水位(mm)(開始)120残水位(mm)20運転可能最低水位(mm)20粒径(mm)(最大通過)8水深(m)使用可能:5
滅菌採水瓶 TGシリーズ
栄研化学¥12,980税込¥14,2781箱(100袋×1個)翌々日出荷広口スクリューキャップですので採取しやすく、密閉して運搬する際に便利です。チオ硫酸ナトリウムを含有していますので、塩素を中和します。材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)容量(mL)100(ハイポ入)寸法(Φ×mm)54×84アズワン品番1-9475-02
B4000G バドミントンラケット
ヨネックス(YONEX)¥2,698税込¥2,9681本6日以内出荷から7日以内出荷軽量でレジャーに最適。専用ケース付き。張上。仕様推奨張力(lbs)ガット張り強度:16~20その他【グリップ】G4材質フレーム:アルミニウム、シャフト:スチール、ジョイント:アルミT型ジョイント長さ(mm)664質量(g)平均105以下
4000g/58x840mm スレッジハンマー(ノンスパーキング)
エスコ¥81,800税込¥89,9801本当日出荷滑りにくいエルゴグリップ仕様滑りにくいエルゴグリップ材質ヘッド:アルミニウム青銅柄:ファイバーグラス全長(mm)840頭部寸法(mm)58×58頭質量(g)4000
ペール缶用グリスポンプ用キャリー
サモア¥24,980税込¥27,4781台当日出荷市販の16~18kg缶にセットできます。用途ペール缶運搬用。トラスコ品番137-9049品名SG4170用 キャリー SGCR01(SG4000)全幅(mm)380全高(mm)1070危険物の類別非危険物
生分解性高性能潤滑剤パワーグリーン
BALBIS(バルビス)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷【グリーン調達対応】 RoHS指令関連禁止物質・環境負荷化学物質等の使用規制に対応。 【環境保護】 生分解性の高いベースオイルを用いることにより水や土壌の環境負荷を最大限に軽減しています。 塩素系添加剤を使用していないので、ダイオキシンも発生せず、PRTR法にふれません。 過酷環境に耐える高性能 独自のフッ素樹脂密着技術により長寿命を実現します。 -50~250℃の環境下で使用できます。 ほとんどのゴムやプラスチックに対して影響がありません。 「浸透」「洗浄」「防錆」「非固着性」効果を併せもちます。使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤使用可能温度範囲-50℃~250℃粘度(at40℃mm2/s)10.5(JIS K2283)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L比重(at15℃)0.88(JIS K2249)表面張力(mN/m)29.2at20℃(dunouy法)特性潤滑試験データ(ファレックス)1000kgf以上、(四球at200rpm(JIS K2519-4.1))98N以上危険物の性状非水溶性原液量(mL)319
フレキシブルライン
ODELIC(オーデリック)¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷リモコンでRGBカラー演出ができるフレキシブルライト。ドットレスの美しい光、IP67の安心構造仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可種別電源線・エンドキャップ付幅(mm)□25取付屋内外兼用材質(本体)樹脂タイプドットレス・トップビュータイプ種類器具:LED一体型電圧(V)24構造防雨型使用周囲温度(℃)-40~55防塵防水性能IP67ランプの種類LED光源色RGBカラー光源寿命50000時間調光率(%)連続調光100-1・RGB調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
熟練工ブラシレス電動ドライバー
ハイオス¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷これで、誰でも熟練工に。 モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムでより高精度に検出します。 異種ネジの混入やネジ浮きを見逃しません。 ダイレクトティーチングにより設定が簡単になりました。 ネジ締め本数をディスプレイ表示します。 シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。コード長さ(m)2
アルミグリップ
ALCANhands¥5,298~税込¥5,828~1セット(2本)5日以内出荷ハイグレードアルミダイキャスト製グリップ。 Φ22.2mmとΦ25.4mmの両タイプをご用意いたしました。これによりハーレーから国産車まで幅広く対応が可能となりました。 商品はアルミダイキャスト製で、純正ゴムグリップが1本当り約50gに対して、本商品は約180g~280g(製品により異なります)と重量感溢れる、ダイナミックな仕上がりとなっています。また表面処理はメッキ仕上げとなっており、腐食に強くドレスアップ性にも優れています。
乾燥剤 シリカゲル SP 箱タイプ
鳥繁産業¥13,980税込¥15,3781箱(4000個)5日以内出荷梱包内の防湿、乾燥に幅広く役立つ強力な乾燥剤です。食品全般、薬品の乾燥保管など幅広く使われています。包装用乾燥剤として、唯一、日本産業規格(JIS Z 0701)に認定されています。SPタイプは中が見えて、通気性がゆるやかなPETフィルム包装です。おかき、クッキー、飴などの食品や医薬品の乾燥・防湿保管に。二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。湿度検知剤としての青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。使用目安:食品の重さに対して、1/20~1/25。使用可能な包材:OPP/CPP、バリアOP/CP、バリアPET/CP、PET/AL/PEなどpH値4~5主原料二酸化ケイ素
カウンター内蔵ドライバー
ハイオス¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷長さ(mm)206質量(kg)0.37回転数(min-1[r.p.m])Low:690、High:1000グリップ径(Φmm)32.7コード長さ(m)2ねじ締め能力(mm) 小ねじ1.4~2.6トルク(N・m)0.1~0.55スタート方式レバースタート式ねじ締め能力(mm) タッピンねじ1.4~2.3適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4、六角シャンク:1/4HEX
コロカットMB 溝入れ用超硬ヘッド 1025
サンドビック¥64,980税込¥71,4781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に最適です。工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。用途溝入れ加工用。被削材PMKNSコーティングTIALN+TIN材種1025
...