カテゴリ
- 農業機械(117)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(82)
- 制御機器(46)
- 学童・教育用品(35)
- 科学研究・開発用品(22)
- パソコン/周辺機器(22)
- 切削工具(20)
- メカニカル部品(18)
- 自動車補修部品(16)
- 作業工具(16)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 機構部品(12)
- 自転車部品(10)
- 測定用品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 事務用品(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 建築金物(5)
- バイク部品(4)
- 物流用品(4)
- 電気材料(4)
- 安全用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 日用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 作業服(3)
- 縫製用品(3)
- 空圧工具(3)
- 厨房用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防犯用品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 家電(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(99)
- CKD(80)
- ナリカ(63)
- ウェルコムデザイン(16)
- ホンダ(14)
- IDEC(和泉電気)(10)
- ワルター(9)
- omron(オムロン)(8)
- 日之出スッピル製造(8)
- 山洋電気(7)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- grunge(グランジ)(7)
- TRUSCO(4)
- ノーブランド(4)
- MOXA(4)
- ELPA(3)
- コクヨ(3)
- BIG DAISHOWA(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「g401」の検索結果

収縮チューブ
(848件のレビュー)¥77税込¥851パック(1m)当日出荷電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
マイコン電動ポット
タイガー魔法瓶(11件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷安心・安全が備わった「省スチーム設計」を搭載!マイコン電動タイプ。 6時間の節電タイマーで電気代お得 98℃・90℃・70℃の3段階で保温温度が選べる 蒸気量約1/3カットの省スチーム沸とう仕様省スチーム沸騰、6時間節電タイマー、自動ロック電動給湯、ワイドパネル水量計、クエン酸洗浄機能、内容器フッ素加工色ホワイト(W)消費電力(W)湯沸かし時 700機能3段階保温設定選択(98・90・70)、,カルキぬき・節約再沸とう、傾斜湯漏れ防止機能、カラだき防止機能RoHS指令(10物質対応)対応
すべり止め手袋 女性用 12双入
ミドリ安全(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(12双)当日出荷トラスコ品番819-2499機能滑り止め付糸本数(本)2素材繊維部:ポリエステル、すべり止め部:塩化ビニール(PVC)性別女性用
グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)
AZ(エーゼット)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881丁当日出荷カートリッジグリス・手詰め兼用です。付属品ハイドロリックニップル用ノズル材質スチール接続ねじ【ノズル】Rc1/8危険物の類別非危険物
壁掛扇
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷仕様引きひもタイプ質量(kg)4.3色グレー角度(°)下56°上0°湿度(%RH)RH80%以下羽根枚数3電源コード(m)2.0消費電力(W)(50/60Hz)57/69使用環境温度(℃)5~40風量調整3段階首振り90°のみ風量(m3/h)(50/60Hz)3840/3960羽根寸法(cm)40平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)3.9/4.0左右首振○上下角度調整○
SanACE 標準DCファン
山洋電気(15件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷から12日以内出荷高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)25質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準
有柄針(柄付針)(プラスチック柄)N
ナリカ¥750税込¥8251個当日出荷解剖の際、細かい部分を調べたり、一部分をおさえたりするときなどに使用する柄付き針です。長さ(mm)針:45、柄:91材質(柄部)プラスチック![爪付き傾斜ブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55783534-170316-04.jpg)
爪付き傾斜ブラケット
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥699~税込¥769~1個当日出荷から9日以内出荷のみこみ寸法0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 PSL加工(PH加工)可用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具付属品クッション適合(振れ止め)SL材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0色クローム角度(°)腕金具0.75アップ材質(ねじ部)(外ネジ部)スチールM6(1.0P:スプリング付)傾斜角度(°)(範囲)0~9(10度間隔)RoHS指令(10物質対応)対応材質(つまみ)亜鉛ダイカスト製材質(クッション)EVA樹脂
フィラゲージ
SK(新潟精機)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌々日出荷防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
SanACE 標準ファン
山洋電気(6件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷から12日以内出荷高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)25質量(g)90種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)60×60
プログレードキズつけにくいキッチンはさみ
下村工業¥2,398税込¥2,6381個当日出荷刃先にナイロン製のガードがついているので、フライパンや食品トレーをキズつけにくい!用途コーティングフライパンを傷つけたくない方に。トラスコ品番472-1385材質刃部:ステンレス刃物鋼、本体:ABS樹脂幅(mm)78高さ(mm)180奥行(mm)12
水中のぞきめがね
ナリカ¥2,950税込¥3,2451個当日出荷取手を握り、レンズ部分を下にして水中に入れ、上からのぞきこんで水中を観察できます。 携帯に便利なストラップ付き。材質プラスチック寸法(mm)220×170×150
ベビーボール球40W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥229~税込¥252~1個当日出荷から5日以内出荷クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。用途店舗などの装飾照明に最適定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
ベビーボール球25W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥229税込¥2521個当日出荷から5日以内出荷クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。用途店舗などの装飾照明に最適定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
GLOO テープのり リフィル(はがせる)
コクヨ¥369税込¥4061個当日出荷ヘッドがルーペのようにくるりと回って本体に収まることで、コンパクトに持ち運べるテープのりです。 ヘッドの収納と連動して自動的にフタが閉まるため、キャップの紛失や閉め忘れを防ぎつつ、ゴミが内部に入り込みづらく、粘着面にもホコリが付着しにくい構造になりました。 また、テープのりを使う際、「人差し指で押さえつけるように持つ人」と「全体を握るようにして持つ人」の2タイプがいることから、ヘッドを異なる2種の角度で固定し、2通りの持ち方ができるように設計。 のりにはドット状に粘着する独自の加工技術を使い、のり切れの良さとしっかりとした接着力を両立させました。 これにより、デスクに置く動作だけで吸着、リング部を持ち上げることで軽い力で離れるようになり、テープカッターを使う一連の作業が自然と片手で行えるように。 また、軽い力でキレイにまっすぐ切れる特殊加工を施した微細刃を使用するなど、要求される基本性能の向上も忘れず仕上げました。材質本体ケース・つめ替えケース:R-ABS粘着タイプ弱粘着商品タイプ本体(詰め替え式)繰り返し・詰め替え対応
防寒足カバー中綿入
ジェイワークスプランニング¥1,198税込¥1,3181足当日出荷から6日以内出荷中綿入りで暖かい足カバー。 。膝までカバーするロングタイプ(約55cm)。 。表面撥水加工で雪や水をはじく。 。中綿入りで軽くて暖かい。 。リフレクター付き用途寒い日の外出時に。。冬のアウトドア・レジャーに。。フィッシングに。。冬の屋外作業・現場仕事・雪かきなどに材質裏・中綿:ポリエステルサイズフリー(男女兼用)長さ(cm)約55材質(表)ポリエステルタフタ入数1足
マウンテンパーカー
GLADIATOR¥2,990税込¥3,2891着翌々日出荷S~5Lまで幅広いサイズに対応。Sは女性対応シルエット。フード前面反射テープ付き。顎にファスナーが直接あたらない「チンガード」仕様。右胸マジックテープ付き縦ポケット。スマートフォンも入る左袖マルチポケット。袖口マジックテープアジャスター。肘部分のゴムが動きをサポート「ムービングギャザー」用途現場作業全般。DIY。事務作業全般。アウトドア全般。タウンユース。カジュアル種別パーカー混率(%)ポリエステル100
ベビーボール球10W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥229~税込¥252~1個当日出荷から5日以内出荷クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。用途店舗などの装飾照明に最適RoHS指令(10物質対応)対応
外科刀替刃 (ステンレス製)20枚
ナリカ¥1,500税込¥1,6501セット当日出荷から5日以内出荷この製品はG40-1269 外科メス用柄 No.4の補充部品です。ステンレス製の外科メス用替刃。適合(柄)G40-1269 外科メス用柄 No.4枚数20
無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ)
ノーブランド¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から3日以内出荷材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
...

















![爪付き傾斜ブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55783534-170316-04.jpg)