カテゴリ
- 農業機械(573)
- 自動車純正部品(330)
- 作業工具(189)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(184)
- バイク純正部品(109)
- メカニカル部品(80)
- 機構部品(75)
- 制御機器(68)
- 空調・照明・電設資材(65)
- 厨房用品(64)
- 安全保護具(56)
- 測定用品(53)
- 安全靴・作業靴(49)
- 作業服(43)
- オフィス家具(42)
- 事務用品(39)
- 卓上消耗品(35)
- 切削工具(33)
- 研磨材(32)
- パソコン/周辺機器(32)
- 学童・教育用品(32)
- 店舗什器・備品(30)
- 清掃用品(28)
- 測量用品(土木/建設)(27)
- 家電(25)
- 船舶用品・漁業資材(23)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- 物流用品(20)
- 科学研究・開発用品(20)
- 安全用品(18)
- 防犯用品(17)
- 電気材料(15)
- 溶接用品(14)
- 日用品(14)
- カー用品(13)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 自転車部品(12)
- 農業・園芸資材(12)
- 介護用品(11)
- 電動工具(11)
- 防災用品(9)
- 建材・エクステリア(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- クリーンルーム用品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 建築金物(8)
- 梱包用品(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 保管用品(6)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 自動車補修部品(6)
- 手袋(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 農具(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 測定関連サービス(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 整備工具・収納(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 食品・飲料(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- テープ(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- 鈑金・塗装(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 空圧工具(4)
- バイク部品(3)
- 塗料(3)
- 救急・衛生(3)
- 医療(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- タイヤ・足回り(2)
- バッテリー・電装(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 住設機器(1)
- マスク(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- BIGM(丸山製作所)(557)
- MAZDA(マツダ)(234)
- SMC(128)
- ホンダ(70)
- エスコ(65)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(45)
- コノエ(41)
- スバル(37)
- TRUSCO(36)
- ミドリ安全(36)
- 進和化学工業(SHINWA)(33)
- 福井クラフト(32)
- トヨタ(31)
- イトーキ(29)
- スズキ(26)
- ニッサン(26)
- CKD(23)
- IDEC(和泉電気)(19)
- イマオコーポレーション(18)
- ブランドをもっと見る
「g410」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G410-N
NOK¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG410N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO08822-AJIS呼び旧JIS:G410太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)409.3内径許容差(mm)±3.00バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
リアルグリーンレーザー墨出器 G-410SR
マイゾックス¥229,800税込¥252,7801台翌々日出荷高機能搭載スリムボディ。 電源オフ時の設定を記憶し、作業再開時の再設定の手間を省くことで効率的に作業可能。 高温保護機能は温度センサーを取り付けることで電子回路が期待の監視・保護を行います。 電圧の高い電源を使用したときにモジュール保護機能が働き、レーザーを射出しません。セット内容本体・取扱説明書・ACアダプタ・受光器(GL-RE4)・ロッドクランプ(GL-RC)・エレベーター三脚(LET-B)・収納ケース・単三アルカリ乾電池×4・9Vアルカリ乾電池・ショルダーベルト質量(kg)約1.25(電池含まず)使用温度範囲(℃)-5~40電源単三乾電池または充電池×4またはACアダプタ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)116×115×195方式【整準】磁気ブレーキ式精度(mm)【水平・垂直ライン】±1/7.5m線幅(mm)2.5以下/5m光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤)波長(nm)510~520(ライン)コード222740自動補正範囲約1.5°電池寿命(時間)約2(フルライン/アルカリ乾電池使用時)防塵防水性能IP54レーザークラス2M(JIS:C6802:2014)アズワン品番64-8350-23マイゾックスコード222740
ディスクペーパー
ベルスター研磨材工業(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(10枚)当日出荷から9日以内出荷強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。材質カーボンランダム(研磨材)基材ファイバー適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド適合工具ジスクグラインダー
LED電球 ミニクリプトン形
ELPA(8件のレビュー)¥474~税込¥521~1個当日出荷軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用寿命40000時間エコロジー商品省エネ
GRN-410G
STS¥79,980税込¥87,9781台当日出荷連続使用使用時間を大幅に向上させたグリーンレーザー墨出器。リチウムイオンバッテリーは標準で2個付属。盗難・火災補償付。(購入から1年間)用途建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係などに。トラスコ品番664-4688セット内容レーザー墨出器本体、専用充電電池 LBT-37LGN、専用充電器 SAC-10S色グリーン電源リチウムイオンバッテリー精度±1mm/10mサイズ(inch)【三脚取付部】5/8保護等級IP54相当光源緑色半導体レーザー自動補正範囲±3°縦(mm)170横(mm)115制動方式磁気制動方式照射ライン4V1HD動作温度範囲(℃)-10~+40
Oリング G(固定用)フッ素/バイトン
ノーブランド¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から4日以内出荷耐熱性・耐油性に優れています用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32G-410L~)
SMC¥88,980税込¥97,8781個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)410作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16G-410
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷ストローク(mm)410配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20G-410
SMC¥62,980税込¥69,2781個9日以内出荷ストローク(mm)410配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ
Oリング フッ素 4DG
NOK¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質JIS4種D FKM(フッ素ゴム)種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)線径(Φmm)5.7±0.13機能耐熱、耐油、耐燃料油硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40G-410L~)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)410作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
LED電球 ミニクリプトン形
ELPA(3件のレビュー)¥1,138~税込¥1,252~1個当日出荷白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用口金E17電球形状ミニクリプトン形寿命40000時間入数2個電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
AG410 牛クレスト背ヌキ
ACE GLOVE(エースグローブ)¥799税込¥8791双当日出荷から3日以内出荷強度の強い牛クレスト革使用。甲メリヤスなので、通気性が良くソフトな装着感。ゴムタックは手首に軽くフィットします。耐久性と軽快な装着感を重視する現場に向いています。用途電気工事・建築・土木
GLOO テープのり リフィル(しっかり)
コクヨ(1件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷ヘッドがルーペのようにくるりと回って本体に収まることで、コンパクトに持ち運べるテープのりです。 ヘッドの収納と連動して自動的にフタが閉まるため、キャップの紛失や閉め忘れを防ぎつつ、ゴミが内部に入り込みづらく、粘着面にもホコリが付着しにくい構造になりました。 また、テープのりを使う際、「人差し指で押さえつけるように持つ人」と「全体を握るようにして持つ人」の2タイプがいることから、ヘッドを異なる2種の角度で固定し、2通りの持ち方ができるように設計。 のりにはドット状に粘着する独自の加工技術を使い、のり切れの良さとしっかりとした接着力を両立させました。 これにより、デスクに置く動作だけで吸着、リング部を持ち上げることで軽い力で離れるようになり、テープカッターを使う一連の作業が自然と片手で行えるように。 また、軽い力でキレイにまっすぐ切れる特殊加工を施した微細刃を使用するなど、要求される基本性能の向上も忘れず仕上げました。材質本体ケース・つめ替えケース:R-ABS粘着タイプ強粘着商品タイプ本体(詰め替え式)繰り返し・詰め替え対応
プログレード やさしい調理はさみ 左利き用
下村工業¥2,898税込¥3,1881個欠品中食材がすべらずしっかり切れる用途左利き用材質刃部/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ABS樹脂質量(g)84寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)80×205×12
直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AGシリーズ
CKD(4件のレビュー)¥6,590~税込¥7,249~1個当日出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。適合空気/水用材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)1作動区分ユニバーサル形使用流体空気・ガス・低真空(1.33×102 Pa以下)、水・灯油・油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60 (ただし凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅
ガゼルポケッタブルトートバッグ
FUKUTOKU(福徳産業)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷引き裂きに強いリップ生地を使用してます。水や汚れをはじく撥水加工。材質ポリエステル色ブラック質量(g)約230容量(L)約23機能撥水寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)33.5×40×17.5
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16G-410L
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷ストローク(mm)410配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
【レンタル】グロスチェッカー 光沢計 IG-410
HORIBA(堀場製作所)¥5,798~税込¥6,378~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷金属の研磨面など高光沢領域の表面仕上り状態を明確に数値化します。2レンジ切り替えで低光沢も測定可能です。現場向けの小型、軽量設計です。金属研磨面の仕上り確認に。金属圧延板の外観確認に。メッキ製品の外観確認に。シリコンウエハの表面仕上り確認に。
両開きツールセットDX用ツールボックス
SIGNET(シグネット)¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷高品質でリーズナブルを実現した両開きツールケースです。持ち運びに便利で雑に扱っても壊れにくい耐久性抜群のボディーです。用途工具の収納、運搬、車載用に材質スチール質量(kg)5色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×200×230
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25G-410L
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個9日以内出荷ストローク(mm)410作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32G-410L
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷ストローク(mm)410作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
...