カテゴリ
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「g4595」の検索結果

JIS帯電防止規格認定 バンドタイプ セフティスニーカー G4595 静電 ネイビー G4595S-NVシリーズ
ミドリ安全¥11,980税込¥13,1781足当日出荷から10日以内出荷環境に優しいリサイクル人工皮革を使用。足の外側甲部のフィット感を向上させるため、ラストをリニューアル。さらに、足の形状に合わせた新しい先芯「ブロード先芯」も開発し、より足にフィットする安全靴になりました。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。JISの耐滑性の最高区分F2に相当の性能。水や油が付着した床面でも滑りにくい靴底です。通常の安全靴では先芯によりつま先部分が目立ってしまいますが、G4シリーズは先芯とラストを刷新することで、スマートなシルエットを実現しました。ミッドソールを高発泡にすることでソフト感を高め、さらに厚みを増やすことで、踵衝撃吸収性を損なわない、安全靴に適したクッションソールを実現しました。リサイクル素材使用率85%の環境に優しいインソール。へたりにくいポリウレタンにより、クッション性の効果が長続きします。空気を通しやすい連続気泡構造のため蒸れにくいインソールです。つま先の靴底意匠を削ぎ落とし、少しの段差での引っ掛かりを防ぐ役割をします。従来品よりつま先を高く設計した、より引っ掛かりにくい設計。つまずきによる転倒を防止。フレア形状に設計された新型ソール。接地面を拡張することで作業時の安定感が向上し、耐滑性能も高まりました。ソフトな高発泡ウレタンをミッドソールに使用しているため、屈曲性に非常に優れ、動作がしやすくなります。ベロと踵部の形状を足当たりしにくい形状にし、さらに履き口クッションの厚みを増やす事でフィット感が高まりました。ソールと一体化したヒールサポートスタビライザーにより着地時の踵のブレを抑えます。通気性に優れたメッシュをアッパーサイドに使用。アッパーの人工皮革は100%リサイクル素材(基布部のみ)。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。形状ローカット色ネイビー質量(g)標準:780/両足(26.0cm)材質(甲被)人工皮革(リサイクル)JIS規格JIS F2相当・JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S靴底発泡ポリウレタン2層底グリーン購入法適合中敷リサイクルPUインソール(抗菌・防臭)甲被タイプマジックタイプ![ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅500~599mm HG-4シリーズ サンワ[テープ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52815500-240122-02.jpg)
ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅500~599mm HG-4シリーズ
サンワ[テープ]¥499,800税込¥549,7801巻4日以内出荷から6日以内出荷粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.157mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン






![ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅500~599mm HG-4シリーズ サンワ[テープ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52815500-240122-02.jpg)