「g4a yokota」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスクグラインダ ヨコタ工業

    ディスクグラインダ

    ヨコタ工業
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    セーフティスロットル装置内臓
    仕様排気方向:側方空気圧力(MPa)0.6
  • 部品 ディスクグラインダ G4-SA ヨコタ工業

    部品 ディスクグラインダ G4-SA

    ヨコタ工業
    38税込42
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • ディスクグラインダー(強力消音タイプ) ヨコタ工業

    ディスクグラインダー(強力消音タイプ)

    ヨコタ工業
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    労働安全衛生規則に準拠した安全装置、安全性、作業性、耐久性を徹底的に追及した高効率のグラインダーです。 不意の作動を防止するセーフティスロットルタイプです。
    用途金属の研削・研磨に。排気方向側方使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
  • ディスクグラインダ ヨコタ工業

    ディスクグラインダ

    ヨコタ工業(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    軽量化したディスクグラインダ。 質量約20%ダウン、出力は約5%アップ。 モータ部の耐久性向上、従来比約1.5倍以上。 作動時及び始動・停止時の騒音を軽減。従来比約10%ダウン(サイレンサレス仕様)。 ヘッド高さを抑制し作業位置の視認性を向上。 負荷時でも高トルクを発生するモーター設計。 長時間作業可能な105Φ(週速度72m/s)砥石に対応 回転数を抑えながら、出力5%アップ。
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500全長(mm)212質量(kg)1.3砥石寸法(mm)105×6×15空気圧力(MPa)0.6給気口1/4(Rc)使用ホース(mm)9.5ヘッド高さ(mm)59振動(m/s2)6.5
  • ディスクグラインダ ヨコタ工業

    ディスクグラインダ

    ヨコタ工業
    34,980税込38,478
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番176-9138質量(kg)0.7
  • 部品 ミゼットグラインダ MG-0A ヨコタ工業

    部品 ミゼットグラインダ MG-0A

    ヨコタ工業
    38税込42
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • エアーディスクグラインダー ベッセル

    エアーディスクグラインダー

    ベッセル(4件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    不意の作動を防止するセーフティースロットルです。 <クリックロックディスクシステム>専用アダプターにより、締め付け工具なしで砥石交換が簡単にできます。 ワークに排気がかからず、粉じんが舞い上がらない仕様です。
    用途金属研削・研磨、下地仕上げ、研磨ビード取り、バリ取り、さび取り、金属小径丸棒・薄板などの切断、塗装はがし、仕上げ研磨などに。頭部高さ(mm)92.2トラスコ品番253-7362全長(mm)205質量(kg)1.39無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.7適合砥石サイズ外径×厚さ×穴径(mm)/100×6×15ホース取付口Rc1/4排気方向側方
  • ミゼットグラインダー(超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用) ヨコタ工業

    ミゼットグラインダー(超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用)

    ヨコタ工業
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    芯ブレ精度を0.05mm以下に抑えることによりロータリーバーでも良好に使用可能です。
    用途金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4全長(mm)169質量(kg)0.56チャック内径(Φmm)6チャック能力(mm)6使用空気圧力(MPa)0.6
  • ミゼットグラインダ ヨコタ工業

    ミゼットグラインダ

    ヨコタ工業
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    仕様排気方向:前方付属品スパナ(2個)、タッチジョイント(1個)砥石寸法(mm)Φ6軸付トイシ空気圧力(MPa)0.6コレット外径(Φmm)6.0ホース口金取付ねじ1/4Rc使用ホース径(Φmm)9.5
  • ホイルワッシャセット HiKOKI(ハイコーキ)

    ホイルワッシャセット

    HiKOKI(ハイコーキ)(37件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    適合100mmディスクグラインダ(G10B、G10B2を除く)すべての機種適合本体G10ST、FG10SC2、G10SH6、FG10SB3等
  • ミゼットグラインダストレート型 ヨコタ工業

    ミゼットグラインダストレート型

    ヨコタ工業(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    小型・軽量のグラインダーです。
    用途金型の仕上げ、バリ取り、面取り等。無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4トラスコ品番176-9308全長(mm)185質量(kg)0.55チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向前方
  • ミニパワーリレー MY4Z omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY4Z

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • エアサンダ ヨコタ工業

    エアサンダ

    ヨコタ工業
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    用途ディスクペーパ、ワイヤブラシを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。無負荷回転数(min-1[r.p.m])8400仕様排気方向:側方付属品サンディングパット(1個)、ホックレンチ(1個)、ヘキサゴレンチ(1個)、ホースニップル(1個)トラスコ品番176-9359全長(mm)204質量(kg)1.8空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)150×22空気消費量(L/minANR)無負荷時:1100ヘッド高さ(mm)83.5(インナフランジまで)ホース口金取付ねじ3/8Rc騒音レベル(dB(A))96/無負荷1m使用ホース径(Φmm)12.7
  • ストレートグラインダ ヨコタ工業

    ストレートグラインダ

    ヨコタ工業
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    軽量ながら耐久性に優れています。
    用途鋳物バリ取り、溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等。無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc1/4トラスコ品番176-9324全長(mm)319質量(kg)1.3チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向側方
  • ディスクグラインダー マキタ

    ディスクグラインダー

    マキタ(25件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷
    優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。
    用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチタイプ強力タイプ周波数(Hz)50/60消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)57電動機直巻整流子電動機カーボンブラシ呼び番号461防塵・防滴あり
  • 【修理】ディスクグラインダ(ヨコタ工業)G4-A(修理) 修理

    【修理】ディスクグラインダ(ヨコタ工業)G4-A(修理)

    修理
    13,980税込15,378
    1台
    10日以内出荷
    種類ディスクグラインダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • インナフランジ BEST(ベスト)[金物]

    インナフランジ

    BEST(ベスト)[金物]
    799税込879
    1個
    当日出荷
    Hitachi Koki純正部品
    用途ディスクグラインダ100mm用ホイルワッシャ。仕様日立用質量(g)16
  • エアディスクグラインダー ベッセル

    エアディスクグラインダー

    ベッセル
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    安全性と使いやすさを追求したハンディ&パワフルグラインダー。
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000付属品エアー継手_プラグ、L型レンチ_H5全長(mm)164高さ(mm)47質量(g)800外径×厚さ×穴径(mm)50×4×9.5騒音値(dB)90空気消費量(m2/min)0.57ホース継手Rc1/4最高使用周速度(m/s)39.2振動(m/s2)2.5未満
  • 100mm ディスクグラインダー BLACK&DECKER

    100mm ディスクグラインダー

    BLACK&DECKER(4件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    手元で操作ができるスライドスイッチを搭載。 ラバー付きのインナーフランジ採用。砥石が滑りにくく快適な作業が可能。 本体質量が約1.25kgの軽量設計。サイドハンドル付きのため、様々用途に活用できます。
    付属品サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチトラスコ品番858-6266電圧(V)100消費電力(W)650スイッチスライドスイッチ最大出力(W)650砥石寸法(mm)100×6×15胴径(Φmm)62スピンドル径M10
  • パワーリレー G4A omron(オムロン)

    パワーリレー G4A

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1袋(5個)
    欠品中
    投入80A、通電、しゃ断20Aを実現した1極小型パワーリレー。 投入電流80A、通電、しゃ断電流20Aでモータ負荷開閉を実現。 小型ながら高容量開閉、高耐久性を実現。 UL、CSAエアコン規格に準拠する絶縁距離を確保。 耐ノイズ性の高い絶縁構造を採用。 標準品で耐フラックス構造を採用。 RoHS適合。
    用途エアコン
  • スロットル式軽量小型エアーグラインダー ヤナセ(柳瀬)

    スロットル式軽量小型エアーグラインダー

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    軽量でも高トルク!スポット部の研磨・バリ取りに最適! スロットル式なので、運転開始/停止を確実に設定し、誤作動を防ぎます。軽量タイプで作業性に優れています。
    用途先端工具をつける事で金属・木工の削りや磨き作業が可能です。付属品カプラ (Rc1/4) 1 個、六角棒レンチ 1 個、チャックレンチ 1 個、バックガード 1 個、ワッシャー 1 個全長(mm)180質量(g)900回転数(min-1[r.p.m])13000使用圧力(MPa)0.62グリップ径(Φmm)40空気消費量(m3/min)0.53ディスク径(Φmm)100ホース接続口(エア源側)Rc1/4排気方向側方