カテゴリ
- 自動車純正部品(13)
- 機構部品(2)
- 手袋(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「g502-17-265c」の検索結果

シンクロ SC-703
富士グローブ(9件のレビュー)¥899~税込¥989~1双当日出荷人工皮革で摩擦に強いです。マジック・パイルゴムで手にフィットします。用途配線・配管工事、建築土木工事、レジャーなど。厚さ(mm)0.6材質(甲)メリヤス材質(袖口)パイルゴム(マジック付)
シンクログリップ SC-705
富士グローブ(13件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1双当日出荷指先補強。摩擦に強いです。ソフトな質感と優れた耐久性があります。用途建築・土木、配線・塗装。電気配線工事、日曜大工。厚さ(mm)0.6~0.7材質(甲)ポリエステル材質(掌側)人工皮革(補強部:合成皮革)材質(袖口)パイルゴム(マジック付)
超低速シンクロナスモーター
オリエンタルモーター(4件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1台当日出荷から16日以内出荷低速・同期回転 連続定格コンデンサランモーター 優れた起動・停止・反転特性 位置決めにも応用できます。 巻下げ運転が可能。 負荷を保持することもできます。種類インダクションモーター/シンクロナスモーター極数4