カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- バイク純正部品(4)
- 農業・園芸資材(2)
- 空圧工具(2)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 防犯用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「g5028」の検索結果

ラクロック蛇口アダプターセット
タカギ(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷本体をはめてダイヤルを回すだけのワンタッチ接続です。 工具を使ったネジ止めも必要ありません。 取付けられる蛇口は横水栓(蛇口径14-18mm)、万能ホーム水栓。ワンタッチでホースを取り外しできるコネクターを付属しています。 普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。質量(g)149寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×42×187適合ホース内径(Φmm)12~15
スリムラクロック蛇口アダプターセット
タカギ¥879税込¥9671個当日出荷本体をはめてダイヤルを回すだけのワンタッチ接続です。 工具を使ったネジ止めも必要ありません。 取付けられる蛇口は横水栓(蛇口径14-18mm)、万能ホーム水栓。ワンタッチでホースを取り外しできるコネクターを付属しています。 細ホース(内径7.5-9mm/外径13.5mm)に対応。質量(g)133寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×42×187適合ホース外径(Φmm)13.5適合ホース内径(Φmm)7.5~9
丸天帽子 メッシュケープ付き 食品工場
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥2,198税込¥2,4181着4日以内出荷抗菌性と安全性に配慮した、キャップタイプの衛生帽子です。メッシュケープ付きで毛髪落下を防ぎ、衛生管理をしっかりサポートします。洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープ。通気性に優れた天面メッシュ仕様で、ムレにくく快適に着用できます。レールアジャスター付きで、頭のサイズに合わせて簡単に調整可能。食品工場や給食現場での作業にもおすすめです。用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け仕様後頭まわりレールアジャスター、メッシュケープ付き、天メッシュ仕様色ホワイトサイズF種類メッシュケープ付混率(%)【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌アズワン品番64-6614-50頭囲(cm)66生地ツイル/フレッシュエリア(R)性別男女兼用
エアグラインダ スロットル式前方排気タイプ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番818-7131全長(mm)170質量(kg)0.56摘要スロットルタイプタイプスロットル式前方排気チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向前方2018年トラスコ掲載ページ5 0498
エアグラインダ スロットル式側方排気タイプ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番818-7130全長(mm)170質量(kg)0.56摘要スロットルタイプタイプスロットル式側方排気チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向側方2018年トラスコ掲載ページ5 0498
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBG50
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
静電容量式近接センサ
ifm electronic¥29,980税込¥32,9781個12日以内出荷ノイズに強く安定検出。導電性媒体を高い信頼性でレベル検出。ノーマルオープン/ノーマルクローズ出力機能設定が可能。スイッチング状態が見やすい付属品調整ドライバー: 1、ロックナット: 2 x M18材質PP (ポリプロピレン) (Crealen)取付非埋込式質量(g)121.5外形寸法(mm)M18×1 / L = 74保護構造IP 65出力開閉電流 (DC)(mA):200, (250 (0~35℃))検出方式静電容量型検出距離(mm)定格:2.5~8、8 ± 10 %ねじ規格M18×1対応ノイズ耐性型:有、逆接続保護:有ヘッド形状円消費電流(mA)< 30インターフェースポートタイプ:A使用周囲温度(℃)-25~80外装ねじ切り形ケーブル2 m、塩化ビニール (PVC)、3×0.34 mm2保護回路過負荷:有短絡保護有使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~36応答周波数(Hz)(DC)10感度調整有保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能)電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大)検出対象導電性媒体(水、水性クーラント、各種液体など)、金属・非金属の固体センサ形状円柱形電気仕様NPN
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBG50)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
薄形シリンダ CDQ2G50
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ファインロックシリンダ CLA 2G
SMC¥47,980税込¥52,7781個15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2G50-~)
SMC¥35,980税込¥39,5781個30日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付
2MP 超高感度 バレット ネットワークカメラ
HIKVISION(ハイクビジョン)¥399,800税込¥439,7801台4日以内出荷HIKVISION DarkfighterXシリーズのカメラは、特許取得済みのデュアルセンサー設計を採用して色と明るさを個別に処理し、1 つのフルカラー画像を出力します。 デュアルセンサー、1/2.8” CMOS 1920 × 1080 @ 30fps フルカラー画像出力 1RS485、2 アラーム入力/出力1 オーディオ入力/出力 動作環境: -40℃~+60℃(-40°F~+140°F) H.265+/H.265/H.264+/H.264 IR 照射距離: 最大 100m材質ハウジング:アルミニウム合金、サンシェード:プラスチック形状BOX型寸法(mm)445.3×110×169.2質量(kg)約4電源AC24V ± 20%、端末台解像度1920×1080イメージセンサー1/2.8"CMOS