カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
    • インクジェットプリンター(1)
    • インクカートリッジ(キヤノン対応)(3)
  • 物流用品(3)
    • アイタイプ繊維スリング(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(151)
  • バイク純正部品(33)
  • 制御機器(9)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 切削工具(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • メカニカル部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 手袋(4)
  • 機構部品(3)
  • 農業機械(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
原稿サイズ
  • A4(1)
商品タイプ
  • プリンター(1)
インク色数
  • 4色(1)
プリント方式
  • インクジェット方式(1)
ブランド
  • Canon(8)
  • TRUSCO(3)
  • プレジール(1)
  • SMC(143)
  • ホンダ(34)
  • 河村電器産業(7)
  • Avail(アベイル)(7)
  • CKD(6)
  • シャープ(6)
  • サンドビック(5)
  • オーム電機(4)
  • omron(オムロン)(4)
  • ガードナー(4)
  • ダイハツ(4)
  • トヨタ(3)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • コノエ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • エイム電子(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
  • 組立・設置・取付(1)
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g5030」の検索結果

269件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビジネスインクジェットプリンター G5030 Canon

    ビジネスインクジェットプリンター G5030

    Canon(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    8日以内出荷
    大量印刷をコストダウン。特大容量タンク搭載、スタンダードプリンター。 4色(特大容量タンク)、A4フチなし対応。 背面給紙普通紙100枚/前面給紙普通紙250枚、 無線/有線LAN、2行モノクロ液晶、Windows/mac対応。
    付属品インクボトル、CD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)他仕様TEC値:約0.1kWh質量(kg)約6.5(プリントヘッド、インクボトルを含む)消費電力(W)コピー時(USB接続時):約21、待機時(USB接続時):約0.8エコマーク認定認定インターフェースIEEE802.11n/g/b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可運転音(dB)約50.5(A)(A4/モノクロ)解像度最高:4800(横)×1200(縦)dpi動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%(但し結露しないこと)プリント方式インクジェット方式インク4色(特大容量タンク)使用可能用紙サイズA4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、L判、KGサイズ、2L判、六切、スクエア(127mm)、スクエア(89mm)、ユーザー定義サイズ(幅55mm~215.9mm、長さ89mm~676mm)、カセット:A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅 148mm~215.9mm、長さ 210mm~297mm)給紙方式後トレイ/カセット給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙:後トレイ100枚/カセット250枚、郵便はがき:40枚(後トレイのみ)RoHS指令(10物質対応)対応色数4色グリーン購入法適合収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)印刷用紙(A4/レター以下):約403×369×166対応インクボトル:GI-30PGBK/GI-30C/GI-30M/GI-30Y商品タイププリンターエコマーク認定番号19 155 004
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]

    TOYOX(トヨックス)(10件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂ナチュラル透明/イエローライン入り機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性耐油、折れつぶれに強い、復元性
  • ロングノズル 栗田製作所

    ロングノズル

    栗田製作所(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    エア流量調整機能付き。
    材質本体:黄銅棒パイプ:銅製タイプエア流量調整タイプねじG1/8六角対辺(mm)12パイプ径(Φmm)5ノズル口径(Φmm)2.3
  • ベルトスリング 化学薬品用  50mm巾 TRUSCO

    ベルトスリング 化学薬品用 50mm巾

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。
    用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。種別両端アイ形基本使用荷重(t)1.0
  • セラミックテープ 旭産業(シート)

    セラミックテープ

    旭産業(シート)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1巻(30m)
    当日出荷
  • モールドスプリング(SG 超重荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SG 超重荷重用)

    SAMSOL(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高品質でリーズナブル
    用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類超重荷重用
  • RQ - エアクッション付薄形シリンダ SMC

    RQ - エアクッション付薄形シリンダ

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • メートルネジリングゲージ 測範社

    メートルネジリングゲージ

    測範社
    109,800税込120,780
    1セット
    当日出荷から51日以内出荷
    メートルねじ ISO方式 JISB 0205/0209
  • ケーブルラック用支持材 高耐食性鋼板製(エコガル)軽量L型アングル カナフジ電工

    ケーブルラック用支持材 高耐食性鋼板製(エコガル)軽量L型アングル

    カナフジ電工
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    必要な長さで切断したり、穴を空けて、吊り支持材として。ボルトを使って、架台を作ったり、いろいろな用途で使用できるエコガル製軽量アングル
  • クリーン手袋 SLタイプ M 100双入り ガードナー

    クリーン手袋 SLタイプ M 100双入り

    ガードナー
    39,980税込43,978
    1箱(100双)
    6日以内出荷
    通気性が良く、ムレ難いです。
    材質ポリウレタン不織布質量(kg)1.5サイズM入数(双)100全長(cm)29
  • クリーン手袋 SLタイプ L 100双入り ガードナー

    クリーン手袋 SLタイプ L 100双入り

    ガードナー
    39,980税込43,978
    1箱(100双)
    6日以内出荷
    通気性が良く、ムレ難いです。
    質量(kg)1.5サイズL入数(双)100全長(cm)29材質(裏)ポリウレタン不織布材質(表)ポリウレタンフィルム
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個(300g)
    5日以内出荷
    トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • クリーン手袋 SLタイプ S 100双入り ガードナー

    クリーン手袋 SLタイプ S 100双入り

    ガードナー
    39,980税込43,978
    1箱(100双)
    6日以内出荷
    通気性が良く、ムレ難いです。
    材質ポリウレタン不織布質量(kg)1.5サイズS入数(双)100全長(cm)29
  • ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSG~) SMC

    ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSG~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
  • マックスマスター モジュラーヘッドタイプ MXG DIJET(ダイジェット工業)

    マックスマスター モジュラーヘッドタイプ MXG

    DIJET(ダイジェット工業)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    抜群の切りくず排出量を実現!幅広い被削材に対応する高能率荒加工用カッタ クーラント穴付き
    用途平面削り、ポケット加工、ヘリカル加工、曲面加工、溝削り
  • アジアンタムブッシュ 横浜ディスプレイミュージアム

    アジアンタムブッシュ

    横浜ディスプレイミュージアム(1件のレビュー)
    739税込813
    1本
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • クリーン手袋 SLタイプ LL 100双入り ガードナー

    クリーン手袋 SLタイプ LL 100双入り

    ガードナー
    39,980税込43,978
    1箱(100双)
    6日以内出荷
    通気性が良く、ムレ難いです。
    質量(kg)1.5サイズLL入数(双)100全長(cm)29材質(裏)ポリウレタン不織布材質(表)ポリウレタンフィルム
  • MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBG50) SMC

    MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBG50)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • X Series(XLG) SMC

    X Series(XLG)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷から90日以内出荷
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2KG~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2KG~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
    取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G50-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G50-Z

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ヘッド側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • コントロールキャビネット CCG 河村電器産業

    コントロールキャビネット CCG

    河村電器産業
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    鉄板製/屋内用 露出形/鉄製基板/ラッチ錠 従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペース、基板サイズが拡大しました。 基板の取付けは着脱がしやすい引っ掛け式構造です。 扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。
    材質鉄板タイプラッチ錠・パッキン付保護構造IP4XハンドルKR-60-1(ラッチ錠)ドア片扉取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
  • CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMC

    CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G50-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G50-Z

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~50~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~50~)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
  • プレートシリンMUシリーズ (MDUG50-~) SMC

    プレートシリンMUシリーズ (MDUG50-~)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
    チューブ内径(Φmm)50
  • ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOG-D 河村電器産業

    ステンレス製屋外盤用キャビネット SPOG-D

    河村電器産業
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット
    材質ステンレス製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQG~) SMC

    エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQG~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
    作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形 SMC

    MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    作動方式複動式
  • 屋外盤用キャビネット POG 河村電器産業

    屋外盤用キャビネット POG

    河村電器産業
    15,880税込17,468
    1個
    6日以内出荷
    鉄板製/屋外用/鉄製基板 IP55をクリアした防水防塵性の高いキャビネットです。(片扉に適用) キャビネット本体は、ボデーと屋根のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。
    材質鉄板形状屋外用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2G50-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2G50-~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)50取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • ハイパワーシリンダ (RHCG~) SMC

    ハイパワーシリンダ (RHCG~)

    SMC
    68,980税込75,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
    作動方式複動
  • 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1G50 SMC

    角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1G50

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • クリーン手袋SLタイプ(長さ29cm) アドクリーン

    クリーン手袋SLタイプ(長さ29cm)

    アドクリーン
    39,980税込43,978
    1箱(100双)
    9日以内出荷
    材質ポリウレタンエラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズG5 SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズG5

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)50
  • 制御盤用キャビネット RXG 河村電器産業

    制御盤用キャビネット RXG

    河村電器産業
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    鉄板製/屋内・屋外兼用/鉄製基板 本体コーナー部に「全溶接構造」を採用した高い強度のキャビネットです。 ボディー側面・ドア裏面にパネル取付用スタッドナットを設置。キャビネット内部を機器取付スペースとしてフルに活用できます。(側面:深さ250以上、ドア裏面:深さ160以上に適用) 扉着脱が容易な新蝶番を採用しました。
    材質鉄板形状屋内外兼用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ RDQG50 SMC

    エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ RDQG50

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQG50) SMC

    RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQG50)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵