カテゴリ

  • メカニカル部品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)

「g50b20 r1」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウォームホイール モジュール0.5 黄銅 協育歯車

    ウォームホイール モジュール0.5 黄銅

    協育歯車(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    種別ウォームホイール材質黄銅モジュール0.5ねじれRoHS指令(10物質対応)対応
  • KG ウォームギヤ モジュール0.5 黄銅 協育歯車

    KG ウォームギヤ モジュール0.5 黄銅

    協育歯車(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。
    用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に材質黄銅モジュール0.5ねじれ条数R1圧力角(°)20歯形並歯歯幅b(mm)5
  • BGウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    BGウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面
  • ウォーム SUS304 協育歯車

    ウォーム SUS304

    協育歯車(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別ウォームギヤ材質SUS304ねじれRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 モジュール0.5 S45C 協育歯車

    平歯車 モジュール0.5 S45C

    協育歯車(4件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cモジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォームホイール モジュール0.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車

    ウォームホイール モジュール0.5 ポリアセタール(青色)

    協育歯車(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリアセタール1Bモジュール0.5ねじれ条数1圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 S50S 協育歯車

    平歯車 S50S

    協育歯車(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用材質機械構造用炭素鋼(S45C)モジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
  • CGウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    CGウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別ウォームホイール材質FC200歯形並歯精度等級KNK W 002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面
  • AGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業)

    AGウォームホイール Jシリーズ

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向歯形並歯精度等級KHK W 002 2級歯直角圧力角20°歯車基準断面軸直角
  • BGウォームホイール KHK(小原歯車工業)

    BGウォームホイール

    KHK(小原歯車工業)(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向条数1歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面
  • SWウォーム KHK(小原歯車工業)

    SWウォーム

    KHK(小原歯車工業)(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別ウォーム材質S45C表面処理黒染歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 4級歯面硬度194HB以下歯車基準断面歯直角歯切基準面公差LH7
  • 平歯車 モジュール0.5 黄銅 協育歯車

    平歯車 モジュール0.5 黄銅

    協育歯車(15件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種別平歯車材質黄銅モジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
  • ホイール 青木精密工業

    ホイール

    青木精密工業(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    材質FC200ねじれ圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級相手条数1
  • ウォームギヤセット ロボテナ

    ウォームギヤセット

    ロボテナ(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    セット内容ウォームギヤ×2、平ギヤ×2、2mmシャフト×2全長(mm)約6軸穴径(mm)1.9モジュール0.5
  • SW ウォーム KHK(小原歯車工業)

    SW ウォーム

    KHK(小原歯車工業)(3件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
    種別ウォーム材質S45C公差H7表面処理黒染歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 4級歯面硬度194HB以下歯車基準断面歯直角歯切基準面公差LH7
  • SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA平歯車

    KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • BSS 平歯車 モジュール0.5 KHK(小原歯車工業)

    BSS 平歯車 モジュール0.5

    KHK(小原歯車工業)(3件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます
    種別平歯車材質快削黄銅(C3604)モジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1)歯面硬度80HV以上歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0~0.10公差AH7歯切基準面キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
  • SS 平歯車 モジュール0.5 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車 モジュール0.5

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
    種別平歯車材質S45Cモジュール0.5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0~0.10公差AH7歯切基準面キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
  • ウォーム モジュール1 S45C 協育歯車

    ウォーム モジュール1 S45C

    協育歯車(3件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種別ウォームギヤ材質S45Cモジュール1圧力角(°)20歯形並歯
  • KG 平歯車 モジュール0.5 黄銅 B2形 協育歯車

    KG 平歯車 モジュール0.5 黄銅 B2形

    協育歯車(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    新JIS約9~10級相当です。 モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。
    材質黄銅穴径(Φmm)3(H8)モジュール0.5歯幅b(mm)2
  • コピックチャオスタートセット Copic(コピック)

    コピックチャオスタートセット

    Copic(コピック)(4件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    初心者におすすめのコピックチャオで、使いやすくて気軽に楽しめる色をまとめたセットをラインナップしています。 【初心者に使いやすい色組】「重ねれば濃くなる」「混色ができる」というコピックの特徴を生かし、淡い色を中心に揃えました。初めて使う方でも挑戦しやすい色組です。 【公式監修のガイドブックと連動】入門技法書としておすすめの『12色でスタート!はじめてのコミックイラスト』『24色でできる!はじめてのコピック背景』で紹介している色がベースとなっており、本で使い方を学びながら楽しめます。 【メンテナンスをすることで繰り返し使用可能】エントリーモデルとして人気のコピックチャオもコピックインク(別売り)を使用してインクの補充やニブの交換が可能です。使い捨てではなく、メンテナンスをすることで長くお楽しみいただけます。
    タイプツイン商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
  • パイプクリーニングノズル 回転タイプ ケルヒャー

    パイプクリーニングノズル 回転タイプ

    ケルヒャー
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用のパイプクリーニングノズル回転タイプです。ノズルサイズ050、直径16mm。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの高圧洗浄機で利用可能。 。 直径 (mm):16。 ノズルサイズ:50。 ねじ山:R 1/8"。
    適合機種HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/23 G、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、直径(Φmm)16ノズル50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライブシャフトブーツ B004- 丸一ゴム工業

    ドライブシャフトブーツ B004-

    丸一ゴム工業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ジグシリンダCシリーズ CDAS20X50 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDAS20X50

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ジグシリンダCシリーズ CDAS50X20 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDAS50X20

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)20作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
  • ジグシリンダCシリーズ CDALS20 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDALS20

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    作動方式複動形チューブ内径(Φmm)20
  • ボールコック G1/4(サキ) BIGM(丸山製作所)

    ボールコック G1/4(サキ)

    BIGM(丸山製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    規格PF1/47944, G1/4XG1/4図解NoMS413CA2-M ヤクエキハイカン部品_No.13、MS313CA2-M ヤクエキハイカン部品_No.13、MS313ESL-M ホースリール部品_No.19、MSA415R4C-125(8.5) フゾクヒン部品_No.14、BSA-651 951シリーズ オプション19 40mホース巻取機部品_No.18、MS415R8CF-RV(8.5) フゾクヒン部品_No.15、MSV415R2SL(8.5) ドラムクミタテ部品_No.20、MS313ESL-K ホースリール部品_No.19、MSV313B-K-1 ドラムクミタテ部品_No.24、AS51TR-50 本体部品 ボールコック G1/4(サキ)_No.36、MS410ESL-2K ホースリール部品_No.21、MS410ENA-M カバー、ラベル部品_No.31、MS310ESL-3K ホースリール部品_No.20、MS313CA2-2M-A ヤクエキハイカン部品_No.13、MSL330-K -A ドラム組立部品_No.28、MS330CAS-2M 薬液配管部品_No.12、CSH-94-2 ヤクザイタンクなど