カテゴリ
- メカニカル部品(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「g50b30 r1」の検索結果

KG ウォームギヤ モジュール0.5 黄銅
協育歯車(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に材質黄銅モジュール0.5ねじれ右条数R1圧力角(°)20歯形並歯歯幅b(mm)5
BGウォームホイール
KHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
平歯車 モジュール0.5 黄銅
協育歯車(15件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から12日以内出荷種別平歯車材質黄銅モジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
CGウォームホイール
KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷種別ウォームホイール材質FC200歯形並歯精度等級KNK W 002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
AGウォームホイール Jシリーズ
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個7日以内出荷種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向歯形並歯精度等級KHK W 002 2級歯直角圧力角20°歯車基準断面軸直角
BGウォームホイール
KHK(小原歯車工業)(7件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷から4日以内出荷種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向条数1歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
ウォームホイール モジュール0.5 ポリアセタール(青色)
協育歯車(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷材質ポリアセタール形1Bモジュール0.5ねじれ右条数1圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
BSS 平歯車 モジュール0.5
KHK(小原歯車工業)(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます種別平歯車材質快削黄銅(C3604)モジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1)歯面硬度80HV以上歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0~0.10公差AH7歯切基準面穴キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
SSA平歯車
KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
KG 平歯車 モジュール0.5 黄銅 B2形
協育歯車(3件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から翌々日出荷新JIS約9~10級相当です。 モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。材質黄銅穴径(Φmm)3(H8)モジュール0.5歯幅b(mm)2