カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(344)
  • 作業工具(170)
  • 農業機械(169)
  • パソコン/周辺機器(156)
  • 機構部品(136)
  • 制御機器(121)
  • メカニカル部品(91)
  • 切削工具(83)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(71)
  • 厨房用品(47)
  • 自動車補修部品(47)
  • 電気材料(44)
  • 手袋(44)
  • 物流用品(41)
  • 測定用品(41)
  • 研磨材(36)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(33)
  • 食品・飲料(32)
  • 店舗什器・備品(28)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • 卓上消耗品(24)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 船舶用品・漁業資材(23)
  • 建築金物(22)
  • 安全標識(20)
  • 家電(20)
  • 梱包用品(18)
  • 防犯用品(17)
  • 安全保護具(17)
  • 事務用品(16)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • カー用品(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • 日用品(11)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 安全用品(8)
  • 介護用品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 溶接用品(7)
  • オフィス家具(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 電動工具(7)
  • テープ(6)
  • 清掃用品(6)
  • 防災用品(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • バイク部品(5)
  • 保管用品(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 自転車部品(5)
  • 医療(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 作業服(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 空圧工具(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 農具(3)
  • 縫製用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 理美容(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • マスク(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク純正部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「g54」の検索結果

2,182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶保護フィルム TCL 24G54 24インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム TCL 24G54 24インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,598税込6,158
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。3-4Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種TCL 24G54取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ24インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター TCL 25G54 25インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター TCL 25G54 25インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    9,798税込10,778
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種TCL 25G54取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ25インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター TCL 24G54 24インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター TCL 24G54 24インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    8,698税込9,568
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種TCL 24G54取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ24インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • 液晶保護フィルム TCL 25G54 25インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム TCL 25G54 25インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    6,198税込6,818
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。3-4Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種TCL 25G54取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ25インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
  • コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付 三桂製作所

    コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付

    三桂製作所(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
    用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • 点灯管FG-7E ELPA

    点灯管FG-7E

    ELPA(5件のレビュー)
    122税込134
    1個
    当日出荷
    4~10W用 直管蛍光灯:4・6・8・10(形) 丸形蛍光灯:9(形) コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
    口金E17クリア仕様ブリスターパック入適合4~10W用、直管蛍光灯:4・6・8・10(形)、丸形蛍光灯:9(形)、コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)種類FG-7E(4~10W形用)金具ねじ込み式動作回数約6000回以上形名E形
  • 厚鋼電線管(ねじつき) 丸一鋼管

    厚鋼電線管(ねじつき)

    丸一鋼管(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
    用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66規格JIS:C8305、(PS)E表面処理溶解亜鉛めっき
  • ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所

    ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き

    三桂製作所(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
    用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • ケイフレックス用90°コネクタ(管用平行おねじ付) 三桂製作所

    ケイフレックス用90°コネクタ(管用平行おねじ付)

    三桂製作所
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
    用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
  • 厚鋼用ストレートボックスコネクタ 大阪電具(ODK)

    厚鋼用ストレートボックスコネクタ

    大阪電具(ODK)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
  • ディスクペーパー TRUSCO

    ディスクペーパー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
    用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。砥粒シリコンカーバイド適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド
  • ディスクペーパー ベルスター研磨材工業

    ディスクペーパー

    ベルスター研磨材工業(13件のレビュー)
    2,090税込2,299特価
    1箱(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
    材質カーボンランダム(研磨材)基材ファイバー適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド適合工具ジスクグラインダー
  • 径違いハブ 三桂製作所

    径違いハブ

    三桂製作所
    698税込768
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    温度範囲(℃)-20~90
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ハンガーサドル 南電機

    ハンガーサドル

    南電機(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(10組)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途屋内用。適合パイプハンガー/P25、P40、P40H材質電気亜鉛めっき仕上げ(ユニクロメッキ)
  • 樹脂製プラグ 三桂製作所

    樹脂製プラグ

    三桂製作所
    479税込527
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂製だから軽量・錆びません!!
    用途仮止め・目隠しなどに使用
  • コンビネーションカップリング(厚鋼電線管用) 三桂製作所

    コンビネーションカップリング(厚鋼電線管用)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厚鋼ネジで確実に接続
    用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
  • ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所

    ケイフレックス用コネクタ

    三桂製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業(2件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    5mm以下の金属板の穴あけに最適。
    有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンク径(Φmm)10全長(mm)96材質センタードリル:コバルトハイスTG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1シャンクNo.No.3
  • ワールドダクター(配管架台システム) D1仕様 ネグロス電工

    ワールドダクター(配管架台システム) D1仕様

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    999税込1,099特価
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 ケーブルラックや冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
  • OP金銀雲流懐敷 アーテック[和紙]

    OP金銀雲流懐敷

    アーテック[和紙](1件のレビュー)
    899税込989
    1セット(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    水分・油分を一切通さず、お料理を直接盛り付ける事が出来ます。
    材質金銀雲流OPP
  • サンフレキROBO コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所

    サンフレキROBO コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き

    三桂製作所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
  • 防水ねじなしコネクタ WPネジナシコネクタ 大阪コネクター製造

    防水ねじなしコネクタ WPネジナシコネクタ

    大阪コネクター製造(1件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ボックスコネクタねじなし電線管・電線管を盤などに接続するための防水型のコネクタ。亜鉛合金製なので「さびない」。
    材質亜鉛合金製仕様ねじなし接続型
  • プレート 東芝ライテック

    プレート

    東芝ライテック(11件のレビュー)
    199税込219
    1枚
    当日出荷から46日以内出荷
    材質化粧板・アダプター:ABS樹脂
  • 鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型) 島田電機

    鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型)

    島田電機(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    主材質鋳鉄表面処理溶融亜鉛メッキ
  • AG549 豚スウェード背抜きマジック ACE GLOVE(エースグローブ)

    AG549 豚スウェード背抜きマジック

    ACE GLOVE(エースグローブ)(1件のレビュー)
    629税込692
    1双ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • クリアホルダー3ポケット 山口工業

    クリアホルダー3ポケット

    山口工業(1件のレビュー)
    219税込241
    1枚
    当日出荷
    グリーン購入法適合仕切りありインデックスあり
  • SGストレートコネクター ネオフレックス

    SGストレートコネクター

    ネオフレックス
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
  • アース端子付きワッシャ 三桂製作所

    アース端子付きワッシャ

    三桂製作所
    749税込824
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 角型ゴム戸当り BIDOOR(ビドー)

    角型ゴム戸当り

    BIDOOR(ビドー)
    6,998税込7,698
    1箱(20個)
    当日出荷
    付属品A3.5×20タッピングビス材質ゴム
  • 亜鉛ダイカスト製ロックナット 三桂製作所

    亜鉛ダイカスト製ロックナット

    三桂製作所
    499税込549
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • アース端子付きロックナット 三桂製作所

    アース端子付きロックナット

    三桂製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 粘着付マジックテープ切売り箱 B ユタカメイク

    粘着付マジックテープ切売り箱 B

    ユタカメイク
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    箱入りなので、お好みの長さでカットして保管もできて、最後まで汚れず使用できます。 粘着付で固定したい箇所への貼り付けが容易です。 フック側とループ側をを合わせると着脱が容易です。
    用途部品・部材の仮固定や固定に材質ポリエステル、合成ゴム厚さ(mm)2タイプ粘着剤付き・ループ型長さ(m)25
  • APカップリング セイワ工業

    APカップリング

    セイワ工業
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    接続電線管の中間接続でご利用ください
    材質亜鉛合金
  • 緑フィルター HOYA

    緑フィルター

    HOYA
    10,498税込11,548
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    緑の波長範囲の光を中心に、比較的狭い帯状の波長域を透過させるフィルターで、その透過率が最高になる波長によって命名しています。 特定の波長で透過率を最高にしたい場合や、ある波長以下を吸収したい場合には、これらのフィルターとシャープカットフィルターとを装着することによって得られます。
    用途波長選択用(G-545)、三色分解用(G-530)、色補正用(G-533・G-550)厚さ(mm)2.5寸法(mm)50×50
  • ガラスろ過器 54G ロート形 SIBATA(柴田科学)

    ガラスろ過器 54G ロート形

    SIBATA(柴田科学)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    ろ過板直径がΦ23mmのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
    ろ過板直径(Φmm)32容量(mL)70材質ほうけい酸ガラス型式54GP250内径(Φmm)75ポアサイズ(μm)160~250足長(mm)90足外径(Φmm)9フィルター穴径(μm)160~250
  • AG540 豚クレストマジック内綿 ACE GLOVE(エースグローブ)

    AG540 豚クレストマジック内綿

    ACE GLOVE(エースグローブ)
    879税込967
    1双
    当日出荷
    マジックタイプによりしっかりフィットして作業性がよい。内綿付で夏はさわやか、冬は暖かい。
    用途建設、土木、鉄鋼、機械、運送、荷役、園芸、レジャー加工内綿
  • AG547 豚スウェードマジックアテ付 ACE GLOVE(エースグローブ)

    AG547 豚スウェードマジックアテ付

    ACE GLOVE(エースグローブ)
    719税込791
    1双ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ねじなしコネクタ 大阪コネクター製造

    ねじなしコネクタ

    大阪コネクター製造
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ネジナシコネクタ電線管とボックスをつなぐコネクタ。非防水(ケーブル保護管用として使用してください。)
    仕様ロックナット付き
...