カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 農業機械(1)
絞り込み
「g59d-8」の検索結果

2001・2215レギュレータ用標準圧力計
CKD(1件のレビュー)¥1,450税込¥1,5951個当日出荷適合2001シリーズ・2215シリーズトラスコ品番112-3220材質(株・ブルドン管)黄銅、(ハウジング)鋼板+クロムメッキ、(レンズ)ガラス形状DT形(背面ねじ、株部4角)接続口径R1/4質量(g)115精度フルスケール±3%表示部Φ52使用流体液体または気体(但し腐食性のないもの)流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)5~60圧力レンジ(MPa)0~1.0
2302シリーズ ダイアルエアレギュレータ
CKD(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から19日以内出荷質量(kg)1材質(本体)亜鉛合金ダイカスト最高使用圧力(MPa)2.06ねじの種類Rc使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)3.09設定圧力範囲(MPa)0.05~1.08周囲温度および使用流体温度(℃)5~65コンスタントブリード量(l/min)3以下(空気消費量)リリーフリリーフ機構付
C2 フイルタ
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷規格C2部品名称C2 フイルタ図解NoMSV613-M-A -A専用部品_No.7、MS072EH-R-A(60L) A専用部品_No.3、MDJ61G-23 -A -Aセンヨウブヒン部品_No.2、MS058SPE-A A専用部品部品 C2 フイルタ_No.3、MS200EA-M-A A専用部品_No.7、MDJ60GT-26-1 -A -Aセンヨウブヒン部品_No.2、MS073H-20 -A -A専用部品_No.3、MDJ31-15 -A -Aセンヨウブヒン部品_No.2、MS059D-25 -A -A専用部品_No.3、MS043D-20 -A -A専用部品_No.3、MS330MC-A-50HZ(1.5KW) A専用部品_No.7、MS072EHR-A(70M) A専用部品_No.3、MDJ41G-23 -A -Aセンヨウブヒン部品_No.2、MS154EA-2M-A 専用部品_No.8、MS059D-20 -A -A専用部品_No.3、MS154 -A -A専用部品_No.8、MDJ61-26 -A(レンコン) -A専用部品_No.2など